カテゴリ
- 機構部品(22)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- メカニカル部品(8)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(12)
- 東京発条製作所(678)
- 大阪魂(150)
- エスコ(109)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(98)
- 水本機械製作所(62)
- TRUSCO(56)
- 南国フレキ工業(46)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(40)
- ONK(オーエヌ工業)(33)
- アズワン(30)
- ヤマト産業(30)
- SUGICO(スギコ)(29)
- ノーブランド(27)
- 大陽ステンレススプリング(26)
- SMT(南海精工所)(25)
- 東尾メック(25)
- アラム(24)
- AG(赤川器物製作所)(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「sus304 0.6」の検索結果
特価

SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(50個)ほか当日出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
SNSS 六角穴付きボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷ANSI B18.3に準処しています。用途インチねじ仕様の機器・装置材質SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2・50
ミニボールプランジャ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥659~税込¥725~1個当日出荷から3日以内出荷ボールとスプリングの間にスペーサを挿入(M2、M3を除く)。ボールが滑らかに回転します。 ゆるみ止めのためのナイロンロックつきです(M2、M3、M4を除く)。材質(本体)SUS304相当タイプ重荷重材質(ボール)SUJ2(硬度55~60HRC)材質(スプリング)SWPB材質(スペーサ)SUS304
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDMS-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHW-15C材質(本体)A2017質量(g)9.4タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)3×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1.4静的ねじりばね定数(N・m/rad)100軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.1
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - オールステンレス製
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 すぐれた耐蝕性と強度があります。ねじ規格並目
精密機器用脱落防止なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷精密機器内の取りつけ・取りはずしが頻繁な箇所の固定に。 M1.4~M2.6。精密機器用のなべ小ねじ。 CEマーキングの対応に。用途精密機器内の保護カバー・検査治具の固定/CEマーキング対応 小型精密機器/電気・電子機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)1袋入数(個)1ねじ規格並目
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-44C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,698税込¥10,6681個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)151種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)20常用トルク(N・m)10慣性モーメント(kg・m2)3.5×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3900軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥749~税込¥824~1袋(50個)4日以内出荷から6日以内出荷・S0.6~M2.6。小形の精密機器に適した微細ねじです。 。・ステンレス製。 。・ミニチュアねじS0.6・S0.8を標準化。 。・頭部高さの低いなべ小ねじ。機器・装置のコンパクト化や安全性の向上に。材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)十字穴番号0ピッチ(mm)0.45a-寸法L(mm)10寸法L1(mm)0.8頭部形状なべ首下長(mm)10穴の形状十字穴入数50
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,659~税込¥1,825~1袋(10個)3日以内出荷から6日以内出荷・頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。・インチねじタイプ。・取りつけ・取りはずしには専用レンチ「SKH(INCH)」をご使用ください。用途<用途>。・インチねじを使用する機器・装置のスペース化材質(本体)SUS304相当頭部形状六角穴付き穴の形状六角入数10
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-39C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)120種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])16000最大軸穴径(mm)20最大トルク(N・m)16常用トルク(N・m)8慣性モーメント(kg・m2)2.1×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)3200軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.3
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,598~税込¥1,758~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。ねじ規格並目
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ - フラットタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LHM-W_2.eps
クランプレバー(ばね座金組み込みタイプ) LDM-W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたクランプレバーです。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取り外すことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換したりすることができます。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜(黒)表面処理(レバー部)静電塗装取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線またはSWPB材質(ばね座金)SUS304材質(平座金)SUS304
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-15C2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)7.5種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6慣性モーメント(kg・m2)2.2×10-7ねじ寸法MM2材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)1静的ねじりばね定数(N・m/rad)200軸方向変位(mm)±0.2ねじ締付トルク(N・m)0.5許容偏心(mm)0.05
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-34C3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A7075質量(g)63種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])18000最大軸穴径(mm)16最大トルク(N・m)8.4常用トルク(N・m)4.2慣性モーメント(kg・m2)9×10-6ねじ寸法MM3材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)1600軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)1.5許容偏心(mm)0.25
クランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ、(ねじ部)SUS303、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(止めねじ)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目色(本体)CR使用例LDMS-W-CR_2.eps
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W‐CR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,898~税込¥2,088~1個3日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LUDM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:スティール、四三酸化鉄皮膜(黒)タイプおねじ材質(ねじ部)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-44C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017質量(g)156種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])14000最大軸穴径(mm)22最大トルク(N・m)30常用トルク(N・m)15慣性モーメント(kg・m2)4.7×10-5ねじ寸法MM4材質(ディスク)SUS304材質(ボルト)SCM435/四三酸化鉄皮膜(黒)許容偏角(°)2静的ねじりばね定数(N・m/rad)6400材質(スペーサ)A2017/アルマイト処理材質(カラー)SUS304軸方向変位(mm)±0.6ねじ締付トルク(N・m)3.5許容偏心(mm)0.25
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
プラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LUDMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個4日以内出荷から5日以内出荷材質止めねじ:SUS304タイプおねじ材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LDCM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個4日以内出荷から5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ヘクサロビュラ穴付き精密機器用平小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥649税込¥7141袋(50個)4日以内出荷スペース、微細、締めつけ穴破損防止。M1.4-M2.5。精密機器用の微細ねじ。頭部高さの低い平小ねじタイプ。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた用途に。締めつけによる頭部の破損が起こりにくく、安全で確実な締めつけができます。取りつけ・取りはずしには専用レンチSKXもしくは、専用ビットSKXBと専用マグネットドライバSRDを組み合わせてご使用ください。狭い箇所での取りつけ・取りはずしには、狭所作業対応ヘクサロビュラレンチSKX-Nをご使用ください。用途機器・装置の省スペース化。小型精密機器材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)質量(g)0.12ピッチ(mm)0.4寸法L(mm)5寸法L1(mm)0.6寸法D1(mm)3頭部形状平小ねじ最大締付トルク(N・m)0.22適合ビットSKXB-5ねじの呼びM2適合レンチSKX-5ヘクサロビュラ穴の番号(No)5寸法t min(mm)0.35
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥899~税込¥989~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(止めねじ)スティール/四三酸化鉄皮膜(黒)、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
プラクランプレバー - ばね座金組み込みタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。材質(レバー部)ナイロン6(各色)、(ねじ部)SUS303、(止めねじ)SUS304、(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト、(ばね座金)SUS304、(平座金)SUS304、(スプリング)ステンレス鋼線ねじ規格並目使用例LEM-W_2.eps
フレキシブルカップリング シングルディスクタイプ XHS-15C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷形状スタンダードタイプサイズXHS-15C材質(本体)A2017質量(g)6.6タイプクランピング種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])42000最大軸穴径(mm)6最大トルク(N・m)1.2常用トルク(N・m)0.6材質(ディスク)SUS304許容偏角(°)0.7静的ねじりばね定数(N・m/rad)110軸方向変位(mm)±0.1ねじ締付トルク(N・m)0.45許容偏心(mm)0.01
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐NI
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ・ステンレス製) LHCMS‐W‐CR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,098~税込¥2,308~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、ねじ部がステンレス製のミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部はクロムメッキで美しい仕上がり。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・オールステンレス製) LDCMS‐W‐AS
NBK(鍋屋バイテック会社)¥4,798~税込¥5,278~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれた、オールステンレス製のミニクランプレバー。 すぐれた耐蝕性と強度があります。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 止めねじにはリセスがなく、ごみやほこりがたまりにくい形状です。 衛生管理が求められる食品機械・薬品機械などの用途に適しています。材質オールステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)SCS13(SUS304相当)/ショットブラスト寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS303
ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LECMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ・ステンレス製) LDCMS‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質ステンレス歯数18タイプおねじ寸法H(mm)31寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUS303材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)34.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)SUS304
ミニクランプレバー ばね座金組み込みタイプ・フラットタイプ(おねじ) LHCM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。 回し半径30mm。省スペースです。 レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。 レバー部のカラーバリエーションは4種類。材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)22寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法s(mm)4寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)25.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ミニプラクランプレバー ばね座金組み込みタイプ(おねじ) LECM‐W
NBK(鍋屋バイテック会社)¥829~税込¥912~1個5日以内出荷ばね座金が組み込まれたミニプラクランプレバー。 ばね座金を組み込む作業が不要です。 特殊形状の平座金が、ばね座金の脱落を防止します。 平座金はねじ山に沿って回転させることで、取りはずすことができます。 ばね座金を別の座金部品に交換することもできます。 環境負荷、特に地球温暖化に配慮し商品開発にLCA(LifeCycleAssessment)を実施しました。 従来品に比べ温室効果ガスの排出量を6.5%削減しました。 亜鉛ダイカスト製のセレーションリングをプラスティック製レバー本体にインサート。 金属製のねじのセレーションとのかみ合いにも充分な強度を実現しています。 レバー部のカラーバリエーションは5種類。材質スチール歯数18タイプおねじ寸法H(mm)29寸法d(mm)10寸法D(mm)13材質(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(レバー部)ナイロン6(各色)寸法s(mm)4.2寸法h(mm)24.5寸法R(mm)30寸法H'(mm)32.5材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(ばね座金)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応材質(平座金)SUS304材質(セレーションリング(インサート))亜鉛ダイカスト材質(止めねじ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)