カテゴリ

  • 機構部品(21)
  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • NBK(鍋屋バイテック会社)
  • モノタロウ(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(244)
  • ERECTA(エレクター)(112)
  • SMC(71)
  • グリーンクロス(56)
  • CKD(51)
  • 富士電機(38)
  • ホンダ(37)
  • ワンド(マイセット)(31)
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • KITACO(18)
  • コフロック(16)
  • 三菱電機(15)
  • イトーキ(13)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • ハイテクウッドプラス(11)
  • タンガロイ(10)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sw-05」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作(上方向締めつけ)材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ LZY‐GV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・下方向締めつけ LZY‐GV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐GV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐GV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐GV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 角度つきレバータイプ・上方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐KV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 水平レバータイプ・上方向締めつけ LZY‐KV‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバー(上方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ(ステンレス製) LZXS‐SKNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SK NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー スパナ操作タイプ LZX‐SKNBK(鍋屋バイテック会社)
11,900税込13,090
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用して偏心カムを回転させることができます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作タイプ材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ(ステンレス製) LZXS‐GVNBK(鍋屋バイテック会社)
28,880税込31,768
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 水平レバータイプ LZX‐GVNBK(鍋屋バイテック会社)
17,880税込19,668
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 水平レバータイプ。上部スペースに制限がある場合に適しています。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ水平レバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 角度つきレバータイプ(ステンレス製) LZXS‐KVNBK(鍋屋バイテック会社)
28,880税込31,768
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。 偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【偏心カム】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)SUS303材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KV NBK(鍋屋バイテック会社)カムレバー 角度つきレバータイプ LZX‐KVNBK(鍋屋バイテック会社)
17,880税込19,668
1個
11日以内出荷
あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 偏心カムは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 カムレバーは、偏心カム・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、偏心カムと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、偏心カムはスムーズに回転します。偏心カムを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 偏心カムとレバーはセレーションによりかみ合っており、偏心カムに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ角度つきレバータイプ材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応材質(カム)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)
ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SW NBK(鍋屋バイテック会社)ジンク取っ手(スイッチつき) UWF‐SWNBK(鍋屋バイテック会社)
29,980税込32,978
1個
11日以内出荷
スイッチ・LEDを一体化したジンク取っ手。設計・施工の手間を削減します。 スイッチ周囲のLEDリングライト(2色:赤・緑)を任意の条件で点灯させることができます。 片手でスイッチと取っ手の同時操作が可能。動作をより効率的に。 傷がつきにくいつや消しタイプの静電塗装。 ケーブルの種類は3種類。 カラーバリエーションは2色。 オプションで取りつけ用の六角穴付きボルト(SUSXM7製)を付属します。ねじ付属サービス(別料金:-P)をご利用ください。
材質【導光板】ポリカーボネート、【六角穴付ボルト(ねじ付属サービス)】SUSXM7材質(本体)亜鉛ダイカスト/静電塗装(各色)寸法H(mm)44寸法L1(mm)117寸法A(mm)33寸法L2(mm)105.5寸法B1(mm)10.2材質(ケーブル)PUR(ポリウレタン)寸法Lf(mm)12許容荷重(N)1000材質(スイッチ部)SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM6
ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ(ステンレス製) LZYS‐SK‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
18,980税込20,878
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】SUS303/無電解ニッケルメッキ、【固定用ボルト】SUS630タイプスパナ操作(下方向締めつけ)材質(スペーサ)SUS630RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ LZY‐KV‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー 角度つきレバータイプ・下方向締めつけ LZY‐KV‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 角度つきレバータイプ。手が入りやすく、レバーを握るスペースを確保できます。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルト・レバーで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチとレバーは、セレーションによりかみ合っており、スパイラルラッチに対するレバーの位置を組みつけの際に設定できます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプ角度つきレバー(下方向締めつけ)材質(グリップ)フェノール樹脂(黒)材質(レバー部)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ LZY‐SK‐B NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー スパナ操作タイプ・下方向締めつけ LZY‐SK‐BNBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。下方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作(下方向締めつけ)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ LZY‐SK‐A NBK(鍋屋バイテック会社)ラッチレバー スパナ操作タイプ・上方向締めつけ LZY‐SK‐ANBK(鍋屋バイテック会社)
9,998税込10,998
1個
11日以内出荷
スパイラルラッチを利用した締結用のレバー。上方向に無段階に締めつけが調整できます。 あらゆるポジションで強力にワークをクランプ。すばやく、確実な操作が可能です。 スパナで操作するタイプ。 スパイラルラッチは焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。 【構造】 ラッチレバーは、スパイラルラッチ・スペーサ・固定用ボルトで構成されています。 取りつけは固定用ボルトを六角レンチで締めつけて行います。 スパイラルラッチの勾配が小さい(2.93°)ため、締めつけ後のゆるみがありません。 固定用ボルトを締めつけたあとでも、スペーサにより、スパイラルラッチと取りつけ面との間にクリアランスが確保されて、スパイラルラッチはスムーズに回転します。 スパイラルラッチを固定したままにしたい場合にはスペーサを取りはずしてください。 スパイラルラッチの上部に六角部を設けています。スパナなどを利用してスパイラルラッチを回転させることができます。
材質【スパイラルラッチ】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)、【固定用ボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)タイプスパナ操作(上方向締めつけ)材質(スペーサ)スチール/四三酸化鉄皮膜(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
高性能ショックアブソーバ(パワーストップ) NBK(鍋屋バイテック会社)高性能ショックアブソーバ(パワーストップ)NBK(鍋屋バイテック会社)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から35日以内出荷
材質(ねじ本体)SUS303相当、(ピストンロッド)SUS420相当、(ロックナット)SUS303相当、(ロッドヘッド)SUS303相当ねじピッチ(mm)0.5寸法L1(mm)2ねじ規格細目復帰時間(s)0.15関連資料技術資料1(0.5MB)
マグネットつきグラブスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)マグネットつきグラブスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
ねじ規格並目
STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプ NBK(鍋屋バイテック会社)STR・STRS ターンバックル・ローラチェーン専用タイプNBK(鍋屋バイテック会社)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途チェーン張り調整などの用途にタイプローラチェーン専用