カテゴリ
- 機構部品(7)
- メカニカル部品(5)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(14)
- BIGM(丸山製作所)(53)
- CKD(66)
- IKO(日本トムソン)(45)
- MAZDA(マツダ)(13)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- NSK(日本精工)(23)
- SMC(227)
- イスカル(20)
- サンコー(三甲)(7)
- スーパー工業(8)
- タンガロイ(11)
- ノーリツ(8)
- パナソニックコネクト(7)
- マイト工業株式会社(6)
- ミツビシ(8)
- 京セラ(7)
- 日本ハートビル工業(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

カプリコン・ミニ クランピングタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
カプリコン MJTシリーズ MJT-20
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個当日出荷から7日以内出荷サイズMJT-20材質(本体)A2017種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8
カップリング ジョータイプ MJT-C-GR
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)A2017タイプクランピング種類ジョータイプ許容偏角(°)1スリーブタイプGR許容偏心(mm)0.08
カプリコン MJTシリーズ MJT-20C
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,098税込¥3,4081個3日以内出荷から5日以内出荷サイズMJT-20C材質(本体)A2017質量(g)16タイプクランピング種類ジョータイプ最高回転数(min-1[r.p.m])31000最大軸穴径(mm)11慣性モーメント(kg・m2)1.0×10-6ねじ寸法MM2.5/M2許容偏角(°)1軸方向変位(mm)0~+0.8ねじ締付トルク(N・m)1/0.5
電子ラッチ(電池式)・電子キー管理タイプ SC‐10
NBK(鍋屋バイテック会社)¥44,980税込¥49,4781個5日以内出荷から77日以内出荷カムのロックを電子キー(別売)またはPINコード入力で制御する電池式のラッチです。 3種類の向きがあります。 PINコードを入力、または電子キー(SC-A)でカムのロックを解除し、ノブを操作して解錠します。カムのロック解除から6秒経過後、ノブを元の位置に戻すと再びロックされます。 乾電池式。配線がシンプルで取りつけが簡単です。 ※乾電池は付属していません。 電池残量が低下すると、警告音で電池交換のタイミングを知らせます。 電池ラッチ(SC-10)の電池が切れた場合は、プログラミングキー(SC-A10-10)またはマネージャーキー(SC-A20-10)(共に別売)で給電しながら解錠できます。 T1寸法が0.5mm~42.5mmの範囲で使用できます。 電子ラッチ(SC-10)には専用カム(SC-C)が付属していません。T1寸法から専用カム(SC-C)を選択し、別途注文してください。 電子ラッチ(SC-10)の初期設定と、PINコードおよびユーザーキー(SC-A30-10)の登録には、プログラミングキー(SC-A10-10)とマネージャーキー(SC-A20-10)が必要になります。電子キー(SC-A)は付属していないため、別途注文してください。 電子キー(SC-A)は複数の電子ラッチ(SC-10)で共有して使用することができます。仕様【登録可能キー数】プログラミングキー(SC-A10-10):1本/マネージャーキー(SC-A20-10):6本/ユーザーキー(SC-A30-10)またはPINコード:合わせて20本材質【トリムプレート】PC/ABS(つや消し黒)/UL94V-0、【取付用カップ】PC/ABS(UL94V-1)、【ローテーションリミッタ】スチール/亜鉛メッキ・三価クロメート処理使用温度範囲(℃)0~50材質(ねじ部)【M6】スチール、【M5】スチール材質(ハウジング)PC/ABS(つや消し黒)・UL94V-0使用電池単3形乾電池×3(4.5V)※乾電池は別売電池寿命5万回(参考値)材質(ノブ)亜鉛ダイカスト/粉体塗装(黒)RoHS指令(10物質対応)対応
NBK M&M
NBK(鍋屋バイテック会社)¥17,980~税込¥19,778~1個17日以内出荷から18日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥20,980~税込¥23,078~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥21,980~税込¥24,178~1個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥22,980税込¥25,2781個18日以内出荷から22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。 ・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。 ・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。 ・カラーバリエーションは2色。寸法s(mm)4寸法d1(mm)23取付け方法丸穴
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4ねじ穴数追加工押し:1カ所
鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル
NBK(鍋屋バイテック会社)¥18,980税込¥20,8781個22日以内出荷・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル。 ・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。 ・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。 ・ハブカバーは簡単に着脱できます。材質ナイロン6タイプ追加工タイプ:押しねじ穴1カ所寸法s(mm)4寸法d1(mm)23ねじ穴数追加工押し:1カ所
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら