鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リトラクタブル回転グリップつきのハンドル
・グリップは引き上げてから倒す機構のため、不用意に倒れません。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。

材質
ナイロン6
タイプ
追加工タイプ:押しねじ穴1カ所
寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
ねじ穴数
追加工押し:1カ所
内容量
1個
全9種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82689367HMD-140-C16-T-SG-AMCシルバーグレー600194736
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82691991HMD-200-C20-T-BK-AMC黒1030245342
¥19,600
¥18,980
¥20,878(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692185HMD-160-C16-T-BK-AMC黒700204836
¥15,700
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692395HMD-125-C14-T-BK-AMC-P黒450184531
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82692849HMD-160-C16-T-SG-AMC-Pシルバーグレー700204836
¥15,900
¥14,980
¥16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
82694520HMD-140-C16-T-BK-AMC黒600194736
¥14,200
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82694529HMD-140-C16-T-BK-AMC-P黒600194736
¥14,400
¥13,980
¥15,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
82700156HMD-125-C14-T-SG-AMC-Pシルバーグレー450184531
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
82704329HMD-125-C14-T-BK-AMC黒450184531
¥12,400
¥11,980
¥13,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする