曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル

鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミディスクハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
取付け方法
丸穴
内容量
1個
全48種類を絞り込む
タイプ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
質量(g)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00179388HME-140-C14-T-BK-AMC黒590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179406HME-125-C14-T-BK-AMC-P黒440追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179422HME-200-C20-T-SG-AMCシルバー1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179431HME-125-C14-T-SG-AMCシルバー440追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179440HME-125-C14-T-BK-AMC黒440追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179458HME-200-C18-T-BK-AMC黒1080追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179467HME-200-C18-T-SGシルバー1080追加工タイプ:標準品(追加工なし)2453
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179501HME-140-C14-T-SG-AMCシルバー590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179510HME-140-C16-T-BK黒590追加工タイプ:標準品(追加工なし)1947
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179519HME-160-C16-T-SGシルバー700追加工タイプ:標準品(追加工なし)2048
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179528HME-200-C18-T-BK-AMC-P黒1080追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179537HME-125-C12-T-SG-AMCシルバー460追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179546HME-125-C14-T-SGシルバー440追加工タイプ:標準品(追加工なし)1845
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179562HME-160-C14-T-SGシルバー760追加工タイプ:標準品(追加工なし)2048
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179571HME-160-C14-T-SG-AMC-Pシルバー760追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179580HME-160-C16-T-BK-AMC-P黒700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179589HME-125-C12-T-SG-AMC-Pシルバー460追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179616HME-160-C14-T-BK黒760追加工タイプ:標準品(追加工なし)2048
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179632HME-125-C14-T-BK黒440追加工タイプ:標準品(追加工なし)1845
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179650HME-200-C18-T-SG-AMCシルバー1080追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179659HME-125-C12-T-SGシルバー460追加工タイプ:標準品(追加工なし)1845
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179686HME-125-C12-T-BK-AMC黒460追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,400
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179702HME-160-C14-T-BK-AMC黒760追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179711HME-140-C14-T-SGシルバー590追加工タイプ:標準品(追加工なし)1947
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179738HME-200-C20-T-SGシルバー1050追加工タイプ:標準品(追加工なし)2453
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179747HME-140-C16-T-BK-AMC黒590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179756HME-200-C20-T-BK-AMC黒1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,700
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179781HME-125-C12-T-BK-AMC-P黒460追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179790HME-200-C18-T-BK黒1080追加工タイプ:標準品(追加工なし)2453
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179799HME-200-C20-T-SG-AMC-Pシルバー1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179826HME-140-C16-T-BK-AMC-P黒590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179842HME-160-C16-T-BK黒700追加工タイプ:標準品(追加工なし)2048
¥19,100
¥18,980
¥20,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179860HME-160-C14-T-SG-AMCシルバー760追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179869HME-140-C16-T-SG-AMC-Pシルバー590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179878HME-200-C18-T-SG-AMC-Pシルバー1080追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179887HME-140-C16-T-SGシルバー590追加工タイプ:標準品(追加工なし)1947
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179896HME-200-C20-T-BK-AMC-P黒1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,900
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179912HME-160-C14-T-BK-AMC-P黒760追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179921HME-140-C14-T-SG-AMC-Pシルバー590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179930HME-125-C12-T-BK黒460追加工タイプ:標準品(追加工なし)1845
¥15,300
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179939HME-200-C20-T-BK黒1050追加工タイプ:標準品(追加工なし)2453
¥22,400
¥21,980
¥24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
00179957HME-160-C16-T-SG-AMC-Pシルバー700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,500
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00179982HME-140-C14-T-BK黒590追加工タイプ:標準品(追加工なし)1947
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
00180009HME-140-C16-T-SG-AMCシルバー590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180018HME-125-C14-T-SG-AMC-Pシルバー440追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180027HME-160-C16-T-SG-AMCシルバー700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180036HME-140-C14-T-BK-AMC-P黒590追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
00180061HME-160-C16-T-BK-AMC黒700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,300
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする