曜日別特売

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル

鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 アルミ2スポークハンドル - NBK(鍋屋バイテック会社)

・リトラクタブル回転グリップGNSRつきのハンドル。
・グリップは通常倒れた状態。グリップを起こして使用します。
・手を離すと、スプリングの力でグリップは再び倒れます。
・倒したグリップは、ハンドル本体のポケットに収納されます。
・ハブカバーは簡単に着脱できます。
・カラーバリエーションは2色。

寸法s(mm)
4
寸法d1(mm)
23
取付け方法
丸穴
内容量
1個
全25種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法H(mm)
タイプ
質量(g)
25種類すべて表示中
注文コード
品番
色
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82686068HMF-125-C14-T-SG-AMC-Pシルバーグレー450追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82688536HMF-140-C14-T-BK-AMC-P黒600追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82689060HMF-160-C14-T-SG-AMC-Pシルバーグレー700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82689690HMF-160-C16-T-SGシルバーグレー700追加工タイプ:標準品(追加工なし)2048
¥18,900
¥17,980
¥19,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
82693120HMF-125-C12-T-BK-AMC黒450追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,500
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82693138HMF-140-C16-T-BK-AMC黒600追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82693235HMF-200-C20-T-SG-AMCシルバーグレー1020追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82693278HMF-140-C16-T-SG-AMCシルバーグレー600追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82693741HMF-160-C16-T-BK-AMC-P黒700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82695116HMF-140-C14-T-BK黒600追加工タイプ:標準品(追加工なし)1947
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695220HMF-160-C14-T-SG-AMCシルバーグレー700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82696665HMF-160-C16-T-SG-AMC-Pシルバーグレー700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,200
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82698476HMF-200-C18-T-BK-AMC黒1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82698957HMF-140-C14-T-BK-AMC黒600追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82699219HMF-125-C12-T-SG-AMC-Pシルバーグレー450追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82702850HMF-200-C18-T-SG-AMC-Pシルバーグレー1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,200
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82703586HMF-140-C16-T-BK黒600追加工タイプ:標準品(追加工なし)1947
¥17,200
¥16,980
¥18,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704277HMF-200-C18-T-SGシルバーグレー1050追加工タイプ:標準品(追加工なし)2453
¥21,800
¥20,980
¥23,078(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704575HMF-160-C16-T-SG-AMCシルバーグレー700追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2048
¥20,100
¥19,980
¥21,978(税込)
22日以内出荷
返品不可
82704828HMF-140-C16-T-BK-AMC-P黒600追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,500
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
82705196HMF-125-C14-T-BK黒450追加工タイプ:標準品(追加工なし)1845
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
82706456HMF-125-C12-T-BK-AMC-P黒450追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1845
¥16,600
¥15,980
¥17,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
82707330HMF-200-C18-T-SG-AMCシルバーグレー1050追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,100
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82708170HMF-200-C20-T-SG-AMC-Pシルバーグレー1020追加工タイプ:押しねじ穴1カ所2453
¥23,200
¥22,980
¥25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
82709186HMF-140-C14-T-SG-AMCシルバーグレー600追加工タイプ:押しねじ穴1カ所1947
¥18,300
¥17,980
¥19,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする