国産品のSUS304ステンレス製のチェーン(鎖)で、錆びにくく、耐久性に優れています。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りに最適
クリア透明チューブで保護されている、国産品のステンレス製のチェーン(鎖)です。
チェーンと接する対象物に傷がつきません。チェーンの衝撃音、摩擦音を和らげます。
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
チェーン連結後、2本のチェーンは交わりません。
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)37
種類フック
寸法L(mm)80
使用荷重(kg)30
寸法A(mm)6
寸法S(mm)11
寸法B(mm)25
寸法B1(mm)15
適合チェーン線径(Φmm)3~5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
SUS304ステンレス製の連結金具で、ハンマーでたたくだけで、手軽にジョイント可能です。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
フックの片側にバネが付いている仕様のチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS304)
種類フック
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれているチェーンフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
チェーン連結に最適な、ステンレス製のサビに強いワンタッチでチェーンに連結出来るフックです。
材質ステンレス(SUS316)
種類フック
SUS304ステンレス製のマンテルチェーンです。通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えた形状のチェーンです。
用途室内装飾チェーン、転倒防止・連結部品として
こんなお得な商品も!

スナップフックB型 ステンレス
モノタロウ
¥299~
税込¥329~
チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しが可能な、一番ポピュラーなフックです。ステンレス製でサビに強いカラビナフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具に最適
材質ステンレス(SUS304)
種類カラビナ
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5
耐荷重(kg)250
寸法W(mm)8
寸法P(mm)27
チェーン線径(Φmm)5
SUS304ステンレス製チェーンにガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたチェーンで、装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
ガンメタ色メッキ(クリアーラッカー仕上げ)をほどこしたSUS304ステンレス製ステンレス製のチェーンフックA型です。装飾現場に最適です。
材質SUS304ステンレス
色ガンメタ
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
錆に強いステンレス製のネジ式シャックルです。チェーン、ロープ、金具等を接合する吊具・引締用部材。
材質ステンレス(SUS304)
SUS304ステンレス製の連結金具で、チェーン等の連結にお使い頂けます。
丸リンクは溶接しているので、継ぎ目も目立ちません。防錆性・耐候性に優れております。
材質ステンレス(SUS304)
種類リンク
チェーンがよじれない、幅の狭い所に取付可能な、回転式パッドアイです。
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
種類パッドアイ
関連キーワード