「ツヤ消し 黒」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。取付ネジは(+)皿木ネジ(4.1×25)が付属しております。
材質SUS304ステンレス
質量(g)35
寸法H(mm)25.5
寸法d(mm)5.2
使用荷重(kg)20
寸法A(mm)34
寸法D(mm)6
寸法B(mm)40
寸法W(mm)19
寸法A1(mm)20
寸法B1(mm)25
寸法h(mm)17
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)28
種類パッドアイ
寸法H(mm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
黒艶消しのステンレス製のカラビナフック(スナップフック)です。
材質SUS304ステンレス
質量(g)28
寸法L(mm)61
使用荷重(kg)80
寸法S(mm)9
寸法D(mm)6
寸法W(mm)31.5
寸法d1(mm)6.5
寸法d2(mm)9
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
SUS304ステンレス製チェーンに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたチェーンで、耐塩水・耐薬品・耐酸性雨・耐候性などの耐食性に優れています。
モノトーン仕様ですので、和風建築・舞台装置などに最適です。
寸法d(mm)5
耐荷重(kg)250
寸法W(mm)8
寸法P(mm)27
チェーン線径(Φmm)5
黒艶消しのステンレス製のアイプレートです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
黒艶消しのステンレス製のリングキャッチです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
黒艶消しのステンレス製のパッドアイです。
材質SUS 304
色黒ツヤ消し
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたオープンパッドアイ金具です。
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。皿頭木ネジ(4.1×25)が付属しております。
付属品(+)皿木ネジ(4.1×25)付
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)26
種類パッドアイ
寸法H(mm)26
寸法d(mm)5.2
寸法A(mm)20
寸法S(mm)14
寸法D(mm)6
寸法B2(mm)46
寸法B1(mm)60
H(mm)26
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたアイプレート金具です。
材質SUS304ステンレス
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
黒艶消しのステンレス製のカラビナフックです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
黒艶消しのステンレス製の沈みシャックルです。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
SUS304ステンレスに黒ツヤ消しセラミックコートをほどこしたパッドアイ金具です。
材質SUS304ステンレス
仕上げの形状色:黒ツヤ消し セラミックコート
耐塩水、耐薬品、耐酸性雨、耐候性など耐食性に優れています。モノトーン仕様ですので、和風建築、舞台装置などに最適です。
材質SUS 304
色黒ツヤ消し
寸法d(mm)6
使用荷重(kg)350
寸法W(mm)9
寸法P(mm)31
黒艶消しのステンレス製のチェーンフックA型です。
材質SUS304ステンレス
色黒ツヤ消し
質量(g)50
寸法L(mm)75
使用荷重(kg)40
寸法S(mm)11
寸法B(mm)27
寸法B1(mm)13.5
チェーン寸法(mm)適合:5~6
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
関連キーワード