カテゴリ

  • 溶接用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(8)
  • (5)
  • 光モール(6)
  • 泰豊トレーディング(9)
  • 安田(1)
  • エスコ(46)
  • ノーブランド(46)
  • RS PRO(48)
  • Namekawa(滑川軽銅)(24)
  • ニムラ(18)
  • 三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)(14)
  • アズワン(10)
  • コクゴ(10)
  • BIVAR(6)
  • E-Value(5)
  • KTC(5)
  • TRUSCO(5)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • ミスターマイスター(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「丸棒 5mm」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接ゲージ SK(新潟精機)溶接ゲージSK(新潟精機)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4付属品ビニールケース材質●本体:ステンレス径(Φmm)丸棒:10本体寸法(mm)W70.5×H46.8本体質量(g)80関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB)取扱説明書(1.24MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)20すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)-ルート間隔(mm)0.5-3ビード幅(mm)-
ドリルガイドセット SK(新潟精機)ドリルガイドセットSK(新潟精機)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
正確な穴あけをサポートするドリルガイドです。 丸棒や角材のエッジにも使えるV溝付です。 4mm用センターポンチ付です。
用途垂直穴あけ加工のガイドに付属品ドリルガイド、ブッシュx5、4mm用センターポンチ材質ガイド:プラスチック、ブッシュ:快削鋼、ポンチ:炭素工具鋼寸法(mm)ドリルガイド:76×76×39本体質量(g)254適合寸法(mm)ブッシュ:4、5、6、8、10加工寸法(mm)(最大)1:73角、2:Φ50
デジタルデプスゲージ SK(新潟精機)デジタルデプスゲージSK(新潟精機)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
深さ測定用のデジタルタイプです。 別売のBluetoothBOXに対応、測定値をパソコンへワイヤレス送信が可能です。 細穴、細溝測定が可能な先端Φ1.5mmの細丸棒測定子です。 精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。 ホールド機能付です。 オートオフ機能付(約20分)です。
用途深さの測定にタイプデジタル電源CR2032(テスト用付属)仕様●測定範囲(mm):0-150●最小読取値(mm):0.01●最大許容誤差(mm):±0.04●ベース幅(mm):100RoHS指令(10物質対応)対応
偏心度測定システム SK(新潟精機)偏心度測定システムSK(新潟精機)
289,800税込318,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 測定ワーク外径Φ110mmまで対応できる大径測定タイプです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定にローラーフラットローラーキャリア仕様●タイプ:大径測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ10-110●測定可能長さ(mm):5-80●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):300×160
偏心度測定システム Sライン SK(新潟精機)偏心度測定システム SラインSK(新潟精機)
179,800税込197,780
1台
46日以内出荷
ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。
用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリアローラーフラットローラー
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
449,800税込494,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
丸棒、円筒物の測定に適したV溝ベースです。 V溝角度は130°で、Φ65mmの円筒まで可能です。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
溶接ゲージ WGU-9M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
溶接ゲージ WGU-8M SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8MSK(新潟精機)
15,980税込17,578
1個
予約販売
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WG-3 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-3SK(新潟精機)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定RoHS指令(10物質対応)対応
溶接ゲージ WG-2 SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から15日以内出荷
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定材質ステンレス開先角度(°)0~60(最小読取値:5)丸棒径R(Φmm)20取扱説明書(0.51MB)本体直尺目盛(mm)40余盛高さ(mm)10すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1)すみ肉のど厚(mm)10アンダーカット深度(mm)10ルート間隔(mm)0.5~5長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4)角度測定精度(°)±0.7
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら