カテゴリ

  • 測定用品(26)
    • 石定盤(11)
    • 定盤その他関連用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 科学研究・開発用品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • SK(新潟精機)
  • モノタロウ(4)
  • 大西測定工具(49)
  • ナベヤ(18)
  • ユニセイキ(134)
  • 椿本興業(3)
  • アズワン(4)
  • 進勇商事(1)
  • 大菱計器製作所(89)
  • ND精工(10)
  • 土井精密ラップ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
  • エスコ(26)
  • SIEMENS(21)
  • 中央精機(20)
  • 日東工業(18)
  • カネテック(14)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • テクロック(9)
  • マール社(8)
呼び寸法(mm)
  • 200×200(2)
  • 200×250(2)
  • 250×300(2)
  • 300×300(2)
  • 300×450(1)
  • 450×600(3)
  • 500×500(3)
  • 500×750(3)
  • 600×600(1)
  • 750×1000(3)
  • 1000×1000(3)
  • 1000×1500(3)
  • 1000×2000(2)
平面度(μm)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5(4)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 12(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「定盤」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Vブロック B型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック B型 機械仕上SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
Vブロック A型 機械仕上 SK(新潟精機)Vブロック A型 機械仕上SK(新潟精機)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定や円筒型製品の検査、保持具として使用します。
用途ケガキ用ブロックに材質鋳鉄入数(個)2RoHS指令(10物質対応)対応相互差(mm)【底面とV溝の平行度、一対のVブロックのV面高さ】0.05
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
239,800税込263,780
1個ほか
4日以内出荷から19日以内出荷
MEMSセンサーと独自の制御補正方式を採用、バランスの取れた1/100精度のスタンダードモデルです。優れた堅牢性(温度、湿度、振動、衝撃など)で、現場への持ち運びが容易です。X軸とY軸の2軸同時測定が可能です。抵抗厚膜方式タッチパネル2.8インチIPSカラー液晶で360°高視認性です。USB Type-Cのインタフェースを採用しています。LIBバッテリーによる長時間動作が可能です。通信ソフトSK-LOGに対応しています。
用途定盤、工作機械などの水平出しに付属品充電用ACアダプタ材質【ケース】プラスチック【ベース部】アルミ(マグネット付)使用温度範囲(℃)0-40電源ポリマーリチウムイオン電池(内蔵)本体寸法(mm)W115×H32×D66本体質量(g)300角度の測定範囲(°)±90精度(%)【XY直交】1連続使用時間(時間)10最小読取値1° / 0.01mm / 0.1mインターフェースBluetooth5.2(通信距離20m以内)ディスプレイ2.8 インチカラー液晶(抵抗膜方式タッチパネル)充電時間(時間)1.5取扱説明書(0.68MB)読取精度± 0.03°(角度範囲: 0.00°~20.00°)、± 0.06°(角度範囲:20.01°~40.00°)、± 0.09°(角度範囲:40.01°~90.00°)通信インターフェースRS-232C
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
749,800税込824,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2●パソコン側無線ユニット(USBタイプ)●記録ソフト(SK-LOG Lite版)材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
144,800税込159,280
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
レベルニック史上、最小&最軽量モデルです。軽量なので自重の影響を与えにくく、重さの影響を受けやすい測定対象に最適です。性能を保証する検査表付です。気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。ベース測定面ピッチが50mmで小型の物の連鎖測定ができます。0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出しに仕様●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(0 - ±1.99mm/m内):±3(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2 - ±9.99mm/m内):±4●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(0 - ±1.99mm/m内):±7(±0.03mm/mと比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2 - ±9.99mm/m内):±8付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●単4形乾電池x1材質●本体:ステンレス測定範囲(mm)±9.99/m電源単4形乾電池x1本体寸法(mm)W62×H36×D35本体質量(g)290繰返し精度(mm)±0.03/m以内最小読取値0.01(mm/m)ベース寸法(mm)L60xW35
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
749,800税込824,780
1個
4日以内出荷から21日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。HID通信により、i-OSやAndroidのタブレット、スマートフォンにデータ送信が可能です。デバイス名は固有番号で識別可能で、送信データにはデバイス名も含まれ、受信間違いを防止します。性能を保証する検査表付です。無線出力、有線出力どちらも対応できます。複数台同時使用でも無線の混信はないです。本体に測定値が表示されるので、傾斜測定ができます。0コール、1/2コール機能付です。センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件1(%rdg)※使用温度17-23℃(±1.999mm/m以内):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg)※使用温度17-23℃(±2mm/m以上):±1.0●読取精度条件3(%rdg)※使用温度0-40℃(±1.999mm/m以内):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg)※使用温度0-40℃(±2mm/m以上):±2.7付属品●保証書、取扱説明書、検査成績表●収納ケース●ACアダプタ(DC3V出力、AC100V-240V)●単3形乾電池x2材質●本体:アルミニウム●ベース:ステンレス測定範囲(mm)±5.000/m電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W189×H100×D145本体質量(g)3600繰返し精度(mm)±0.005/m以内最小読取値0.001(mm/m)ベース寸法(mm)L140xW140測定周期(秒)1.1ねじ穴座面:M5xP0.8出力信号【外部】(内蔵無線)Bluetooth Class1、通信距離30-50m、(有線)RS-232C準拠
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えるDP-10SとDP-10Dのセット品です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。性能を保証する検査表付です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。DP-10Sは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタx2、単3形乾電池x4、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質●DP-10Sケース:アルミ●DP-10Sベース:ジュラルミン●DP-10Dケース:ABS測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ最小読取値(°)0.01連続使用時間DP-10S:約8時間(通信中)、約4時間(通信待ち) DP-10D:約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠(DP-10D)無線通信方式Bluetooth Class1通信距離(m)30-50繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
英語版デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)英語版デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
付属ソフト言語が英語です。X、Y方向の2軸測定を同時に行えます。性能を保証する検査表付です。XY表示、Xのみ表示、Yのみ表示を切替可能です。0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。バックライト付です。測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフト付属です。底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に仕様●XY直交精度(%):1%または、繰返し精度のどちらか大きい方●付属ソフト言語:英語付属品ACアダプタ、単3形乾電池x2、収納ケース、パソコン接続ケーブルDL-P6、角度計専用ソフト、保証書、取扱説明書、検査成績表材質ケース:アルミ、ベース:ジュラルミン測定範囲±9.99°使用温度範囲(℃)0-40電源単3形乾電池x2、付属ACアダプタ本体寸法(mm)W88×H73×D85本体質量(g)560最小読取値(°)0.01連続使用時間アルカリ乾電池 約10時間応答時間(秒)2.5/回出力信号外部:RS-232C準拠繰返し精度(°)±0.01読取精度0.01°(測定範囲±2°以内の場合)、±0.05°(測定範囲±2°を超えた場合)
石定盤用ワックス SK(新潟精機)石定盤用ワックスSK(新潟精機)
2,898税込3,188
1本(300mL)
当日出荷
石定盤表面を汚れから守ります。汚れが再付着しても簡単に除去できます。石定盤と測定器、ゲージの摩耗防止に効果を発揮します。
用途石定盤表面の保護に成分カルナウバワックスなど容量(mL)300本体質量(g)340pH6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×57×163RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
279,800税込307,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 測定データをワイヤレス送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンに測定数値の表示とデータの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2パソコン側無線ユニット(USB)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1020
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
189,800税込208,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)が付き、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L150×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×56×155本体質量(g)1010
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
259,800税込285,780
1個ほか
9日以内出荷から19日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
159,800税込175,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
小型、軽量タイプです。 性能を保証する検査表付です。 RS-232C出力(外部出力)ができ、データ記録、平面度、垂直度ソフトが使用可能です。 気泡管式に比べ、短時間で数値確定でき、測定者によるデータ読み取り誤差がないデジタルタイプです。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲(mm)±5.00/m最小読取値(mm)0.01/m繰返し精度(mm)±0.01以内/m電源単3形乾電池×2ベース寸法(mm)本体:L100×W50ねじ穴底面:M5×P0.8出力信号外部:RS-232C準拠材質本体:アルミニウム、ベース部:鋳鉄付属品収納ケース単3形乾電池×2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×59×105本体質量(g)770
鋳鉄製定盤 SK(新潟精機)鋳鉄製定盤SK(新潟精機)
92,980税込102,278
1個
翌日出荷から翌々日出荷
機械仕上です。 鋳鉄製のため、マグネットベースを使っての作業が可能です。
用途加工品の芯出し、ケガキ作業、組立作業に
石定盤用水性クリーナ SK(新潟精機)石定盤用水性クリーナSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本(300mL)ほか
当日出荷
石定盤表面を傷めず汚れを落とします。
用途石定盤表面の汚れ落としにpH値6-8(中性)RoHS指令(10物質対応)対応
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
759,800税込835,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
X、Y方向の2軸同時測定が可能です。 性能を保証する検査表付です。 センサーと表示器は無線で接続され、離れた場所でも値を読み取れます。 複数台同時使用でも無線の混信はないです。 本体に測定値が表示されるので、無線をOFFにすると単体での傾斜測定ができます。 0コール、1/2コール機能付です。 表示器はメモリに42組(84個)のデータ蓄積が可能です。 表示器は大きな液晶を採用し、外部信号出力を使ってパソコンとの接続ができます。 センサーは底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に仕様●測定範囲(mm/m):±5.000●最小読取値(mm/m):0.001●読取精度条件1(%rdg):±0.85(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件2(%rdg):±1.0(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件3(%rdg):±2.6(繰返し精度と比較して大きい方)●読取精度条件4(%rdg):±2.7(繰返し精度と比較して大きい方)●繰返し精度(mm/m):±0.005以内●XY直交精度(%):1(繰返し精度と比較して大きい方)●応答時間(s/1回):1.1●電源:単3形乾電池x2、付属ACアダプタ●本体ベース寸法(mm):L140×W140●底面ねじ穴寸法:M5×P0.8
ラップ液 #4-8 SK(新潟精機)ラップ液 #4-8SK(新潟精機)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ラップ装置セットLD-SET用のラップ液です。
用途ラップ装置セットLD-SET用のラップ液として容量(mL)30
石定盤架台 キャスター付 SK(新潟精機)石定盤架台 キャスター付SK(新潟精機)
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせたオリジナル架台です。 脚部完成済タイプのため、ブレが少なく堅牢です。 移動に便利なキャスター付です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
石定盤架台補助プレート SK(新潟精機)石定盤架台補助プレートSK(新潟精機)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
石定盤架台の転倒防止の補助金具です。
用途石定盤架台の転倒防止の補助金具として適合品番GT-5050J、GT-4560J、GT-5075J、GT-6060J/GT-75100J、GT-10100J、GT-10150J/GTW-5050J、GTW-4560J、GTW-6060J、GTW-5075J/GTW-75100J、GTW-10100J、GTW-10150J、GTW-10200J
石定盤架台 SK(新潟精機)石定盤架台SK(新潟精機)
79,980税込87,978
1個
翌日出荷
石定盤サイズに合わせた組立タイプのオリジナル架台です。 レベリングボルトにより水平調整が簡単にできます。 ブレ止めアーム付です。
用途石定盤用の架台として
角台トースカン SK(新潟精機)角台トースカンSK(新潟精機)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
可動部は名が穴形状により、上下へのスライド調整が可能です。 ケガキ針はプラスチックノブ固定です。 任意の高さに角度設定ができます。 先端焼入品です。 サイズバリエーションがあります。
用途定盤上での加工物の高さ測定、ケガキ作業に長さ(mm)ケガキ針:265全長(mm)300台の長さ(mm)80台の幅(mm)55台の高さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付Vブロック SK(新潟精機)マグネット付VブロックSK(新潟精機)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
レバー操作でマグネットON/OFFが可能です。 研磨仕上げ品です。 定盤上で使用し、円形工作物のケガキ測定、円筒型製品の精密検査の保持具として使用します。
用途ケガキ用測定具、丸棒の固定用具として吸着力(N)80底面とV溝の平行度(mm)0.025/100RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×4 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×4SK(新潟精機)
58,980税込64,878
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×6 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×6SK(新潟精機)
49,980税込54,978
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
治具プレート ねじ穴×3 SK(新潟精機)治具プレート ねじ穴×3SK(新潟精機)
43,980税込48,378
1個
翌日出荷
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして平面度(μm)5RoHS指令(10物質対応)対応
精密石定盤 0級相当 SK(新潟精機)精密石定盤 0級相当SK(新潟精機)
69,980税込76,978
1個
翌日出荷
経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。 0級相当品です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に
石製精密Vブロック SK(新潟精機)石製精密VブロックSK(新潟精機)
68,980税込75,878
1セット(2個)
翌々日出荷
花崗岩を使った精密Vブロックです。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。
用途精密ケガキ用測定具として平行度(mm)底面とV溝:0.005/100RoHS指令(10物質対応)対応
精密T型石定盤 SK(新潟精機)精密T型石定盤SK(新潟精機)
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
T型形状に製作されていて、持ち上げて移動するのに非常に便利です。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製の定盤です。
用途平面度、平行度、真直度測定、加工品の芯出し、ケガキ作業および組立作業に平面度(μm)4.5寸法(mm)使用面:300×450×100RoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 鋳鉄製定盤用SK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
定盤保護カバー 石定盤用 SK(新潟精機)定盤保護カバー 石定盤用SK(新潟精機)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
定盤をキズやほこりなどからしっかりガードできる保護カバーです。
用途定盤用保護カバーとしてRoHS指令(10物質対応)対応
バキュームベース SK(新潟精機)バキュームベースSK(新潟精機)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
精密石定盤上でダイヤルゲージ、インジケータが使用可能です。 吸盤による固定のため、非磁性体への使用が可能です。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として吸着力(N)200仕様アリ溝有ベース寸法(mm)Φ90×19取付ステム径(Φmm)6、8RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 (P形) SK(新潟精機)偏心検査器 (P形)SK(新潟精機)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。
用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)スピンドル:10
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
339,800税込373,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 アナログ針のため、+目-目が判断しやすいです。 性能を保証する検査表付です。 気泡管水準器に比べ素早く応答します。 本器1台で3段階に切り替えて使用できます。 別売の接続ケーブルでアナログ電圧信号を使用して一般に販売されているアナログ入力の記録計等に、そのまま接続することができます。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±0.2、±1、±2電源9V角型乾電池、ACアダプタ感度(mm/m)0.01、0.05、0.1最小読取値0.01、0.05、0.1指示誤差±0.5以内繰返し精度±0.005以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
429,800税込472,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 パソコン側無線ユニットのUSBタイプです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
419,800税込461,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.000、±0.2865電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
449,800税込494,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 充電池なのでランニングコストが削減できます。 替電池を準備すれば継続して測定できます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源Ni-MH充電電池(公称8.4V200mAh)×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8充電時間(時間)12繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
429,800税込472,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 ピッチング、ローリング測定ができます。 別売ベースを付ければヨーイングも測定可能です。 1ミクロン単位での測定ができます。 本体に測定値が表示されるため、直接数値が読み取れます。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準決め、表示を半分にするなどの操作がワンタッチです。 デジタル表示器は表示値をRS-232C信号で出力できます。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V角型乾電池×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
レベルニック SK(新潟精機)レベルニックSK(新潟精機)
559,800税込615,780
1個ほか
9日以内出荷から15日以内出荷
防錆処理を省くステンレスベースです。 性能を保証する検査表付です。 DL-m1、m3よりも高精度です。 測定データをワイヤレスで送信可能です。 受信機と表示ソフトでパソコンを表示器にできます。 ソフトでPC画面に測定数値の表示と測定データの記録が可能です。 無線/有線の切替が可能で、節電ができ、使用時間がUPします。 USB受信ユニットで差すだけでドライバが自動設定されます。 充電中も作業を止めないよう充電池2個付です。 底面ねじ穴付で特殊ベースや治具の取り付けが可能です。
用途定盤、工作機械などの高精度の水平出し、真直度、平面度測定に測定範囲±5.00、±0.286電源9V006P型乾電池×1、8.4V006P型充電式バッテリー×1、付属ACアダプタ精度読取精度条件:±0.85・±1.0・±2.6・±2.7%rdg最小読取値0.001、0.0001/0.01、0.001ねじ穴M5×P0.8繰返し精度±0.005、±0.0003以内寸法(L×W)(mm)本体ベース:150×55
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
299,800税込329,780
1個ほか
翌々日出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計DP-10Sと表示器DP-10Dのセット品です。 ×Y表示、×表示、Y表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×各2、ACアダプタ(3V 出力)×2精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回無線通信方式Bluetooth Class1繰返し精度(°)±0.01
デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機)デジタル角度計レベルニックSK(新潟精機)
199,800税込219,780
1セットほか
9日以内出荷から15日以内出荷
×、Y方向の2軸測定を同時に行えるデジタル角度計です。 表示は、×Y表示、×のみ表示、Yのみ表示を切替可能です。 0コール、1/2コールスイッチにより、基準を決める表示を半分にするなどの操作がワンタッチで行えます。 センサーモード時、測定範囲:±9.998°、最小読取値:0.002°に変更になります。(0コール、1/2コール使用不可) 内蔵されている角度センサの値をそのままパソコンへ表示、出力します。 表示部バックライト付です。 測定値をパソコンへ表示、記録できる専用ソフトを付属しています。
用途定盤、工作機械などの水平出し、傾斜角の測定に電源単3形乾電池×2、ACアダプタ(3V 出力)精度読取精度:±0.01°、±0.05°最小読取値(°)0.01角度の測定範囲(°)±9.99精度(%)×Y直交:1応答時間2.5s/1回繰返し精度(°)±0.01
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら