13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 取扱説明書(0.51MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8M
RoHS
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
22,980 税込25,278
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2
RoHS
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)20 取扱説明書(0.51MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1) すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4) 角度測定精度(°)±0.7
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9M
RoHS
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1セット
23,980 税込26,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ AWG-10
RoHS
溶接加工の必需品!アナログタイプ。すみ肉ののど厚・余盛の高さ測定専用ゲージです。 防錆処理が容易なステンレス製
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に 仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4 付属品ビニールケース 材質●本体:ステンレス 径(Φmm)丸棒:10 本体寸法(mm)W70.5×H46.8 本体質量(g)80 関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB) 取扱説明書(1.24MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)- ルート間隔(mm)0.5-3 ビード幅(mm)-
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先60°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ FDW-1
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 ダイヤルゲージ使用により高精度の測定ができます。 3点支持により安定した測定ができます。
用途アンダーカット測定専用
1セット
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-2S
RoHS
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-3
RoHS
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 回転子を備え、多種の測定が可能です シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い、隙間寸法、アンダーカット、角度等の測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
26,980 税込29,678
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ
測定現場の声から生まれた、開先付きの異形すみ肉溶接に対応した溶接ゲージの新スタンダードモデルです。開先なしの45°すみ肉のど厚測定はもちろん、開先50°にも対応し、通常の溶接ゲージで測ってのど厚を計算していた手間を省きます。板厚が変われば開先深さが変わる、角度だけでは測れない変化する測定点に対応する開先深さ目盛を搭載しています。携帯に便利なビニールケース付です。合格書付です。
用途溶接のすみ肉のど厚測定に
1セット
28,980 税込31,878
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-5
RoHS
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
24,980 税込27,478
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)