31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼って剥がせる&強粘着シートです。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。
用途身の回りの物に貼ることで、簡易計測が可能に セット内容白×1、黒×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
219 税込241
当日出荷

1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。150~1000mm:上段1mm目盛、下段0.5mm目盛。1500、2000mm:上段1mm目盛、下段1mm目盛。表裏目盛りはSV-150KDのみ。
用途線引き、ケガキ作業、寸法測定に 材質ステンレス(SUS420J2) JIS規格取得取得済
1本
479 税込527
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1mm単位を読み違えにくい、段差型&2mm点付目盛。 背面側は左右振り分けに便利な、中央基点目盛。 黒背景でも白背景でも読みやすい、グレー目盛。 高さや深さが測れる、端面0基点。 計測値を直読できる、連続追い数字。
厚さ(mm)2 材質アクリル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SK(新潟精機)T型定規 快段目盛
端面を基準とした寸法測定に便利です。 コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。 サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 測定範囲(mm)縦0-80、左右0-20 材質本体:ステンレス 長さ許容差(mm)±0.15 目盛種別縦上下段cm目、左右下段cm目 ピッチ(mm)目盛:1 全長(mm)112.2 幅(mm)58 厚さ(mm)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×112.2×2 本体質量(g)15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。線を引くときのスタート位置が決めやすい形状です。持ち上げやすい段差付です。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~15 目盛上段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1 全長(mm)170 幅(mm)30 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)10 材質AS樹脂
1個
399 税込439
翌々日出荷

オリジナル一般用三角スケール縮尺サイズ。端面0基点なので隅でも計測可能、サイズも小さくなって収納にも便利です。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ一般用 目盛mm・1/100・1/150・1/200・1/250・1/300 材質アルミ 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)160 質量(g)17.5
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

テーパーゲージと直尺の便利なセットです。 裏返して、すぐ使える直尺付です。 1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛(直尺)です。 読み取り数値を間違えにくい連続追数字+2mm点目盛(直尺)です。 糸面取り処理をしているため、手を傷つけにくいです。 反射しにくいシルバー仕上です。 携帯に便利なクリップ付です。
用途ミゾ、隙間、穴径等の測定に 測定範囲(mm)1-15 寸法(mm)長さ測定範囲:0-130、長さ測定目量:1 最小表示/目量(mm)0.1 角度(°)7・9・10 器差(mm)±0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷


SK(新潟精機)T型定規快段目盛
エコ商品
端面を基準とした寸法測定に便利です。 読みやすい階段状目盛です。 サビに強いステンレス材です。 大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に 幅(mm)300 厚さ(mm)16 目盛上下段cm目 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新設計の階段状目盛で、ミリ単位の読み違えを防ぎます! 1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
用途製図、縮尺図面の読み取りに。 目盛1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300 材質ABS タイプ建築士用 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。折りたたみ式で収納に便利です。便利な分度器目盛付(0-180°)です。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~30 目盛上段cm目、角度 ピッチ(mm)目盛:上段1(角度15°) 全長(mm)165 幅(mm)35 厚さ(mm)5 本体質量(g)18 材質AS樹脂
1個
539 税込593
当日出荷

SK(新潟精機)ポリカ止定規 快段目盛
エコ商品
数値を読み間違いにくい階段状目盛です。 プラスチック製で当て切りする時も刃物を痛めにくいです 45°、135°角度表示でさらに使いやすいです。
用途45°90°135°のケガキや各種枠組みに 最大測定長(mm)150 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
翌々日出荷

土地家屋調査で使用する1/500、600サイズが入った三角スケール。アルミタイプで形状変化しにくく、ペンケースにも収納しやすい15cmサイズです。見やすい快段目盛仕様。持ち運びに便利な軽量アルミタイプ
タイプ土地家屋調査士用 目盛15cm(1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600) 幅(mm)15 厚さ(mm)14 全長(mm)170 質量(g)18
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。筆箱に入るコンパクトサイズです。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~15 目盛上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上下段1 全長(mm)165 幅(mm)30 厚さ(mm)3 本体質量(g)16 材質アクリル
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

T型定規の内側に逃げ穴を開けたカッティング用定規です。端面を基準とした寸法測定に便利です。コンパクトで小型ワークの加工、ケガキ作業に適しています。1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。サビに強いステンレス材です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~30 目盛上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上下段1 全長(mm)315 幅(mm)35 厚さ(mm)3 本体質量(g)37 材質アクリル
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。背面側は左右振り分けに便利な中央基点目盛です。高さや深さが測れる端面0基点です。定規中央に押さえ位置が表示されています。片側端面にシールやテープを貼れば持ち上げやすいキャッチアップになります。接地面積も広く扱いやすい広幅タイプです。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~15 目盛上下段cm目 ピッチ(mm)目盛:上下段1 全長(mm)165 幅(mm)50 厚さ(mm)3 本体質量(g)27 材質アクリル
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。偶数飛びで数値を把握できる2mm点目盛です。数値を瞬時に把握できる連続追い数字です。スリムタイプなので収納に便利です。持ち上げやすい段差付です。B5サイズの端まで線が引けます。
用途寸法測定や線引き作業に 測定範囲(cm)0~17 目盛上段cm目 ピッチ(mm)目盛:上段1 全長(mm)180 幅(mm)20 厚さ(mm)2.5 本体質量(g)9 材質AS樹脂
1個
419 税込461
翌々日出荷

テーパーゲージ SK(新潟精機) 動画あり
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定 目量(mm)0.1 器差(mm)±0.05 板厚(mm)1.2 硬度HV480 テーパー7°9′10″ 種別テーパーゲージ
1個
999 税込1,099
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)10 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~3 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4 角度測定精度(°)±0.7
1個
5,998 税込6,598
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる溶接時の測定に対応 一般の溶接・建設・造船・橋梁など鉄骨・組立での溶接作業にとても便利です。 同一平面上で目盛の読み取りができ、非常に読みやすい構造です。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 本体直尺目盛(mm)50・60 余盛高さ(mm)25 すみ肉脚長(mm)25 すみ肉のど厚(mm)15 アンダーカット深度(mm)25 ルート間隔(mm)2~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.4(のど厚測定±0.7工場製作精度) 角度測定精度(°)±2
1個
6,498 税込7,148
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

測定面は研磨仕上げ品です。 測定したまま数値が読める片面1mm通し目盛付です。 端面0基点です。 高精度定規として使用できます。
用途平坦度、平行度、真直度の測定、精密ケガキ用に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
36日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-9M
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能 アンダーカット測定機能は、測定子の先端を研磨し鋭利化したことにより、従来品よりも正確な測定ができます。
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-2S
アンダーカットの深さと長さを簡単・迅速かつ正確に測定できます。 アンダーカット測定子がねじ式のため、0点調整が可能です。
用途アンダーカット測定専用
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-2
溶接作業のスピードアップと品質管理等の合理化に 堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定 材質ステンレス 開先角度(°)0~60(最小読取値:5) 丸棒径R(Φmm)20 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)10(最小読取0.1) すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)10 ルート間隔(mm)0.5~5 長さ寸法の測定精度(mm)±0.2(隙間測定±0.4) 角度測定精度(°)±0.7
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WGU-8M
エコ商品
板材の厚み、溶接ビード幅の測定、丸物外径及び鉄筋等の圧接溶接の膨らみなどの測定機能をプラス 国土交通省告示による新規格対応、突き合わせ溶接の食い違い段差測定で、ビード跨ぎ幅が53mmになり、厚物溶接の測定範囲が広くなりました。 ベベル角度の測定範囲が、0~70°まで測定可能
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定、圧接溶接の膨らみ測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ
指かけ付で手袋をしたまま快適に操作が可能です。溶接作業のスピ-ドアップと品質管理等の合理化に最適です。堅牢、軽便で携帯に便利(ビニールケース付)です。合格書付です。
用途溶接の余盛、すみ肉の大きさ及び角度等の測定に 仕様●のど厚測定器差(mm):±0.4●角度測定器差(°):±0.7●長さ寸法測定精度(mm):±0.4●開先(ベベル)角度(°):0-60(最小読取5)●隙間測定器差(mm):±0.4 付属品ビニールケース 材質●本体:ステンレス 径(Φmm)丸棒:10 本体寸法(mm)W70.5×H46.8 本体質量(g)80 関連資料溶接ゲージ一覧(2.35MB) 取扱説明書(1.24MB) 本体直尺目盛(mm)40 余盛高さ(mm)10 すみ肉脚長(mm)20 すみ肉のど厚(mm)10 アンダーカット深度(mm)- ルート間隔(mm)0.5-3 ビード幅(mm)-
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SK(新潟精機)溶接ゲージ WG-5
エコ商品
溶接作業のスピードアップと品質管理の合理化に 最大50mmの余盛寸法の測定が可能 ベース厚増強で測定時の安定感を維持 シルバー仕上により写真取り時の反射を低減 確認しやすい半透明のプラスチックケース付
用途溶接の肉盛、すみ肉の大きさ及び目違い等の測定 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
15,980 税込17,578
9日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)