防虫忌避(ARINIX) ARフラットバー
歩行虫の侵入対策に効果のある”虫返し形状”と薬剤のダブル効果です。
両面テープ付きで設置が簡単です。
(2010年モノづくり部品大賞にて「ものづくり生命文明機構 理事長賞」受賞)メーカー独自の技術により、薬剤を効率的に使用した圧倒的長寿命を実現しました。
有効成分は必要な分だけ、樹脂の内部から表面に染み出てきます。
安全性が非常に高い有効成分を使用しています。
空気中に揮発しないから、吸入や混入の可能性もありません。
虫を殺さないので、環境にもやさしい防虫です。
プラスチック素材ならではの豊富な製品バリエーションです。
状況や環境に最適の防虫施策をご提案いたします。
カスタム形状でのご提供もぜひご相談ください。
- 用途
- 建物のドア・窓の周り、飲食店の客席スペースとの間などに。
- トラスコ品番
- 718-0361
- 材質
- NIXAM410
- 幅(mm)
- 20
- 色
- ナチュラル
- 長さ(m)
- 1
- 適合害虫
- 蟻、蜘蛛、カメムシ、ゴキブリ等
- 内容量
- 1箱(2式×2本)
注意
※ハエなどの飛来虫に対する空間バリア効果はありません。非常用袋・セット の新着商品
カテゴリ































