商品豆知識
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
材質高抗張力鋼、精密鍛造
つり上げ・運搬・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピースです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番851-6206
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)15.8
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)10~40
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
縦つり・引き起こし・反転・引張り・位置合わせです。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9652
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)24.5
基本使用荷重(t)5
使用荷重(kg)1000~5000
有効寸法(mm)20~80
1個
¥219,800
税込¥241,780
15日以内出荷
つり上げ・運搬・つり下げ・反転・回転・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工・つりピース・安全帯取付です。
用途チェーンブロック、ホイストなどの吊りピースに最適です
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番515-9644
材質高抗張力鋼、精密鍛造
質量(kg)0.9
基本使用荷重(t)0.3
使用荷重(kg)60~300
有効寸法(mm)1~25
1個
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
取付け部材を傷つけずにガッチリつかむ円形作動アゴ
引張方向に自在に回転するカム型倍力シャックル
ねじ式万力と引張力による自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
締付ねじ及び円形作動アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
特殊合金鋼製精密鍛造本体
スプリング式プレッシャーナット(ゆるみ止め装置)付き
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・位置決め・固定アイピース・引張ピース
材料使用可能:硬度HV280までの鋼材及び非鉄金属(ステンレス鋼、クラッド鋼、アルミ材)
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向制式)
ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造
チェーン式引張ブロック用フックの入る大きなシャックル穴
クサビ、ジャッキ等による加圧・押し付け時の反力支持ピースとしても使用可能
締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ済み
アークストライクに強い高抗張力鋼製本体
特許スプリング・カラーで着脱が簡単で確実
焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
用途目違い修正・部材引き寄せ・肌付け・溶接・組立・建直し・位置決め・固定アイピース・引張ピース・安全帯取り付けピース
質量(kg)4.8
寸法L(mm)99
寸法H(mm)181
寸法F(mm)36
寸法D(mm)Φ42
寸法E(mm)30
寸法B(mm)30
寸法C(mm)30
寸法P(mm)150
寸法M(mm)Φ30
寸法N(mm)70
寸法O(mm)Φ30
寸法I(mm)93
寸法G(mm)30
寸法K(mm)14
寸法Q(mm)Φ22
最大使用荷重(kg)1600
適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼製枠・鉄矢板・クレーンビーム・コラム・鏡板・パイプ・造船用トランス材等
寸法JI(mm)22
1個
¥68,980
税込¥75,878
5日以内出荷
関連キーワード