「縁石コンクリート」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
溝ブタの取り外し、取り付けが1人で出来ます。ハンド吊り、マシン吊り兼用型です。
用途U字溝、フタ、縁石の運搬、コンクリートブロックの運搬、積み降し、敷設、施工作業。
仕様ハンド・マシン両用タイプ
らくらく作業のU字溝用開放ロック付クランプ
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)9.5
寸法L(mm)25
寸法H(mm)70
使用荷重(kg)(最小~最大)20~200
寸法t(mm)8
寸法F(mm)54
寸法D(mm)80~350
寸法B(mm)110
寸法C(mm)70
寸法I(mm)150
寸法J(mm)Φ11
寸法G(mm)10
寸法K(mm)30
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)32
適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
有効開口寸法A(mm)500・600
1個
¥86,980
税込¥95,678
5日以内出荷
爪交換が可能で経済的!
用途U字溝・ふた・縁石の運搬・コンクリートブロックの運搬・積み降し・敷設・施工作業用
質量(kg)7.8
寸法H(mm)70
寸法d(mm)Φ16
使用荷重(kg)(最小~最大)20~200
寸法t(mm)8
寸法F(mm)52
寸法D(mm)80~350
寸法E(mm)104
寸法B(mm)110
寸法C(mm)60
寸法I(mm)150
寸法G(mm)10
寸法W1(mm)22
寸法W2(mm)32
適合部材歩車道境界ブロック・側溝蓋・U字溝・Lブロック等
寸法d'(mm)18
有効開口寸法A(mm)500・600
関連キーワード