カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

コモン端子台 TNC40U(M4タイプ)
ユーボン¥1,998税込¥2,1981個当日出荷インターフェース端子台のコモン配線省略化に貢献!取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4×10絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧(V/min)2000定格電流(A)40(通電)定格絶縁電圧(V)600適合電線(mm2)最大5.5材質本体、カバー:ポリカーボネート
CT用端子カバー UCW-Mシリーズ
ユーボン(2件のレビュー)¥669税込¥7361袋(2個)当日出荷圧着端子をつけたまま取付けることができます。 端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。仕様CT用端子カバー
UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)
ユーボン¥769~税込¥846~1本当日出荷から8日以内出荷カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。色ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
サンドイッチ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(10枚)3日以内出荷サンドイッチ銘板は、白色ベース板(ABS樹脂)に透明カバー板(アクリル樹脂)で文字板をはさみこむ銘板です。文字板はテプラ(キングジム製)等で作成したり、また、OHPフィルムに印刷したものを貼り付け、はさみこみします。必要な時、簡単に、即銘板が製作できます。サイズ25Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×45×2
防水型LED照明 モジュール
ユーボン¥5,898税込¥6,4881個当日出荷仕様●LEDモジュール部長:282mm(L3)●取付位置間:300mm(L2)●色度偏差(duv):±0.010 以内●設計寿命:40000 時間質量(g)120電圧(V)AC100消費電力(W)2.6色温度(K)6500(6000~7000)使用周囲温度(℃)-10~+50全長L1(mm)310光束(Lm)Typ:250演色指数(Ra)80エコロジー商品省エネ
DINレール・専用金具
ユーボン¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷から3日以内出荷JIS-C-2812の規格(IEC60715と整合性)に準拠しています。標準化された寸法(35mm巾)に適合しているレールです。機器取り付けレールとしてご使用ください。 全幅は35mm。 機器取り付けレールとしてご使用ください。 端子台、ソケット、電子機器など、DIN、35mm巾の取り付け機器であれば、任意の位置に取り付けることができます。また、取り外しが簡単です。 世界的な規格ですので、国際的に通用するサイズです。材質アルミニューム製
アルミ銘板(押しボタン、パイロットランプ用)
ユーボン(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1枚当日出荷から3日以内出荷押しボタン、パイロットランプ用アルミ銘板。 サイズは、SN型(30Φ)、SS型(25Φ)、UW型(22Φ)をご用意 SN型・SS型は、アルミ地色に黒文字 UW型は、黒地に銀文字
電線管用膜付きグロメット DSG シリーズ
ユーボン¥1,298~税込¥1,428~1袋(10個)ほか3日以内出荷ノックアウトに取付、ケーブル等の被膜を保護する膜付きグロメット。色黒材質エチレンプロピレンゴム
膜付グロメット SGシリーズ
ユーボン¥998~税込¥1,098~1袋(10個)ほか4日以内出荷膜付グロメットは、パネルに開けた穴内のコード・配管等を保護します。すぐに通線しない穴に使用すれば、ほこり除けとなり、通線が必要になった時は 膜を破ればグロメットの付け替え不要です。材質合成ゴム色アイボリー
e-CON専用工具
ユーボン¥15,980税込¥17,5781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。用途6P/8P用工具寸法(mm)W=80 D=20全長(mm)140
LED照明 モジュール
ユーボン¥3,698税込¥4,0681個当日出荷蛍光灯よりもシンプルでスリムな設計!。マグネット着脱+両端取付金具付きで取付が簡単。軽量アルミボディと、割れにくいポリカカバー。各種盤内照明として。組立ラインのタスク照明に。各種機械装置の照明に。質量(g)135使用温度範囲(℃)-10~+50電圧(V)AC100消費電力(W)3色温度(K)6500照度(Lx)130(1m直下)寿命40000 時間光束(Lm)300
ブレーカー用ブランクパネル BBP-1.6シリーズ
ユーボン¥1,598税込¥1,7581袋(5枚)当日出荷分電盤、配電盤の予備ブレーカー部分の目隠しに使用することができます。 ワンタッチで簡単に角穴にはめ込むことが出来ます。材質PP色B(マンセルN1.5近似)仕様適合パネルカット25×54mm適合板厚1.6t
ヒューズホルダー筒型
ユーボン¥529税込¥5821個当日出荷はんだ付け端子の筒型ヒューズホルダー種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250耐電圧AC2000V(1分間)定格電流(A)5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上色(本体)B(黒)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5.2×20
USB2.0延長ケーブル(パネル取付型)
ユーボン¥2,398税込¥2,6381本当日出荷USB延長ケーブル(パネル取付型) 2.5m USB2.0色ベージュケーブル長(m)2.5コネクタ形状Type-Aオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
ジュラコン(R)六角サポート(UBBJ)
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(10本)ほか当日出荷から3日以内出荷ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。材質本体:ジュラコン(R)(UL94HB)ネジ部:黄銅+NiメッキピッチISO規格耐熱温度(℃)-30~110
金属検知機対応結束バンド UBHFNシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1袋(50本)ほか当日出荷金属検知器に反応する鉄系成分入りの結束バンドです。鉄系成分は製品全体にムラなく含まれている為、タイのどの部分が混入しても、金属検出機で容易に発見できます。 HACCPシステム構築にも効果的です。 金属製結束バンドに比べて作業性の向上、大幅なコストダウンが図れます。 食品衛生法、RoHS指令に適合し、ハロゲンフリーの材質を用いている環境に優しい、安全な製品です。色青材質変性66ナイロン・鉄系成分RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール スナップスイッチ・ボリューム取付金具 DHSW・DHシリーズ
ユーボン¥789税込¥8681個当日出荷用途スナップスイッチ、トグルスイッチ、ボリューをDINレールに取付する金具です。仕様DIN用ベースのみ材質スナップスイッチ取付金具:SpC 1.2t 三価クロメートメッキ、ボリューム用取付金具:SUS 304
防水型中継コネクター フレキ配線型
ユーボン(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷フレキチューブの中継ボックス端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス特性防水材質本体・フタ・ブラインドキャップ:ナイロン66、蓋パッキン:ニトリルゴム、ネジ:ステンレス使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15取付ねじCTG16電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ
ユーボン¥629~税込¥692~1袋(2本)ほか3日以内出荷から7日以内出荷電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。特性絶縁、難燃
カラー熱収縮チューブ USMCシリーズ
ユーボン¥589~税込¥648~1袋(4本)3日以内出荷低温で収縮(90℃) 収縮率40% 柔軟 透き通った色彩用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護 絶縁 600VAC・体積抵抗率104ΩCm以上材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂特性低温収縮特性、柔軟性、絶縁定尺(m)1
ビス止めタイプ マウントベース 耐候性66ナイロン KR-Wシリーズ
ユーボン¥519~税込¥571~1袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐候性66ナイロン ビス止めタイプ マウントベース色黒色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法D(Φmm)4.5ビスの呼びM4UL規格UL94V-2
CC-Link リンクコネクタ専用工具
ユーボン¥18,980税込¥20,8781丁当日出荷ヘッドがコネクタ圧接部より大きく、平行に動作するため、圧接作業が安定しておこなえます。小型で手に馴染み、作業性も良好です。ヘッドの開口部コネクタの厚さになっているため、コネクタに傷を付けたり、破損などがありません。寸法L(mm)140寸法D(mm)20寸法W(mm)80
タップ加工済 アースバー EAR
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷制御盤、分電盤などの接地用アースバーとしてご使用下さい。ネジ穴が加工済みなので、購入後にタップ加工を行なう必要がありません。材質銅板仕上ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製端子箱 BOXTM-1002-UB
ユーボン¥2,898税込¥3,1881個当日出荷BOXTMシリーズは、産業用設備等にマッチするコンパクトな樹脂製端子箱です。仕様●本体材質強化:PBT(5Y7/1)●端子ネジ:M3.5×8L(SWCH-亜鉛メッキ)●端子局数:10使用温度範囲(℃)-25~100保護構造IP65定格電圧(V)AC、DC 600定格電流(A)15(BOXTM-401 20A)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×90×44.5難燃性UL94V-O適合電線2.0mm2/MAXパッキンNBR
リンクコネクター 38104
ユーボン¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)ほか3日以内出荷電線用コネクタは1種類(雌雄同体コネクタ)です。 2.54mmピッチ4芯フラットケーブル(AWG18:断面図0.75sq)を専用工具無しで圧接できます。(工具:市販プライヤー) ケーブルを中継/分岐できます。 ラッチ等で嵌合を保持できます。 ケーブルの仮保持ができます 専用工具を使用することで作業効率大幅にUP!!種類角型コンタクト形状メス・オス兼用結線方法圧接材質ボディ:PBT樹脂(UL94-O黒色)、コンタクト:銅合金、テール部:半田メッキ形状ストレート定格電圧(V)AC/DC160定格電流(A)5結合方式ワンタッチ
マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ
ユーボン¥2,998~税込¥3,298~1袋(5m)3日以内出荷マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
防水コードクランプ UBA シリーズ
ユーボン¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷シール効果、クランプ全て同様の性能です。取り付け部はPFネジとなっております。 工具なしでも手で迅速、且つ確実にケーブルを締め付けることができ、作業能率が大幅に向上します。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 シール機構は防水等級で最高のIP68です。 ケーブルサイズに合わせた選択で最大のシール効果が得られます。 緩み防止機構付材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMシール:EPDM
ダウントランス(ローコストタイプ) S21シリーズ
ユーボン¥8,998~税込¥9,898~1台3日以内出荷コイル整列巻による小型化・ローコスト。絶縁種別E種絶縁(1A~5A)F種絶縁(7.5A~10A)1次電圧200V/220V2次電圧100V仕様P-S間静電シールド/E端子付適合規格JIS C-6436に依る周波数50Hz/60Hz相数1相・複巻
線名札専用結束バンド
ユーボン(2件のレビュー)¥689税込¥7581袋(50本)当日出荷TF-150は、線名札専用の結束バンド用途TF150は、タグやラベルなどに札をきちんと固定するフックが付いていますので、札の裏表をキープできます。長さ(mm)150寸法(mm)(ビーズ径)1.8
センサレール(ツバ平行レール) FSAR-L100 シリーズ
ユーボン¥2,598税込¥2,8581本3日以内出荷センサレール(ツバ平行レール)は、六角ナットM3、M4、M5を挿入し、センサ金具・ブラケットをスライドさせて固定できます。長さ(mm)1000(±3)寸法E(mm)25寸法t1(mm)2
図面ホルダー
ユーボン(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷両面接着テープで貼り付けますので、ビスが不要です。 ビス止めがご要望の時は、ビス穴用ガイドもつけてありますので、ご利用いただけます。 従来のものに比べて美観上すぐれています。 透明、軽量で割れる心配はありません。用途分・配電盤、キュービクル、制御盤、操作盤等の図面をパネル内に保管する図面ホルダーで、透明ですから内容物がよく見えます。材質透明のプラスチック+強力接着テープ仕様収納図面サイズと厚み/A4判 25mmまで寸法H(mm)4.3寸法A(mm)270寸法F(mm)220寸法D(mm)250寸法E(mm)40寸法B(mm)330寸法C(mm)27寸法G(mm)60
結束バンド 固定ベース ABM
ユーボン¥1,398~税込¥1,538~1袋(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
リミットスイッチ取付金具
ユーボン¥1,398税込¥1,5381個欠品中盤用照明器具、蛍光灯10W1灯用です。 グロー式低力率。鋼板(白色塗装) ランプ・グロー管付き 電圧100V用(50or60Hz)、200V用(50or60Hz)の4種類をご用意仕様DSW推奨リミットスイッチ/オムロン製Zー15GQーB材質SpC 2.3t 三価クロメートメッキ