270件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電線カバー ユーボン

    電線カバー

    ユーボン
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    材質ビニール・ゴム【本体部】透明【ゴム部】飴色肉厚(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒューズホルダー ユーボン

    ヒューズホルダー

    ユーボン
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    定格電圧(V)AC100定格電流(A)3以下コード長さ(mm)約500適合ヒューズ(Φ×Lmm)6.4×30ケーブルサイズ(SQ)0.3
  • コードクランプ ユーボン

    コードクランプ

    ユーボン
    249税込274
    1個(1個)
    3日以内出荷
    手締めの簡単に締めこめる抜群の作業性。耐候性に優れ、屋外用途でも安全に使い続けられる耐久性。ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDMゴム黒(RAL9005)使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時/1分:160)取付部G(PF)/JIS管用平行ネジ(JISB0202)
  • タフなプロ向き背抜きグローブ ユーボン

    タフなプロ向き背抜きグローブ

    ユーボン
    299税込329
    1双
    3日以内出荷
    幅広い作業に使える背抜きグローブ!。強度・フィット感・グリップ力が揃った天然ゴムコートタイプ
    材質手袋:ポリエステル100%入数(双)1材質(掌側)天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 抗菌ACプラグ付コード ユーボン

    抗菌ACプラグ付コード

    ユーボン
    629税込692
    1本
    3日以内出荷
    SIAA抗菌対応外皮を使用。プラグ付ビニール平行コード(VFF)
    線心数2心RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロヌノ ユーボン

    クロヌノ

    ユーボン
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
  • FITテープ(自己融着性絶縁テープ) ユーボン

    FITテープ(自己融着性絶縁テープ)

    ユーボン
    749税込824
    1巻
    4日以内出荷
    絶縁・保護共用テープ。 ポリエチレン基材にゴム系粘着剤を薄く塗布した電気絶縁テープ ハロゲンフリー 優れた耐トラッキング性 黒色粘着性ポリエチレン絶縁テープ(JCAA D 004)規格品
    用途ゴム・プラスチック絶縁電線の接続および端末処理部の絶縁・保護用。 (特に水気の多い箇所での絶縁・保護に適しています。) 脱ハロゲンが必要なゴム・プラスチック絶縁電線の接続及び端末処理部の絶縁保護用仕様絶縁破壊の強さ (MV/m)/10、耐トラッキング性 塩水噴霧101回/漏洩電流0.5(A)未満材質粘着性ポリエチレン伸び(%)400引張強度(N/10mm)10
  • 表面取付リレーソケット SKシリーズ ユーボン

    表面取付リレーソケット SKシリーズ

    ユーボン
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    リレーソケット SKシリーズ
    種類リレーソケット適合規格UL、C-UL認証およびCEマーキング適合
  • グリップタイ・バンド UGLシリーズ ユーボン

    グリップタイ・バンド UGLシリーズ

    ユーボン
    999税込1,099
    1袋(5本)
    3日以内出荷
    グリップタイのバンドタイプ。ヘッド付きのため、しっかりと固定可能です。 グリップタイはワンタッチで止められる面ファスナー式の結束バンドです。柔軟な素材のため、固定したケーブルを傷めず、狭い場所でも簡単に結束できます。 また、取り付け、取り外しが容易で、仮り止めとしても使用可能です。
    材質ナイロン・ポリエチレン幅(mm)13全長(mm)197使用温度範囲(℃)-10~70最大結束径(Φmm)44
  • 丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト) ユーボン

    丸絶縁サポート プラスネジ(絶縁丸ポスト)

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。 プラスドライバーで締め付けできます。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。
  • 絶縁丸ポスト(マイナスネジ) ユーボン

    絶縁丸ポスト(マイナスネジ)

    ユーボン
    279税込307
    1本
    3日以内出荷
    丸ポストに灰色の熱収縮チューブの被覆を施してあります。 M4は0.07m/m厚のもの(耐電圧5,000V)、 M5、M6は0.1m/m厚のもの(耐電圧6,000V)がL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製で三価クロメートメッキ仕上の上に熱収縮チューブが被覆されています。※環境に配慮した三価クロメートメッキ品です。全長(mm)50+10(ネジ部)ねじ径M4太さ(mm)Φ8
  • ボイドラベル ユーボン

    ボイドラベル

    ユーボン
    519税込571
    1袋
    3日以内出荷から22日以内出荷
    一度剥がすと、履歴が残るシールです。 機器やパッケージ開封履歴の確認に便利です。 ソフトウェアや重要書類などの保管管理。
    仕様剥がすと「開封済」の文字が抜けるので再利用できません。サイズ(mm)40×15
  • 同軸ケーブル ユーボン

    同軸ケーブル

    ユーボン
    4,980税込5,478
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    同軸ケーブル(3C2V,5C2V,5CFB)
    素線径(mm)0.8絶縁体厚さ(mm)2.05線心数単心仕上外径(Φmm)7.4±0.5素線数1
  • UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ ユーボン

    UV・cUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ

    ユーボン
    949税込1,044
    1個
    3日以内出荷
    UV・CUL・CE対応端子台 TEN8シリーズ セルフアップタイプ
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ ユーボン

    タイマウント ふっ素樹脂製 耐熱・耐薬品 KR-ETFEシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイマウントのKRタイプは、ビスでとめるだけで簡単に固定でき、台座形状のため、ケーブルをしっかり保持します
    材質ふっ素樹脂(ETFE)使用温度範囲(℃)(常時)-80~+170寸法H(mm)6.9寸法A(mm)15.1寸法D(Φmm)4.5グレード耐熱・耐薬品寸法E(mm)1.5寸法B(mm)9.6寸法C(mm)5ビスの呼びM4使用インシュロックタイT50タイプまでUL規格UL94V-0
  • ステンレス製プルボックス ユーボン

    ステンレス製プルボックス

    ユーボン
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    ステンレス鋼板製 SUS304 防水構造はカブセ防水 IP65 外観はきれいな仕上げ 2B 蓋を本体から取りはずした時、ネジは落下しない仕様です
    外形寸法(mm)A150×B150×H100
  • シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ ユーボン

    シールド付マジックチューブ UBKATシリーズ

    ユーボン
    7,998税込8,798
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    ノイズ対策用としてシールド効果の高いアルミ箔をししたマジックチューブです。 マジックテープによる嵌合のため工具無しで簡単に結束が出来、しかも脱着が自在です。 サイズは、20Φ~100Φまで7サイズあり、配線にピッタリな被覆が可能です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げてます。
    幅C(mm)16特性柔軟
  • コードクランプ UBAシリーズ ユーボン

    コードクランプ UBAシリーズ

    ユーボン
    369税込406
    1個
    3日以内出荷
    カッターナイフ・ドライバー・工具不要の手締めの簡単作業。 カッターナイフ不使用で指等損傷の不安解消。 ケーブルレンジが広く、一つで幅広い電線径に対応します。 緩み防止機能により、振動に強い!
    材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)/ワッシャー・シール:EPDM使用温度範囲(℃)-40~100(瞬時:120)
  • 結束バンド UB-HTシリーズ ユーボン

    結束バンド UB-HTシリーズ

    ユーボン
    179税込197
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷から7日以内出荷
    横ズレ防止力に優れ、軽い挿入抵抗で確実に固定。適度な柔軟性で作業性に優れています。
    仕様ハロゲンフリー材質66ナイロン(UL94V-2:UL難燃性グレード)使用温度範囲(℃)-40~85(常時)特性難燃
  • 結束バンド 固定ベース ABM-SG ユーボン

    結束バンド 固定ベース ABM-SG

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100個)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    スーパーグリップ専用固定具です。 ABM-S25は、粘着テープ・ネジ止め両用タイプ。 ABM-SG1はネジ止め専用、薄型で束線に対して平行または垂直に使用できます。 ABM-SG2はネジ止め専用、台座タイプで束線にしっかりと固定できます。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)ナチュラル適合バンドUBS-100~300
  • 記名式 結束バンド UB-Mシリーズ ユーボン

    記名式 結束バンド UB-Mシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(50本)ほか
    3日以内出荷
    束線の識別をする場合、結束と識別表示が同時に行えます。
    材質66ナイロンナチュラル
  • 圧接形中継コネクタ ユーボン

    圧接形中継コネクタ

    ユーボン
    179税込197
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
    材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
  • USB延長ケーブル ユーボン

    USB延長ケーブル

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1本ほか
    3日以内出荷
    ベージュコネクタ形状Type-Aオス - Type-AメスUSBタイプUSB2.0変換タイプメス - オス
  • HDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズ ユーボン

    HDMIケーブル HDMI-ADV-HDシリーズ

    ユーボン
    2,498税込2,748
    1本
    3日以内出荷
    コネクタ部分がコンパクト 接続時にでっぱりが少なく使いやすいケーブルです
    仕様フルHD 3D対応、OEC(基本リンク機能)対応ブラックケーブル長(m)3コネクタ形状HDMIタイプAオス - HDMIタイプAオスケーブル外径(Φmm)約6伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2Kケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • Eモール用 マガリ ユーボン

    Eモール用 マガリ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。
    寸法L(mm)45.1寸法H(mm)11.5寸法B(mm)19.2
  • Eモール用 フリージョイント ユーボン

    Eモール用 フリージョイント

    ユーボン
    3,098税込3,408
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    Eモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。 ※モールの蓋と基台をずらす必要がありません。 Eモールに合わせた色が揃えてあります。
    寸法L(mm)165寸法H(mm)13.1寸法B(mm)22
  • 配線用 Eモール 両面テープ付 ユーボン

    配線用 Eモール 両面テープ付

    ユーボン
    10,980税込12,078
    1袋(50本)
    3日以内出荷から7日以内出荷
    耐候性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。 燃焼時にダイオキシンやハロゲン系の有毒ガスを発生しません。 蓋の装着が容易にできます。 軽量になりました。 釘打ち固定も容易にできます。(0号は除く)
    長さ(mm)1000
  • 防水型中継コネクターコードクランプ型 ユーボン

    防水型中継コネクターコードクランプ型

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防水コードクランプと端子台一体 5極・7極・11極 保護構造 IP67適合 耐油性 作業性、保守性を重視
    用途センサーリード線の中継ボックス 小型防水中継ボックス材質本体・フラ締付キャップ:ナイロン66、蓋パッキングゴムブッシュ:ニトリルゴム、蓋固定ネジ:ステンレス、Wシール:ポリプロピレン、端子金具:真鍮ニッケルメッキ、端子ネジ:クロメートメッキ、ブラインドキャップ:塩ビ系エラストマー使用温度範囲-25℃~80℃定格電圧(V)300定格電流(A)15電線太さ(mm2)1.25適合圧着端子M3使用(圧着端子幅 6.0mm以下)特性防水
  • 線名札(ファイバー製)紐結びタイプ ユーボン

    線名札(ファイバー製)紐結びタイプ

    ユーボン
    4,298税込4,728
    1袋(100枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    分電盤・制御盤の回路の明示、その他、あらゆる表示に使用できます。
    材質ファイバーひも長(mm)120
  • RJ45、RJ48用モジュラープラグ ユーボン

    RJ45、RJ48用モジュラープラグ

    ユーボン
    2,298税込2,528
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    RJ45用モジュラープラグ。単線用、より線用、ガイド付きタイプ、シールド用と各種そろえています。また、RJ48用モジュラープラグもあります。
  • 結束バンド 固定ベースABM ユーボン

    結束バンド 固定ベースABM

    ユーボン
    5,998税込6,598
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、粘着テープで取り付ける固定具です。 バンド挿入穴が四方向にありますので、取り付けの位置決めは不要です。
    材質66ナイロン(ABM-20、25はABS)寸法A(mm)25.4寸法D(Φmm)4寸法E(mm)5.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)4.2適合タイUB80~UB300最大静荷重(g)227
  • ビニールチューブ(UT-N) ユーボン

    ビニールチューブ(UT-N)

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1袋(20m)
    3日以内出荷
    用途電線等の保護チューブ用。 印字してナンバーチューブ。材質ビニール透明肉厚(mm)0.45±0.15電線仕様-チューブ内径(Φmm)4電線被覆外径(mm)-
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    4,698税込5,168
    1本
    15日以内出荷
    表面温度測定に簡単、貼るだけ!。迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
    接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
  • チップジャックリード線セット ユーボン

    チップジャックリード線セット

    ユーボン
    7,190税込7,909
    1キット
    3日以内出荷
    測定する機器の接続部の形状に合わせて端子の交換が簡単にできます。
    用途現場での検査/保安/メンテナンスに最適です。
  • ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ ユーボン

    ネジ式ホールプラグ UHPNシリーズ

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    ネジ式ホールプラグで防水性が高い。
    用途スイッチBOX、端子BOX、コントロールBOX、リミットSW等のメクラ蓋用に ケーブルグランド・キャップコーン等の穴後の防水性を要求する材質キャップ・ナット:66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャー:エチレンプロピレンゴム耐熱性100℃耐候性100℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイマウント ユーボン

    タイマウント

    ユーボン
    599税込659
    1袋
    3日以内出荷
    限られたスペースで使用できる固定具
    材質66ナイロン乳白色使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85ビスの呼びM6使用インシュロックタイT120タイプまで
  • 熱収縮チューブ(UBV2リール巻き) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV2リール巻き)

    ユーボン
    4,598税込5,058
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する。 高度の柔軟性、低温収縮特性。 必要な量だけを取り出して使うことが出来、保管にも便利なリール巻きをご用意いたしました。
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン規格600V UL224連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性収縮比2:1
  • リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704 ユーボン

    リンクコネクタ ワイヤーマウント4極 38704

    ユーボン
    3,798税込4,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    特殊治工具不要、電線前処理不要 電線をセットしプライヤーでつぶすだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ 各種フィールドバスやセンターコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチフラットケーブルに適合 ツーピースタイプは比べて、大幅な小型化を実現
    材質ボディ・カバー PBT樹脂(UL94V-0)、コンタクト 銅合金(ニッケルメッキ)コネクタ/(幹線側カバー)黒、(ボディ)赤、(支線側カバー)グレータイプ分岐用極数4使用温度範囲(℃)-20~70定格32V(AC/DC)MA×定格電流(A)7.0 MA×電線仕様2.5~2.54Φmm
  • リピートバンド ユーボン

    リピートバンド

    ユーボン
    799税込879
    1袋(50本)
    3日以内出荷
    手軽に束ねて、繰り返しはずせる結束バンド
    材質66ナイロン幅A(mm)7.4
  • メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ ユーボン

    メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ

    ユーボン
    319税込351
    1袋(2個)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。
    仕様ネジ止め用材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600