カテゴリ
絞り込み
ブランド
- ユーボン
- モノタロウ(5,930)
- ホンダ(547,996)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,798)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,337)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,456)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メータ端子カバー・スタットボルトカバー UCPシリーズ
ユーボン¥319~税込¥351~1袋(2個)3日以内出荷から11日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。仕様ネジ止め用使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)600材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー
ボルトナットキャップ UCMシリーズ
ユーボン¥579~税込¥637~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷ボルトナットのカバーに。 安全対策・錆防止・塗装のマスキングに。色灰色材質PVC耐熱温度(℃)70
リバーシブルホックチューブ UBHTNシリーズ
ユーボン¥17,980~税込¥19,778~1箱(25m)3日以内出荷トビラ渡りの束線、盤内配線の保護、各種ハーネスの結束、パイプの保護等にご使用下さい。色黒/灰材質難燃性ターボリン(ポリエステルクロスに軟質塩ビ加工)長さ(m)25
プロテクター付防水コードクランプ
ユーボン¥639税込¥7031個3日以内出荷プロテクタ付き防水コードクランプは、防水等級IP68。 独自のプロテクタで引っ張りやねじれからコードを守ります。材質ロックナット・本体・シールナット:66ナイロン(UL94V-2)ワッシャー・シール:EPDMねじ長さ(mm)10適合電線(mm2)8.0~13.0ねじの呼びM20×1.5取付穴径(mm)20~20.8ねじ外径(mm)20
ブルーシート
ユーボン¥3,500税込¥3,8501枚3日以内出荷用途建築用、農業用、スポーツ用、防砂、防風、野積み用、災害復旧用等に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルーサイズ3.6×5.4M呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4
コンベア用プッシュマウント
ユーボン¥699~税込¥769~1袋3日以内出荷プッシュマウントの装着は、レールの溝に押し込むだけです。 ワンタッチで取り付けられ、ボルト、ナットが不要です。 レールへの穴開け、タッピングが不要で工数、部品数が減り省力化ができます。色乳白色材質66ナイロン使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85グレード標準UL規格UL94V-2
銅線用 R形裸圧着端子(丸形)
ユーボン¥4,198~税込¥4,618~1箱(300個)3日以内出荷銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形。 0.3mm2、1.25mm2、2mm2材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)寸法E(mm)4.5
ノイズフィルター用端子カバー
ユーボン¥1,498~税込¥1,648~1袋ほか3日以内出荷ノイズフィルターの電源端子カバーサポートも絶縁を使用しています。対応機種TDK ZAC2200系/東北金属LF205系/東北金属GT2000系
タイマウント
ユーボン¥399~税込¥439~1袋(10個)3日以内出荷から11日以内出荷薄い形状のため、スペースの狭い環境で使用可能。仕様乳白材質66ナイロンUL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲 -40℃~+85℃
耐熱 結束バンド UBHシリーズ
ユーボン¥1,998税込¥2,1981袋(5本)4日以内出荷耐候性、耐紫外線及び耐薬品性に優れています。 高温下での使用に適しています。 (-46~+170℃)材質フッ素ポリマー色ブルー全長A(mm)203幅B(mm)3.4引張強度(kg)11.3最大結束径(Φmm)51特性耐候、耐熱、耐薬品、耐紫外線
耐候性ナイロン12 結束バンド UBSLシリーズ
ユーボン¥7,698~税込¥8,468~1袋(100本)3日以内出荷耐湿性、耐食性に優れており、また低温下での屋内外での使用に適しています。 太陽光パネルの設置施工にも使用できます。材質耐候性ナイロン12特性耐候、耐食幅(mm)4.8使用温度範囲(℃)-59~90引張強度[N(kg)]178(18.2)
ステンレス製 結束バンド UB-SUSシリーズ
ユーボン¥2,298~税込¥2,528~1袋(10本)3日以内出荷電線、ホース等をステンレスバンドで束ねたり、識別したり、支えたりする強度と耐久性に優れています。 室内、屋外での使用、また地下への埋設等極めて厳しい条件での使用に最適です。 ◎ボールロッキング機構のため、戻りを決して許しません! 苛酷な環境で、外装ケーブル、パイプ、導管その他、硬く弾力性の無いものを簡単確実に結束・固定できます。 ◎束線径が限定されたクランプと異なり、対象物に合わせて何処でも自在にロックすることができます。材質AISI304色銀幅B(mm)4.3引張強度(kg)90.8
スタットボルトカバー UBCシリーズ
ユーボン¥239税込¥2631袋(2個)3日以内出荷メータ端子カバー・スタットボルトカバーは、メータ端子にかぶせるだけのワンタッチ取付けです。定格電圧(V)600適合ねじM4・M5六角ナット使用温度範囲(℃)-20~60材質塩化ビニール熱可塑性エラストマー仕様スタットボルト用
スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ
ユーボン¥6,598税込¥7,2581袋(25個)3日以内出荷連結により多極化が可能です。 電線を剥き、差し込むだけで接続が可能です(剥き線長:10mm) 撚り線、単線に対応取付方式DINレール結線方式スクリューレス耐電圧(V/min)2000定格電流(A)10定格電圧(V)300適合電線(mm2)単線:Φ1.2mm(AWG16)/撚線:Φ1.25mm2(AWG16)材質主絶縁材/本体 ナイロン66(UL94V-0)、ボタン P.P.E(UL94V-0)
サーモキャップ(圧着端子用) MTC
ユーボン¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)3日以内出荷端子部の発熱を色の変化で知らせます。端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。 発熱を色の変化で見られます。(標準設定温度75℃)
ポリプロピレン製金属検知機対応 結束バンド UB-FPシリーズ
ユーボン(1件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1袋(50本)ほか3日以内出荷食品、飲料、医療、製薬業界での製品への異物混入を防止させるための 業界基準を満している製品です。 工場などの製造ラインで使用時、視認性に優れた目立ち易い青色です。 目通ししやすく作業性が大幅に上がります。 エッジ面取り済みで、電線類をいためません。材質耐薬品性(強アルカリ・酸性洗浄剤)色ダークブルー耐熱性115℃(熱湯・スチーム洗浄)特性耐熱
アンカーマウントメタルコンタクト固定具
ユーボン¥1,398税込¥1,5381袋(10個)3日以内出荷限られたスペースで使用できる固定具で、タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 金属検出機用のMCTSと同じ材料で成形されています。 メタルコンテントタイ(MCTSタイプ)と併用して、配線・配管を固定できます。色青材質変性66ナイロン・鉄系成分使用温度範囲(℃)(常時)-40~+85寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.7寸法D(Φmm)4.2寸法B(mm)10.3ビスの呼びM4使用インシュロックタイMCTS
保護キャップ UCSシリーズ
ユーボン¥699~税込¥769~1袋(20個)ほか3日以内出荷Φ2~Φ20mmまでの外形、M2~M20までのネジ径に対応できます。 光ケーブル、ケーブル類の端末防塵保護、ネジ類のマスキングなどに最適です。
アンカーマウント
ユーボン¥589~税込¥648~1袋3日以内出荷66ナイロン、ふっ素樹脂、PEEKなど幅広い材質の種類を持ち、様々な環境に対応色乳白材質66ナイロン仕様UL難燃グレード(主原料) UL94V-2常時使用温度範囲-40℃~+85℃寸法H(mm)5.1寸法A(mm)20.5寸法B(mm)10.2使用インシュロックタイ幅4.8mmまで
圧接形中継コネクタ セミシェップ
ユーボン¥749税込¥8241箱(20個)3日以内出荷単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)100定格電流(A)WG28-26使用時:1、WG24使用時:2作業温度範囲(℃)0~40使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(白色)、カバー:ポリカーボネイト(青透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅推奨適合工具NDC TOOL適合電線サイズΦ0.4mm~0.5mm AWG28-AWG24
LANケーブル加工用工具
ユーボン¥13,980税込¥15,3781丁3日以内出荷RJ45、RJ11圧着工具。 ラチェット機構でケーブル・コネクタを圧着、中途半端なかしめによる加工ミスを防ぐスタンダードタイプ。
機器用ビニルコード IV
ユーボン¥6,298~税込¥6,928~1巻(50m)ほか3日以内出荷から7日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーな電線です。用途一般電気工作物 電気機器配線 建築物内配線 制御盤内配線種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心素線数7
U-0042 テストリード
ユーボン¥3,698税込¥4,0681袋3日以内出荷U-0042 テストリード仕様シールドクリップM両端付き色赤・黒 各色5本寸法L(mm)500絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3sq
U-0016 ヒューズホルダ付きテストリード
ユーボン¥2,798税込¥3,0781袋3日以内出荷U-0016 ヒューズホルダ付きテストリード仕様両端シールドクリップ小(ヒューズ無し)色赤・黒絶縁耐圧AC2000V 1分以上リード線0.3mm2 500mm
DINレール取付電源 KHNA-XUB
ユーボン¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷から3日以内出荷世界最高レベルの電力交換効率により、省エネ、低発熱。 -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 定格出力電力の約1.5倍のピーク電力に対応。材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ