特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
270件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 機器用絶縁ブッシュ ユーボン

    機器用絶縁ブッシュ

    ユーボン
    559税込615
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    シーケンサ、インバータ等、各種機器の絶縁ベース浮かせにご利用いただけます。 機器のベース部の絶縁確保が出来ます。
    材質PP寸法L3(mm)凹(B)3
  • リレーソケット ユーボン

    リレーソケット

    ユーボン(1件のレビュー)
    789税込868
    1袋ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。材質SpC 1.2t 三価クロメートメッキ主な用途ミニチュアリレーソケット、端子台用安全カバー、安全カバー支持金具です。
  • 金属六角サポート(UBB) ユーボン

    金属六角サポート(UBB)

    ユーボン
    749税込824
    1袋(8本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
    材質黄銅 メッキ ニッケルねじピッチISO規格(ネジ穴及び外面のコーナーは面取りです)
  • 充電クリップ(U-05タイプ) ユーボン

    充電クリップ(U-05タイプ)

    ユーボン(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(5個)
    当日出荷から3日以内出荷
    バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。
    材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
  • スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製) ユーボン

    スナップスイッチ用銘板 ST(黄銅製)

    ユーボン(1件のレビュー)
    479税込527
    1枚ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様スナップスイッチ用銘板ST型(黄銅製)穴径12Φ外形寸法(mm)20×35×0.5
  • CAT6A延長ケーブル ユーボン

    CAT6A延長ケーブル

    ユーボン
    24,980税込27,478
    1個(30m)
    翌々日出荷
    CAT6A延長ケーブル
    長さ(m)30
  • マークチューブストッパー ユーボン

    マークチューブストッパー

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    電線に汎用のマークチューブを固定するアクセサリです。マークチューブを脱落しにくくします。
    仕様【ユーボン】マークチューブストッパー材質66ナイロン
  • 組端子台 ユーボン

    組端子台

    ユーボン
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    SNAP-IN式端子台は他の接続方法と比べて少ない工数で配線が可能です。配線時間が大幅に短縮され、設置プロセスがより効率的になります。
    定格電圧(V)800定格電流(A)24
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1本
    15日以内出荷
    ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
    ねじ先端可動:SUS304 M6 P=1測定温度範囲(℃)0~400(感温部にて)リード線K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)RoHS指令(10物質対応)対応素線の種類K0.65Φ(クラス2)接地型
  • 防水型LED照明 モジュール ユーボン

    防水型LED照明 モジュール

    ユーボン
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    防水型のLED照明です。本体樹脂カバー、エンドキャップはポリカーボネートを使用しておりますので、衝撃などによる飛散が発生しづらくなっています。
    電圧(V)DC24保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~ 40使用周囲湿度相対湿度 85%以下(結露なきこと)LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ ユーボン

    マジックチューブ UBKMT-Rシリーズ

    ユーボン
    2,998税込3,298
    1袋(5m)
    3日以内出荷
    マジックテープ付きチューブで工具なしで簡単結束ができ、しかも着脱が自在です。 柔軟な材質で、どんな形状にもフィットし、スマートな外観をつくりあげます。 サイズは豊富で配線にピッタリの被覆が可能です。 部分的な着脱が可能で配線の分岐も可能です。 グレー・黒のリバーシブルです。
    材質ポリエステルクロス入り難燃性塩化ビニール(厚0.35mm)
  • メッシュチューブ UBNFLシリーズ ユーボン

    メッシュチューブ UBNFLシリーズ

    ユーボン
    2,498税込2,748
    1袋(5m)ほか
    3日以内出荷
    伸縮性に富み、裂傷や擦傷に強く、すべりがよく、装着もスムーズです。 耐磨耗性に優れた編組チューブで、自然径の3倍以上に口径が拡大可能なため、1サイズでかなりのサイズをカバーします。
    材質ポリエステルモノフィラメント特性伸縮性、耐摩耗性
  • 低温接着・コンクリート用マウントベース ユーボン

    低温接着・コンクリート用マウントベース

    ユーボン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    当日出荷
    タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。 BMC30テープ剥離紙色は、白色です。
    材質66ナイロン仕様(使用インシュロックタイ) MSタイ/T18S、T18R、T30R、T40S、ABタイ/AB80、AB100、AB150寸法H(mm)6.5寸法A(mm)28寸法F(mm)20寸法D(Φmm)4.2寸法E(mm)1.6寸法B(mm)28寸法C(mm)5.5最大静荷重N(kg)最大12.7(1.3)/個
  • マイクコード(MVVS) 20m定尺品 ユーボン

    マイクコード(MVVS) 20m定尺品

    ユーボン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1巻(20m)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途マイクロホン用ビニールコード種類産業機械用ケーブル灰色仕様定格電圧100V以下 温度75℃
  • 電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ ユーボン

    電線管用ホールプラグ DUHPシリーズ

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    3日以内出荷
    管用平行ねじ・薄鋼電線管ねじ用に対応
    B(黒)材質スチレン系熱可塑性エラストマ
  • 超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ ユーボン

    超小型防水コードクランプ UMGB(ナイロン製)シリーズ

    ユーボン
    359税込395
    1個
    3日以内出荷
    超小型防水コードクランプ。 シールナットをゆるめるだけで、スピーディーにケーブルを通すことができます。 光ファイバー、センサケーブル類に最適です。 防水等級IP68です。
  • ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ ユーボン

    ネジ止め用結束バンド UB-Nシリーズ

    ユーボン
    2,598税込2,858
    1袋(100本)
    3日以内出荷から11日以内出荷
    電線をパネル、壁、天井などに固定する時に使用します。 ヘッドの部分が曲げやすくなっているので、クランプを固定してからでも結束ができます。
    ナチュラル材質66ナイロン
  • 小型パーツケース ユーボン

    小型パーツケース

    ユーボン
    249税込274
    1個
    3日以内出荷
    用途組立パソコンのネジ類などの小物パーツ入れに最適です
  • ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF) ユーボン

    ソフトビニールキャブタイヤ(S-VCTF)

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1巻(10m)
    3日以内出荷から8日以内出荷
    屋内300V以下の電気器具に使用。キャブタイヤケーブルに比べ柔軟性に優れたケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル素線径(mm)0.18全長(m)10シース色規格/略称VCTF
  • コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ ユーボン

    コルゲートチューブ固定クランプ COT- CCシリーズ

    ユーボン
    509税込560
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コルゲートチューブ用固定クランプです。
    材質ナイロン66
  • DINレール用穴ナシスイッチ取付金具 ユーボン

    DINレール用穴ナシスイッチ取付金具

    ユーボン
    819税込901
    1袋
    3日以内出荷
    スイッチ類取付金具(穴加工未処理品)。 盤内に小物スイッチ類を取付の際、取付穴を自由に加工できます。またDINマルチアダプターにも取付できます。 材質:SPC…t =1.6 三価クロメートメッキ M4ビス 2本付属
    仕様穴ナシスイッチ取付金具付属品M4ビス×2本材質SPC(t =1.6) 三価クロメートメッキ
  • 熱収縮チューブ(UBV2シリーズ) ユーボン

    熱収縮チューブ(UBV2シリーズ)

    ユーボン
    1,198税込1,318
    1袋(4本)ほか
    3日以内出荷から12日以内出荷
    特定臭素系難燃剤を使用せず高度の難燃性を有する 高度の柔軟性、低温収縮特性
    用途接続箇所の絶縁 電線の補強、結束 各種部品の保護材質放射線架橋ポリオレフィン特性難燃性、柔軟性、低温収縮特性規格600V UL224定尺(m)1.2連続使用温度(℃)-55~125収縮温度90℃以上収縮比2:1
  • モールドツマミ ユーボン

    モールドツマミ

    ユーボン
    499税込549
    1個
    3日以内出荷
    汎用のモールドツマミです。
    色(本体)材質(本体)フェノールサイズM軸径(取付)6.1Φ寸法G(mm)19.7寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)33
  • サーモスタット ユーボン

    サーモスタット

    ユーボン
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    用途盤内温度制御の電源、ON-OFFに使用。 スペースヒーター、換気ファンなどの温度制御(電源の入切)にご使用ください。取付DINレールに取付/M4ネジ止め質量(g)125耐電圧対アース間:2,000V/分端子ねじM4耐熱性本体部:130℃設定温度(℃)0~90動作電圧AC100V復帰温度差(℃)4耐久性10,000回(スイッチ開閉)絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ以上接点容量16A/AC 250V
  • ピタットチューブ UPTシリーズ ユーボン

    ピタットチューブ UPTシリーズ

    ユーボン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(50m)
    3日以内出荷
    内部に「ひだ」がついた構造のため、電線へ挿入後、 自然にずれ落ちることがないマークチューブです。
    肉厚(mm)0.4
  • 銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2 ユーボン

    銅線用 Y形裸圧着端子(先開形) 電線サイズ0.3~5.5mm2

    ユーボン
    3,298税込3,628
    1箱(300個)
    3日以内出荷
    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形。
    材質端子:無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形取得規格UL・CSA登録品
  • パチップル PAシリーズ ユーボン

    パチップル PAシリーズ

    ユーボン
    789税込868
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    弾力性にすぐれた独自の内バネにより、電線等をしっかり押さえます。 両面接着テープがドライエッジタイプのため、はくり紙が簡単にとれます
    仕様ナイロン6 UL94V-2ナチュラル寸法W2(mm)19.6寸法W3(mm)6寸法H1(mm)1.4
  • ビニールキャブタイヤ(VCTF) ユーボン

    ビニールキャブタイヤ(VCTF)

    ユーボン
    1,798税込1,978
    1巻(10m)
    3日以内出荷から22日以内出荷
    工場やオフィスの配線に使用する300V VCTF(ビニルキャブタイヤコード)移動用ケーブルです。
    種類産業機械用ケーブル
  • DINレール取付電源 KLNA-XUB ユーボン

    DINレール取付電源 KLNA-XUB

    ユーボン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    -25~70℃と広い使用温度範囲を実現。 基本機能に特化したシンプル仕様の電源。
    材質樹脂形状DINレール直付き使用温度範囲(℃)-25~70端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ定格出力電圧(V)24
  • USBケーブル ユーボン

    USBケーブル

    ユーボン
    759税込835
    1本(1m)
    翌々日出荷
    小型コネクタ採用。ノイズに強い2重シールド
    長さ(m)1
  • ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ストラップのみ

    ユーボン
    859税込945
    1本(10m)
    3日以内出荷
    内容ストラップ10m
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッドのみ

    ユーボン
    1,298税込1,428
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    セット内容ヘッド100個
  • ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット ユーボン

    ヘッド分離型結束バンド ヘッド、ストラップセット

    ユーボン
    1,998税込2,198
    1キット
    3日以内出荷
    ヘッドとバンドが分かれている為、必要な分だけ使用でき、複数の結束バンドを保有する必要がなくなります。
    材質66ナイロン幅(mm)4.5厚さ(mm)1.2使用温度範囲(℃)常時:-40~+105内容バンド10M クロージャー100コグレード耐熱・耐候結束径(Φmm)最大/最小100/0.0引張強度(N)ループ:225 (最小値)UL規格UL難燃グレード(主原料):UL94HB ※クロージャーはUL94V-2
  • カッチングダクト ユーボン

    カッチングダクト

    ユーボン
    489税込538
    1本
    11日以内出荷から29日以内出荷
    丈夫で扱いやすいBDRタイプ。通線孔の内外面に面取り加工を施したエッジレスタイプ。 特に通信線のような絶縁被覆が薄い電線の保護に有効です。通線孔上部に切り込みがなく、つながっていますので、。長尺でもたわまず丈夫です。つながっている部分はニッパなどで簡単に切れます。ポリ塩化ビニル樹脂に添加する安定剤を脱鉛化しました。
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    11,980税込13,178
    1本
    15日以内出荷
    従来、M4丸型圧着端子付熱電対はどのメーカーでも好評で、市場の大部分で使用されてきましたが、更に精密度を増す為、同タイプの測温抵抗体を開発致しました。ローコストであり構造上防水タイプになっております、是非お試し下さい。
    寸法(mm)保護管:黄銅ニッケルメッキ 30測定温度範囲0℃~350℃(先端)素子Pt100 シンフィルム素子 B級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,798税込4,178
    1本
    15日以内出荷
    ローコストタイプのネジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
    ねじPT1/8(SUS304)付接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    4,798税込5,278
    1本
    15日以内出荷
    先端の丸型圧着端子を被測温物に直接ネジ止め固定することにより表面温度を測定します。接地型の為、応答が速く、先端測温物が小さい為、小部分の測定が可能です。
    温度範囲(℃)0~300端子ガラスウール編組外ステンシールドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,898税込4,288
    1本
    15日以内出荷
    ローコストストレート形熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
    接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
  • 熱電対 ユーボン

    熱電対

    ユーボン
    3,500税込3,850
    1本
    15日以内出荷
    ローコストタイプのフランジ付熱電対です。測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
    接点熱:接地型測定温度範囲(℃)0~350(感温部にて)保護管SUS304 K4Φx65(mm)補償導線K-H-0.65 リードLmm
  • 電線カバー ユーボン

    電線カバー

    ユーボン
    199税込219
    1枚
    3日以内出荷
    材質ビニール・ゴム【本体部】透明【ゴム部】飴色肉厚(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応