5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 成分石油系炭化水素 使用方法原液 L1.0(黄色透明) タイプ無臭 引火点(℃)188 流動点(℃)-15.0 危険等級 動粘度(mm2/s)11.72(40℃)、3.091(100℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数127 粘度(mm2/s)11.72(40℃) 密度(g/cm3 at15℃)0.8583 色(ASTM)0.5 塗布量25~35m2/L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 使用方法原液 タイプ低粘度(寒冷地仕様) 引火点(℃)52 流動点(℃)-37.5 危険等級 動粘度(mm2/s)4.764(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 粘度指数- 密度(g/cm3 at15℃)0.8284 色(ASTM)L1.0 塗布量25~35m2/L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 タイプ低臭 密度(g/cm3 at15℃)0.8557 色(ASTM)0.5 引火点(℃)116 流動点(℃)-15.0 動粘度(mm2/s)9.251(40℃)、2.692(100℃) 粘度指数136 使用方法原液 塗布量25~35m2/L 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 タイプ高粘度(油膜強化仕様) 密度(g/cm3 at15℃)0.8610 色(ASTM)0.5 引火点(℃)184 流動点(℃)-12.5 動粘度(mm2/s)19.30(40℃)、4.732(100℃) 粘度指数177 使用方法原液 塗布量25~35m2/L L1.0(黄色透明) 成分石油系炭化水素 粘度(mm2/s)19.30(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バランス良い原料配合を実現。離型性に優れ、型枠にコンクリートが付着しません。コンクリート表面に油ジミがなく、美しく仕上がります。型枠への付着性に優れ、伸びも良く均一に塗布できます。型枠の清掃が容易にでき、型枠を保護します。 高性能添加剤を配合。コンクリート表面の気泡(ピンホール)がなく平滑に仕上がります。型枠を錆から守ります。耐水性に優れ、水をはじき、雨水で流落ちません。
用途あらゆるコンクリート製品の離型。基礎工事、ブロック、マンホール、側溝、車止め、U字溝。 タイプ万能型 密度(g/cm3 at15℃)0.8454 色(ASTM)L1.0 引火点(℃)60 流動点(℃)-25.5 動粘度(mm2/s)9.134(40℃)、3.081(100℃) 粘度指数234 使用方法原液 塗布量25~35m2/L L1.0(黄色透明) 成分石油系炭化水素 粘度(mm2/s)8.703(40℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)