材質台座・ネジ:真鍮
色ケーブル:黒
電圧(V)中心:2.5±0.07
保護構造IP67
出力電圧(V)0.3~4.7
材質(ケース)GF強化OBT黒
電源電圧(V)5
使用周囲温度(℃)-20~+80(結露無き事)
ケーブル3芯
ケーブル長(mm)Φ2.8×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.97MB)
使用周囲湿度(%RH)20~95
大きな衝撃トルク、振動回転にも破損しない『止まらない』安心のサーボ対応カップリング
実在するミスアライメント(偏心、偏角、伸縮)を最小の損失トルクで許容します
機械的精度不充分なサーボ機構でも、快適な動作性能を得ることが出来ます
小さくて、大トルク、高剛性で装置の小形化が可能です
常用トルク(N・m)50
許容偏角(°)3
最高回転数(min-1[r.p.m])3000
許容偏心(mm)0.2
材質SUS 303
質量(g)190
種類ジョイントタイプ
慣性モーメント(kg・m2)3×10-5
ねじりばね定数(N・m/rad)8000
軸方向変位(mm)±0.4
バックラッシ(°)0.1
さらなるマクロサイズの誕生Φ28mm高さ15.6mm重さ40g。
外径サイズはΦ28とΦ33の2種類
耐摩耗耐摩擦板で長寿命
調整不要、取付簡単
小型ながらブレーキトルク大
専用電源仕様でさらに大トルク
用途サーボ系位置決めの移動防止
縦置きボールナットの自重落下防止
ロボットの位置保持(非通電時)
定格電圧(V)DC24
絶縁階級F種
釈放時間(ms)10以下
アルミニウム製ハブとポリアセタール製スライダとの組み合わせで軸径Φ35まで対応
高精度スライダ溝は軽圧入でバックラッシュゼロ、サーボ系にも対応
スライダ材質は耐薬品グレード、耐熱グレード等でも制作可能
許容偏角(°)1.5
材質アルミニウム/ポリアセタール
種類オルダムタイプ
キー溝(mm)なし
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。
動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。
高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。
一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。
ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。
電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置
搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)
仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面
取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m
保護構造IP67
出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)
耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec以下
消費電流(mA)12.5 MAX
出力電流(mA)20 MAX
使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)
ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒
表示灯S極:赤色、N極:緑色
絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)
検出対象磁性金属
使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ2線式
保護構造IP67
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面
取付M3
タイプ3線式
感度【磁気】0.9±0.2mT
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)最大8
ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式
感度【磁気】3~4mT
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
消費電流(mA)最大8
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
表示灯赤色
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式
出力電流(mA)最大15
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナット
タイプ3線式・標準
感度【磁気】2.5~3.5mT
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)最大8
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)9
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)SUS
MM5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】20
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])3800
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)9
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)SUS
MM5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
1個
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)16
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】18
材質(ディスク)SUS
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)4.4
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)ポリイミド
MM5
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】16
許容偏心(mm)0.15
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】16
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】18
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】20
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)7
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】14
材質(ディスク)ポリイミド
MM6
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】14
許容偏心(mm)0.2
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)1.4
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)0.6
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)ポリイミド
MM2.5
許容偏角(°)2.5
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】5
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)1.4
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】9
最高回転数(min-1[r.p.m])7600
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)20
全長L(mm)18.4
寸法F(mm)3.7
常用トルク(N・m)1
締付トルク(N・m)1
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】8
材質(ディスク)カーボンFRP
MM2.5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
許容偏心(mm)0.05
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-M
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)5
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)SUS
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)3.8
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】6
材質(ディスク)カーボンFRP
MM4
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】6
許容偏心(mm)0.05
1個
¥3,598
税込¥3,958
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)1.4
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)ポリイミド
MM3
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】20.4
最高回転数(min-1[r.p.m])4000
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)40
全長L(mm)35
寸法F(mm)7.8
常用トルク(N・m)6.8
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】10
材質(ディスク)カーボンFRP
MM5
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】10
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,198
税込¥4,618
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】15.2
最高回転数(min-1[r.p.m])4800
シリーズMSC-P
外径D(Φmm)32
全長L(mm)29
寸法F(mm)6
常用トルク(N・m)2.6
締付トルク(N・m)2.5
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】12
材質(ディスク)ポリイミド
MM4
許容偏角(°)3
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】12
許容偏心(mm)0.1
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】12
最高回転数(min-1[r.p.m])6000
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)25
全長L(mm)21.6
寸法F(mm)4
常用トルク(N・m)2.2
締付トルク(N・m)1.7
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】5
材質(ディスク)カーボンFRP
MM3
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】8
許容偏心(mm)0.05
1個
¥3,098
税込¥3,408
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ