センサ形状角型
ヘッド形状角
保護構造IP65
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
取付M3 締付トルク0.2N・m
センサーシングル内蔵
ケーブルグレー
センサ形状角型
ヘッド形状角
仕様●検出磁極:S極●磁気感度:2.5~3.5mT
取付専用取付金具
保護構造IP65
材質(ケース)GF強化PBT(クロ)
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)12MAX
出力電流(mA)15MAX
使用周囲温度(℃)-20~85(結露なきこと)
ケーブル3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)AC1000(充電部一括・ケース間 )
使用周囲湿度(%RH)20~95
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M8 ナット締付トルク5N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M2 締付トルク0.15N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
ヘッド形状角
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT
取付M3 締付トルク0.3N・m
保護構造IP67相当
材質(ケース)GF 強化PBT
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
取付M3 締付トルク0.2N・m
保護構造IP65
材質(ケース)GF 強化PBT: ミドリ
センサーダブル内蔵
ヘッド形状角
ケーブル黒
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT:クロ
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT
材質(ケース)SUS
取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定
保護構造IP65
ヘッド形状円
センサ形状円柱型
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造IP67相当
電源電圧(V)DC12~24
ヘッド形状角
出力電流(mA)80
表示灯赤色
センサ形状角型
仕様検出磁極:両用、磁気感度:4.5~6mT
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
センサ形状角型
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。
動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。
高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。
一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。
ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。
電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置
搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)
仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面
取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m
保護構造IP67
出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)
耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec以下
消費電流(mA)12.5 MAX
出力電流(mA)20 MAX
使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)
ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒
表示灯S極:赤色、N極:緑色
絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)
検出対象磁性金属
使用周囲湿度(%RH)20~95
1本
特価
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形SMCミゾ
センサ形状角型
仕様検出磁極:S極、磁気感度:3~4mT
材質(ケース・ナット)SUS303
取付M6 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67
ヘッド形状ネジ
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μ sec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
センサ形状ネジ型
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
取付M12 ナット締付トルク2N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状ネジ
表示灯赤色
センサ形状ネジ型
材質(ケース)亜鉛ダイカスト
取付M3(SUS) 締付トルク1.5N・m
保護構造IP67相当
電源電圧(V)DC5~24
ヘッド形状角
出力電流(mA)15
表示灯なし
動作OFF→ON
センサ形状角型
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ
取付M2 締付トルク0.15N・m 以下
保護構造IP65
ヘッド形状角
消費電流(mA)4MAX
出力電流(mA)15MAX
応答速度16μsec 以下
出力仕様NPN(近接時ON)
表示灯赤色
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT: クロ
取付付属止めねじ 0.06N・m
保護構造IP67相当
ヘッド形状角
表示灯赤色
溝の形コガネイ他
センサ形状角型
材質(ケース)GF 強化PBT: グレー
取付M7 ナット締付トルク0.3N・m
保護構造IP65
ヘッド形状ネジ
センサ形状ネジ型
AHM025 用途:耐環境、高感度磁気近接センサ。自動倉庫内の移動体の検出。停止位置。搬入か搬出かの認識センサ( S→Nが搬入、N→Sが搬出、など)・AHM025 活用事例:自動走行運搬車の番地センサ。高速移動体の走行システム・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様検出磁極:S極/N極、磁気検出向き:前面
取付SUS303
タイプ4線式
感度磁気:S極:0.4±0.05mT/N極:0.3±0.05mT
材質(ケース)SUS303
電源電圧(V)DC12~24
応答時間50msec
出力仕様Nchオープンドレン
ケーブル長(mm)4芯Φ3.1×1000 黒
消費電流10mA MAX
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式
出力電流(mA)最大15
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
仕様【検出磁極】N極【磁気検出向き】前面
取付M3
タイプ3線式
感度【磁気】0.9±0.2mT
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)最大8
ケーブル3芯Φ4×1000mm 黒
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
取付M12ナット
タイプ3線式・標準
感度【磁気】2.5~3.5mT
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
応答時間5μsec
消費電流(mA)最大8
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ3線式
感度【磁気】3~4mT
電源電圧(V)DC5~24
応答時間16μsec
消費電流(mA)最大8
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)
表示灯赤色
・アサ電子工業 磁気近接センサの特長:磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
タイプ2線式
保護構造IP67
電源電圧(V)DC12~24
表示灯赤色
出力電流50mA MAX
応答時間(ms)50
磁気近接センサは無接点で信頼性が高いだけでなく、どの方向からでも円形の動作曲線に対して垂直に近づくように出来るので、動きにぶれがあっても高精度で安定的位置検知が得られます。
「マグ」は近接用の発磁ユニットの略語で、単体磁石をプラスチックで被膜し、ねじ等で取り付けるようになっています。他の一般の近接センサに比べ小形で大きな検出距離が得られます。(磁石単体が剥き出しでは鉄片等が付着し易く、トラブルの原因になる心配があります)
磁石単体「AG0304」はΦ3×4の希土類磁石で、回転体(カップリングのハブ等)の外周に埋め込んで回転位置の検出、回転速さの検出センサ等に利用できます。磁石単体は大小揃えており、機械組込用のご相談に応じることが可能です。また周辺空間のない小形装置にも実装しやすい利点があります。
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付M3
タイプ3線式
検出距離(mm)15(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大12
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度5msec
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
・大出力電流型。・N.O.とN.C.選択可能。・頑丈、小形、高感度のドアセンサ。・無接点なので高信頼、長寿命です。・どんな高速移動体でも検出します。・鉄板ドア内蔵でも、磁気孔(Φ12)で実用可。
仕様【検出磁極】S極【磁気検出向き】側面
取付M3
タイプ3線式
検出距離(mm)12(ドアマグと併用の場合)
材質(ケース)GF強化PBT 黒
電源電圧(V)DC5~24
消費電流(mA)最大12
ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒
応答速度5msec
出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時OFF)
1個
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
関連キーワード