242件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RCAジャック 中継型 共立電子産業

    RCAジャック 中継型

    共立電子産業
    109税込120
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力のRCAジャックです。
    用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
  • Φ3軸用ツマミ 共立電子産業

    Φ3軸用ツマミ

    共立電子産業
    199税込219
    1個
    欠品中
    海外製造のコストパフォーマンスの高いツマミです。Φ3軸用のネジ止め式。止めネジは本体に付属します。
    用途ボリュームポットや、ロータリースイッチ用のツマミに最適材質樹脂形状丸型軸の形状適用:Φ3丸軸サイズ(mm)15.4
  • 小型プッシュソレノイド 共立電子産業

    小型プッシュソレノイド

    共立電子産業
    899税込989
    1個
    当日出荷
    小型のプッシュソレノイド。ストロークは短めです。
    寸法(mm)約12(W)×20.5(L)×11※プランジャー含まずタイププッシュ品名小型プッシュソレノイド
  • XT60互換コネクタ 共立電子産業

    XT60互換コネクタ

    共立電子産業
    699税込769
    1パック(5個)
    当日出荷
    リチウムポリマー電池パック等で使用されるXT60互換コネクタ
    結線方法はんだ付け
  • ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ ソケット 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    欠品中
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • 両面スルホールユニバーサル基板 共立電子産業

    両面スルホールユニバーサル基板

    共立電子産業
    409税込450
    1パック(5個)
    当日出荷
    両面ガラエポユニバーサル基板です。
    種類両面材質ガラスエポキシ
  • QIケーブル3S-3P 共立電子産業

    QIケーブル3S-3P

    共立電子産業(1件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3P(プラグ)
  • QIケーブル6S-6S 共立電子産業

    QIケーブル6S-6S

    共立電子産業
    179税込197
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6S(ソケット)
  • 2mmピッチミニQIコネクタ 2列 共立電子産業

    2mmピッチミニQIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    高密度配線が可能な2.0mmピッチQIIコネクタ(2列タイプ)のハウジングです。6ピン×2列(12ピン)、コンタクトピン別売。
    極数12適合【コンタクトピン】QI2mm-ZU幅(mm)12.4高さ(mm)4ピッチ(mm)2奥行(mm)7.2定格電圧(V)250定格電流(A)1
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    1,098税込1,208
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。10ピン(5pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    極数5ピン×2列(10ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)12.7高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • QIコネクタ 共立電子産業

    QIコネクタ

    共立電子産業
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。8pin、コンタクトピン別売。
    極数8適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)20.52高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • Wi-Fiリレー 共立電子産業

    Wi-Fiリレー

    共立電子産業
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    Wi-Fiのある所、どこからでもリレー操作OK!「基板間で接続(要2枚)」「Wi-Fi機能を持った端末に接続」「既存のWi-Fi回線に接続」3パターンの接続方法で基板上のリレー接点出力とPWM出力を制御ができます。
    適合(ケース)タカチ プラスチックケースSW-85出力オープンコレクタ出力(PWM出力):1系統入力タクトスイッチ2系統、ボリウム1系統電源電圧(V)DC4.8~6.0出力接点1系統動作電流(mA)最大450基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.4×50.0×24.0(突起部含まず)Wi-Fi使用モジュールESP-WROOM-02 [TELEC認証済]、周波数:2.4GHz~2.5GHz、送信出力:約+20dbm(802.11b時)、受信感度:約-91dbm(802.11b時)、プロトコル:802.11b/g/n、Wi-Fiモード:2種、A.P(アクセスポイントモード)、STA(ステーションモード)、セキュリティ:WPA/WPA2
  • 音圧レベルリレー 共立電子産業

    音圧レベルリレー

    共立電子産業(3件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    入力された音の大きさを測り、一定レベルに達したときにリレーをONにする「音圧レベルリレー」です。音声をきっかけとした外部機器の制御が行えます。音圧レベル表示LEDを10点搭載し、レベルメータとしても使えます。音声入力は2系統で、基板実装の内蔵マイクと、外付けのダイナミックマイク(別売)からの入力切り替えが可能です。シリアル信号での外部操作にも対応しています。
    仕様ピークホールド表示時間:0~約9.9秒で設定可、リレー出力:1回路2接点(定格DC24V 1A、AC125V 0.5A)適合シリアルケーブル:KP-232R-3V3(6ピン3.3V品)表示(音圧レベル)LED10点電源電圧(V)5(4.5~6)タイマー設定全32種[オフ・タイマー30種(約0.5~600秒)・ホールド]動作電流(mA)(無音時)8、(最大)60音声入力2系統基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×55×12
  • Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル 共立電子産業

    Raspberry Pi 5用 UARTシリアルポートケーブル

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi 5で新規に増設された「UART」3ピンコネクタに直結して使用可能なUSB-シリアル変換ケーブル。ラズパイ5をPCのシリアルコンソールで操作する際に便利なケーブルです。
    仕様●対応ホスト側OS:Windows/macOS/Linux他●搭載IC:WCH社 CH340シリーズコネクタUSB:Type-Aプラグ、出力:SHコネクタ3P(相当品)USB規格USB2.0
  • Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット 共立電子産業

    Raspberry Pi 5/4GB アクリルベース&アクティブクーラーセット

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    欠品中
    シングルボードコンピュータ”Raspberry Pi 5”本体と、公式アクティブクーラー(冷却用ファン)、オリジナルアクリルベース、公式OS「Raspberry Pi OS 」を書き込んだmicroSDカード(32GB)のセット商品です。【セット内容】。・Raspberry Pi 5 / 4GB (SC1111)。・Raspberry Pi 5用 公式アクティブクーラー (SC1148)。・共立プロダクツ Raspberry Pi 5 Model B用シンプルアクリルベース (KP-SB616)。・Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB (RSWD70)
    仕様●RAM:LPDDR4X-4267 4GB●SoC:Broadcom BCM2712 + RP1-C0●イーサネット:最大1000Mbps RJ45ソケット×1出力ビデオ:HDMI2.0 Type-D(MicroHDMI)コネクタ×2 4K60p出力電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドストレージmicroSDメモリーカード SDR104モード対応USB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • 2.1ΦDC分配ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDC分配ケーブル

    共立電子産業
    909税込1,000
    1本
    当日出荷
    1つの2.1ΦDCジャックの先に、4つの2.1ΦDCプラグがついた分配ケーブル。
    ケーブル長(m)(ジャックから分岐点まで)約0.056、(分岐点からジャックまで/実測)約0.16コネクタ形状2.1ΦDCジャック×1、2.1ΦDCプラグ×4
  • DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード 共立電子産業

    DCジャックΦ2.1→XT60ソケット変換コード

    共立電子産業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    XT60コネクタからの給電で動作する機器を、ACアダプタなどで駆動する際に便利です。
    形状DCジャック(外径Φ5.5mm/内径Φ2.1mm/センタープラス)-XT60ソケット
  • ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin 共立電子産業

    ハイデンシティD-subコネクタ プラグ 15pin

    共立電子産業
    719税込791
    1パック(5個)
    当日出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。9極の標準シェルサイズの中に15極が高密度化されて収められています。
    ピン数(ピン)15結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • リレーソケット 共立電子産業

    リレーソケット

    共立電子産業
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大手リレーメーカー対応のパワーリレー用互換ソケットです。
    定格電圧(V)AC250定格電流(A)7定格絶縁電圧(KV)3以上
  • ミニQIケーブル5S-Z 共立電子産業

    ミニQIケーブル5S-Z

    共立電子産業
    169税込186
    1本
    当日出荷
    2.0mmピッチヘッダーピンやBOXプラグに差し込むことのできるミニQIケーブル。片側は5mmハンダあげで、基板に直接ハンダ付けやブレッドボードへの差し込みが可能。
    ピッチ(mm)2ケーブルUL1007AWG24ケーブル長(mm)500ケーブル種類5S(ソケット)-Z(5mm半田あげ)
  • QIケーブル6S-6P 共立電子産業

    QIケーブル6S-6P

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-6P(プラグ)
  • QIケーブル4S-4P 共立電子産業

    QIケーブル4S-4P

    共立電子産業
    139税込153
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類4S(ソケット)-4P(プラグ)
  • QIケーブル8S-1P×8 共立電子産業

    QIケーブル8S-1P×8

    共立電子産業
    329税込362
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-1P×8(プラグ)
  • QIケーブル8S-8S 共立電子産業

    QIケーブル8S-8S

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青/紫/灰ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類8S(ソケット)-8S(ソケット)
  • QIコネクタ 2列 共立電子産業

    QIコネクタ 2列

    共立電子産業
    999税込1,099
    1パック(20個)
    当日出荷
    PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。6ピン(3pin×2列)、2.54mmピッチ、コンタクトピン別売。
    極数3ピン×2列(6ピン)適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)7.62高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
  • USB-シリアル変換ケーブル 共立電子産業

    USB-シリアル変換ケーブル

    共立電子産業(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    USBコネクタ部分にFTDI社の[FT232R]チップが内蔵された、USB-シリアル変換ケーブルです。このケーブル1本でPCとマイコン間でシリアル通信[UART]を行うことができます。またマイコン側にUSBバスパワーで5Vの電源供給も可能です。信号線のレベルは、L=0V,H=5.0Vです。ケーブル長は1.8mあるので取り回ししやすくデバック作業に最適です。
    ケーブル長(m)1.8電圧(V)5.0コネクタ形状USB Type-Aオス - QI 6P 2.54mmピッチメス電流(mA)最大75使用環境温度(℃)-40~85入出力信号L=0V、H=5.0V[CTS、TXD、RXD、RTS]オス形状USB Type-Aメス形状QI 6P 2.54mmピッチ変換タイプメス - オスコネクタ1QI 6P 2.54mmピッチコネクタ2USB Type-A
  • 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業

    金メッキ RCAプラグ

    共立電子産業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。
    用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
  • 圧電素子 15mmΦ 5個パック 共立電子産業

    圧電素子 15mmΦ 5個パック

    共立電子産業
    289税込318
    1袋(5個)
    当日出荷
    15mmΦの円盤型圧電(ピエゾ)素子。発音体やセンサ、発電など、いろんな用途があります。
    用途組み込み機器や電子工作などにご使用いただけます。容量14000pF ±30%(@120Hz)入力電圧(V)30p-p(max.)周波数共振:6kHz±1寸法(Φ×mm)15×0.23(t)インピーダンス(Ω)共振:1000(max.)
  • ポリバリコン用延長シャフト ネジ付 共立電子産業

    ポリバリコン用延長シャフト ネジ付

    共立電子産業(1件のレビュー)
    248税込273
    1個
    7日以内出荷
    ポリバリコン用の延長シャフト。可変抵抗などで使うΦ6mm丸軸用の一般的なツマミをポリバリコンに適合させることができます。
    用途ゲルマニウムラジオや鉱石ラジオの自作部品として。付属品M2.6×15mm ナベねじサイズ(mm)長さ13×直径6
  • micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット 共立電子産業

    micro:bit【V2.2】 + microUSBケーブルセット

    共立電子産業
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    micro:bit V2.2をパソコンに接続するためのmicroUSBケーブルのセットです。micro:bitをスタートアップするための最小限のセットです。全ての開発環境がウェブブラウザ上で動作するため、環境構築を行う必要がありません。パソコンがオフラインになってしまった場合でも動作が止まらないように工夫されているため、。ネットワーク環境が不安定であってもスムーズに開発を続けることができます。本製品は工事設計認証(いわゆる技適)を取得していますので、日本国内でも適法に使用できます。商品構成:。・micro:bit V2.2本体。 ※micro:bit V2.2の本体色の指定はできません。・USBケーブル 0.5m
    仕様●BLE:搭載●MCU:Nordic nRF52833●RAM:128 KB●動作周波数:64 MHz寸法(mm)43×52×11(コネクタ部含む)質量(g)9
  • Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ 共立電子産業

    Raspberry Pi 4B (4GB) スターターセット/レギュラー PD電源タイプ

    共立電子産業
    33,980税込37,378
    1セット
    当日出荷
    これから始めてみたいラズパイ初心者向けに、共立オリジナル[Raspberry Pi 4 Model B]の特別セットをご用意!。SDカードや電源・HDMIケーブルなど、最小限のセットからRaspberry Pi 4 Model Bを手軽に始められます。セットのACアダプタは、USB Power Delivery 2.0規格対応品です(Raspberry Pi 4では5V 3A出力)。OSインストール済みのmicroSDカードが付属しているのでOSのダウンロードやインストール等の面倒な作業が不要です。セット内容:。・シングルボードコンピュータ ラズベリーパイ4 モデルB4GB版 / Raspberry Pi OS インストール済みSD付 / RASPi4-SDST。・ACアダプタ 5V/3A~20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付 / WA-U05300S。・Raspberry Piケース Official for Pi 4 B+ 赤/白 / RPI4-OFCR/W。・MicroHDMI Cable
    本体4GB版
  • Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB 共立電子産業

    Raspberry Pi OS インストール済み SDカード 32GB

    共立電子産業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
  • リード線加工 チップLED 共立電子産業

    リード線加工 チップLED

    共立電子産業
    699税込769
    1袋(5本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    チップLEDにポリウレタン銅線をハンダ付けしています。
    用途鉄道模型、プラモデル、ジオラマなどの組み込みに最適線径(Φmm)0.1長さ(cm)20入数5
  • D-subコネクタ プラグ 共立電子産業

    D-subコネクタ プラグ

    共立電子産業
    479税込527
    1パック(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ローコストが魅力の汎用D-subコネクタです。
    結線方法はんだ付け定格電圧(V)250定格電流(A)1動作温度(℃)40~105
  • 薄型ヒートシンク 30×40×5mm 共立電子産業

    薄型ヒートシンク 30×40×5mm

    共立電子産業(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ5mmのアルミ放熱板(放熱器/ヒートシンク)です。 薄型で表面積が比較的大きいため、Raspberry Piのチップセットの放熱用に最適です。ファン搭載型のケースに取り付ける場合も、冷風を効率よく受けることができます。 ※裏側に両面テープがついています
    寸法(mm)40×30×5材質アルミ
  • DSP FMラジオ キット 共立電子産業

    DSP FMラジオ キット

    共立電子産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    高音質デジタル処理IC採用のステレオスピーカー搭載のFMラジオ ラジオの機能のすべてをワンチップに収めた、Silicon Labs社製の高性能FMラジオレシーバチップ「Si4831」を使用しています。少ない部品で、FM放送を高音質でステレオ受信できるラジオキットです。 受信信号処理はデジタルですが、選局は、ボリウムによるアナログ方式なので自動スキャン式のラジオのように弱い電波の局を飛ばさずに受信することができます。 受信帯域が広く、90~108MHzの周波数にもチューニングできるので、ワイドFMや市販のFMトランスミッターなどの電波も受信できます。 スピーカ一体型の基板で表面のスペースは写真立てとして使用することができます。
    仕様ICチップ:Silicon Labs社『Si4831』寸法(mm)基板:193.8×100.0×24.0/写真設置スペース:181×75(厚み2.5)出力スピーカー 8Ω(最大0.2W) 2系統 (モノラル/ステレオ 自動切替 /音量調節 左右独立)電源電圧(V)標準DC3(2.2~3.6V可)・単4形電池ボックス×2:充電池(ニッケル水素 DC1.2)使用可・DCジャック:Φ2.1mm センタープラス:ACアダプタは、DC3Vで電流、1A以上のもの受信周波数FMモード:76.0~90.0MHz・ワイドFMモード:87.0~108MHzアンテナ基板上のパターンアンテナと、ロッドアンテナ(取り外し可)動作電流(mA)約40~400(スピーカー出力のボリウム位置で変化)
  • QIケーブル6S-1P×6 共立電子産業

    QIケーブル6S-1P×6

    共立電子産業
    219税込241
    1本
    当日出荷
    ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
    【配線】茶/赤/橙/黄/緑/青ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類6S(ソケット)-1P×6(プラグ)
  • micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P 共立電子産業

    micro:bit用スイッチ付電池ケース 単3×2本 PHコネクタ2P

    共立電子産業
    389税込428
    1個
    当日出荷
    micro:bit対応の単3×2本用電池ケースです。ケーブルにはmicro:bitの電源入力コネクターに合わせて日圧のPHコネクター2Pが付いています。また、電池ケース自身にスライドスイッチが付いていますのでmicro:bit本体の電源ON/OFFが可能です。micro:bitの電池駆動や実験用電源として最適です。
    付属品カバー固定用ネジ機能リード線、スライドスイッチ付電池単3×2コネクタPHコネクタ 2P(micro:bit対応)
  • 2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル 共立電子産業

    2.1ΦDCジャックーmicroUSBプラグ 変換ケーブル

    共立電子産業
    689税込758
    1本
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグからUSB Micro-Bへ変換するケーブル。
    ケーブル長(cm)5オス形状USB Micro-Bプラグメス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)
  • コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ 共立電子産業

    コネクタ付ケーブル 2.1ΦDCジャックー1.4ΦDCプラグ

    共立電子産業(4件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷
    2.1mmΦのDCプラグから1.4mmΦのDCプラグへサイズ変換するケーブル。
    ケーブル長(mm)約150(プラグ/ジャック含まず)ケーブル長(cm)15オス形状1.4mmΦDCジャック(外形3.4mmΦ)メス形状2.1mmΦDCジャック(外形5.5mmΦ)