絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
822件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットクーラー用付属品 フィルター 日動工業

    スポットクーラー用付属品 フィルター

    日動工業
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のフィルターです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • ハンガーチャージライト収納用プラダンボックス 日動工業

    ハンガーチャージライト収納用プラダンボックス

    日動工業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    ハンガーチャージライト用のプラダンボックスです。蓋はマジックテープ付き、3段まで段積みできます。
    適合機種BAT-LI30H-12H、BAT-LI30H-4H、BAT-LI50RE、BAT-LI30RE材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×330×325
  • KO-C450E用 アルミ羽根 日動工業

    KO-C450E用 アルミ羽根

    日動工業
    7,498税込8,248
    1枚
    4日以内出荷
    防塵型工場扇 KO-C450E用アルミ製羽根です。油分や薬品、高周波の発生する雰囲気で使用する場合、アルミ製の羽根に交換する必要があります。(製品標準は樹脂製です。)
    適合機種KO-C450E材質アルミ
  • LEDリーフライト 79W 日動工業

    LEDリーフライト 79W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    屋内用、口金E26、昼白色(5000K)のLED交換球です。照射角度が自由に変えられます。LEDリーフクリップLCLF-395用交換球です。
    仕様屋内用適合機種LCLF-795N、LC-C50質量(g)560周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:76、200V:75定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V:0.88、200V:0.40全光束(Lm)10500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×375×111/折りたたみ時:129×129×168レンズ乳白ワイド色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】天面:990、側面:760、全方向:2850【3m】天面:125、側面:95、全方向:360【5m】天面:50、側面:40、全方向:150使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:138.1、200V:140.0LED寿命(時間)30000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)72エコロジー商品省エネ
  • プラグインライト用シリコンプロテクター(上部) 日動工業

    プラグインライト用シリコンプロテクター(上部)

    日動工業
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-LI
  • コーンライト 日動工業

    コーンライト

    日動工業
    28,980税込31,878
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯300Wクラスの明るさです。
    トラスコ品番538-1087セット内容落下防止ワイヤー幅(mm)126高さ(mm)296奥行(mm)126電圧(V)100/200消費電力(W)100V:69/200V:70口金E39定格寿命(時間)40000色温度(K)5000光源色昼白色明るさ(Lm)9850演色指数(Ra)75
  • ハイスペックエコビック40W 日動工業

    ハイスペックエコビック40W

    日動工業
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    暖かみのある3000K電球色の光色です。
    トラスコ品番538-1082幅(mm)165高さ(mm)221奥行(mm)165電圧(V)100/200消費電力(W)100V:48/200V:47口金E39定格寿命(時間)50000保護等級IPX3色温度(K)3000光源色電球色明るさ(Lm)7140適合ランプAFL-50シリーズ/口金E39の機器グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
  • ディスクバルーン 調光式 日動工業

    ディスクバルーン 調光式

    日動工業
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    調光式です。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2トラスコ品番595-0549幅(mm)410高さ(mm)346奥行(mm)368電圧(V)100消費電力(W)13.8~322コード長さ(m)4.5光源色昼白色LED寿命(時間)60000明るさ(Lm)41500RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • SPC-25ACN用 ドレンタンク4L 日動工業

    SPC-25ACN用 ドレンタンク4L

    日動工業
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのドレンタンクです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACN、SPC-25ACN
  • SPC-25ACN用 フィルター 日動工業

    SPC-25ACN用 フィルター

    日動工業
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーのフィルターです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • ビッグバンSSW 日動工業

    ビッグバンSSW

    日動工業
    229,800税込252,780
    1台
    3日以内出荷
    事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!。-40℃まで使用可能です。
    付属品万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本、保護カバー質量(kg)7.3電流(A)【セルフスタート】12V:1200 / 24V:700先端【二次側ケーブル】バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付電源キャパシタケーブル長(m)【出力側】0.8(赤・黒) ※クリップ付寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×178×412寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで、12Vディーゼル車6000ccまで、24Vディーゼル車15000ccまでRoHS指令(10物質対応)対応ピーク電流(A)12V:2000、24V:1400
  • K-L450RE用ACアダプター 日動工業

    K-L450RE用ACアダプター

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    K-L450RE用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450RE
  • K-L450MC用ACアダプター 日動工業

    K-L450MC用ACアダプター

    日動工業
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    K-L450MC用ACアダプターです。
    適合充電アダプター定格:IN/AC100-240V(50/60Hz)、OUT/DC21.6V 3.8A適合機種K-L450MC
  • 充電式LEDライト スピナーライト 日動工業

    充電式LEDライト スピナーライト

    日動工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    クリップで引っ掛ける、磁石でくっつく、スポット/ワイド切替式です。屋内用充電式LEDライトです。サイズはW47?D21?H58mm、質量は54gと軽量コンパクトです。充電時間は2時間です。
    付属品USBケーブル(Type-A to Type-C)、キーリング仕様屋内用質量(g)54電源【バッテリー】リチウムポリマー3.7V 750mAh、【充電電源(V/A)】DC5/2(USB)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×21×58色温度(K)スポット1灯:6000、2灯:6000、ワイド:6500使用電球LED照度(Lx)【1m】スポット1灯:HIGH/350、LOW/160・スポット2灯:HIGH/290、LOW/100・ワイド:HIGH/20、LOW/8【3m】スポット1灯:HIGH/40、LOW/16・スポット2灯:HIGH/20、LOW/10・ワイド:HIGH/20、LOW/ー【5m】スポット1灯:HIGH/10、LOW/5・スポット2灯:HIGH/7、LOW/4・ワイド:HIGH/ー、LOW/ービーム角(度)【1/10】スポット2灯:80、ワイド:40寿命約300回使用環境温度(℃)充電時:0~40、使用時:ー10~40連続点灯時間スポット1灯:HIGH/11、LOW/18.5・スポット2灯:HIGH/3.5、LOW/9.5・ワイド:HIGH/7.5、LOW/18(※満充電時から1m照度が10lx切るまでの時間、ワイドHIGH/LOWは5lx切るまでの時間。)保護機能過充電保護、過放電保護、短絡保護点灯方式スポット1灯:HIGH、LOW、2灯:HIGH、LOW、ワイド:HIGH、LOW光源色昼光色光源寿命50000時間充電時間(時間)2RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)スポット1灯:71、2灯:71、ワイド:73定格光束(Lm)スポット1灯:HIGH/120、LOW/65・スポット2灯:HIGH/205、LOW/115・ワイド:HIGH/50、LOW/20エコロジー商品省エネ
  • 電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット 日動工業

    電動工具チェッカーKM-110付属品プラグ3点セット

    日動工業
    4,598税込5,058
    1組
    3日以内出荷
    電動工具チェッカーKM-110に付属されている検査用プラグ3種類のセットです。紛失、破損時の交換用に。100Vドラム導通検査専用プラグ、三相200Vドラム導通検査専用プラグ、計器校正検査専用プラグの3種類がセットになっています。
  • 電動工具チェッカーKM-110付属品ショルダーバック 日動工業

    電動工具チェッカーKM-110付属品ショルダーバック

    日動工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    電動工具チェッカーKM-110に付属されているショルダーバックです。紛失、破損時の交換用に
  • 突風ガン【ファントム】付属品Sノズル 日動工業

    突風ガン【ファントム】付属品Sノズル

    日動工業
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    突風ガンTPG-PI-S(ファントム)Sノズルです。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種TPG-PI-S(ファントム)寸法(mm)(本体取付部×長さ)31.5×80先端ノズル径(Φmm)6
  • ドラム用丸グリップ 日動工業

    ドラム用丸グリップ

    日動工業
    229税込252
    1個
    3日以内出荷
    コードリール持ち手のグリップです。
    長さ(mm)約56内径(mm)約19
  • ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個 日動工業

    ディスクボール100W部品クランプレバーボルト1/2個

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のクランプレバーボルト部品です。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング 日動工業

    ディスクボール100W部品ガタツキ防止用オーリング

    日動工業
    839税込923
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のガタツキ防止用オーリング部品です。紛失時、破損時、ディスクボール交換時に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-JB-50K
  • ディスクボール100W部品バルーンボール 日動工業

    ディスクボール100W部品バルーンボール

    日動工業
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ディスクボール100W用のバルーンボール部品です。紛失時、破損時の交換用に
    適合機種L100W-AB-50K、L100W-AB-50K-DIM、L100W-JB-50K
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマフラッシュLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類質量(g)280電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)3連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • 電波式LED警告灯 パノラマリング(単品) 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマリング(単品)

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。パノラマリングCLGF-CH-ORの交換用灯具です。
    仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC6V 1500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/5種類、単体/6種類質量(g)300電源リチウムイオンバッテリー3.7V 2200mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×175×42保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)2.2使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護充電時間(時間)4.5連続点灯時間(時間)6.5~26
  • 電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ 日動工業

    電波式LED警告灯 パノラマフラッシュ

    日動工業
    99,980税込109,978
    1セット
    当日出荷
    同期式でリレー点灯、置く、掛ける、マグネットでくっつける!。屋内屋外兼用、充電式の警告灯です。10個の灯具が連動し、点灯パターンは6種類です。フック穴に掛けたり、マグネットで貼り付けることもできます。
    付属品ACアダプター、シガープラグ充電器仕様屋内・屋外兼用/電池式/背面マグネット付 ACアダプター:IN/AC100V(50/60Hz)20VA、OUT/DC12V 2500mA 充電電源(V):AC100(50/60Hz) 点灯パターン:リレー/6種類セット内容灯具×10個、ケース×1質量(kg)総質量/5.2、ケース/2.4、灯具1個/0.28電源リチウムイオンバッテリー3.7V 3000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/390×102×394、灯具/118×126×39保護等級IPX5使用電球LED寿命約400回バッテリー容量(Ah)3使用環境温度(℃)充電時/-10~45、使用時/-10~45保護機能過充電保護、過放電保護、過電流保護光源色赤、青、黄充電時間(時間)1個/3~10個/10連続点灯時間(時間)8.5~48.5
  • キラメ 日動工業

    キラメ

    日動工業
    829税込912
    1個
    当日出荷
    ポンッ!と押すだけ。幅広い用途で使用可能。マグネットやフックでも取付可能。
    用途収納庫・クローゼット・内装工事・車両整備・避難場所・アウトドア・DIY作業等。使用電池単4アルカリ電池×3(別売り)光源色昼光色(6000K)定格光束(Lm)100連続点灯時間(時間)1.5(1m照度が10lxを切るまでの時間です。)
  • 2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん 日動工業

    2WAYテーブルチェア 座・台ちゃん

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    テーブルにもなる折りたたみイスです。生地は900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティングです。
    付属品ドリンクホルダー、収納バッグ材質900Dポリエステルオックスフォード生地 + PUコーティング、フレーム:スチールパイプ質量(kg)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)テーブル:545×740×750、イス:545×615×855連続耐荷重(kg)テーブル:20、イス:120
  • エースディスク500W 日動工業

    エースディスク500W

    日動工業
    299,800税込329,780
    1台
    4日以内出荷
    水銀灯1000Wクラスの明るさです。照射角をスポット・超スポット・超スポット15・ワイドから選べます。
    用途工場・倉庫などの高天井照明や、イベント・ライトアップに。工場・倉庫・ゴルフ・サッカー・テニス等の屋内外施設に。付属品M10×25キャップボルトナットセット×2適合相当水銀灯(W形):1000幅(mm)470奥行(mm)470電源(V)100/200消費電力(W)492(100V)/476(200V)コード長さ(m)0.3保護等級IP65外径(mm)470グリーン購入法適合
  • LEDコーンライト30W 日動工業

    LEDコーンライト30W

    日動工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。
    用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
  • コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール 日動工業

    コードリール 100V 防雨防塵型 アースなし ナイスリール

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
    仕様屋内・屋外兼用幅(mm)100質量(kg)5.1(側板)黒タイプアース:なし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15/125(A/V)コンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)全巻時:4/全延時:15入力AC100(V)適合電線(mm2)VCT 1.25×2心保護等級IPX3電線長さ(m)30パイロットランプなし入力プラグ防雨2Pプラグ使用環境温度(℃)0~35サイズ(mm)W250×D185×H316直径(mm)側板:250、巻胴:100
  • ポータブル電源 めっさエネル 日動工業

    ポータブル電源 めっさエネル

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    4日以内出荷
    大容量1000Wのポータブル電源です。アウトドア、車中泊、工事現場、もしもの備えに。50/60Hz手動切替、コンセントはAC100Vが4個、DCシガー/12Vが1個、DCジャック/12Vが2個、USB typeA(5V 2.4A)が8個、USB typeA(最大18W)が2個、USB typeCが2個です。パススルー機能、EPS機能搭載。安全性の高いリフェ(リン酸鉄リチウムイオン)バッテリー採用。正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。
    付属品充電ケーブル1.4m/シガー充電ケーブル1.4m仕様屋内用質量(kg)13.9出力AC100V 1000W(USB typeA/5V 2.4A、USB typeA/最大18W、USB typeC/最大100W、DCシガー/12V 10A、DCジャック/12V 5A)電源リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V 46.5Ah(1041Wh)(3.2V 325500mAh)定格電力(W)1000(48分)最大出力(W)2000(100V)入力電圧(V)AC100/DC12/24周波数50/60Hz手動切替寿命充放電:約2500回バッテリー容量(Ah)46.5使用環境温度(℃)充電時:0~40/使用時:ー10~40保護機能過負荷保護/過放電保護/過充電保護/短絡保護/温度保護充電時間(時間)2.5波形正弦波サイズ(mm)W390×D285×H228使用環境湿度(%)0~65RoHS指令(10物質対応)対応蓄電時間(時間)AC100V 100W:約6.9時間/300W:約2.8時間/500W:約1.6時間/800W:約1時間/1000W:約48分出力ポートAC100V×4/USB typeA×8/USB typeA×2/USB typeC×2/DCシガー/12V×1/DCジャック/12V×2
  • クールファン用キャスター 日動工業

    クールファン用キャスター

    日動工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    クールファンCF-290Nの交換用キャスター(ブレーキ付)部品です。
    適合機種CF-290N車輪径(Φmm)Φ100使用量4個
  • LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ 日動工業

    LEDコネクトライン 片面発光 白 シリコンタイプ

    日動工業
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷
    狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売オプションの延長用ラインで全長50mまで延長ができます。
    付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100最小曲げ半径(mm)20保護等級IP65電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED寿命球:50000時間使用環境温度(℃)-10~40光源色昼光色入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83エコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光10mラインのみ

    日動工業
    33,980税込37,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。両面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R10LA-Wの延長ライン10mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R10LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)適合機種LEDコネクトライン 両面発光 10m 白 (10450:LECS-R10LA-W)、LEDコネクトライン 両面発光 5m 白 (10453:LECS-R5LA-W)材質シリコン質量(kg)1.6タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)117(10m)、209(20m)、284(30m)、346(40m)、398(50m)定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】10テープ長さ(m)10定格電流(A)10m/1.35、20m/2.52、30m/3.51、40m/4.24、50m/4.85保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)111.1LED10m連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数5本(50mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ

    日動工業
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ 日動工業

    LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ

    日動工業
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。
    用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ナイスリール 日動工業

    ナイスリール

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    漏電や感電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安心・安全!。屋外用のコードリール30mです。入力プラグは防雨2Pプラグです。
    質量(kg)5.1ブラックタイプアースなし定格電圧(V)125コンセント個数4コンセント定格15A/125Vコンセント形状2P防雨キャップ付定格電流(A)4(全巻時)/15(全延時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×185×316入力AC100V保護等級IPX3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)VCT1.25×2芯入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT使用環境温度(℃)0~35使用場所屋内・屋外兼用特性防雨
  • ディスクボール100W 収納ケース付 日動工業

    ディスクボール100W 収納ケース付

    日動工業
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付、収納ケース付セット内容灯具:L100W-JB-50K/ケース:L-AB-PBOX材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)6.5(灯具:5.3/ケース:1.2)タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)灯具:W265×D265×H467/収納ケース:W349×D311×H492入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200比較水銀灯400Wクラス
  • ディスクボール100W 日動工業

    ディスクボール100W

    日動工業
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    イベント会場・道路工事・建設現場・緊急災害時に広範囲を明るく照らす!。屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
    用途夜間道路工事/イベント会場/待合所/災害避難所/各種現場作業など仕様アースあり、連結ケーブル付材質PC樹脂(ポリカーボネート)/ランプカバー質量(kg)5.3タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50/60消費電力(W)102スイッチスイッチ付定格電圧(V)100定格電流(A)1.03定格寿命(時間)球:50000保護等級IPX5電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT1.25mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)[1m照度]真上:3980/側面:900/高さ2m時床面:50/バルーンボールなし:7820、[3m]真上:450/側面:110/高さ2m時床面:40/バルーンボールなし:950、[5m]真上:180/側面:40/高さ2m時床面:20/バルーンボールなし:370ビーム角(度)(1/10)282、(1/2)124使用環境温度(℃)ー20~45光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)(100V)168.6、(200V)184.9LED100W連結数(可能)8台までサイズ(mm)W265×D265×H467使用場所屋内、屋外入力電圧範囲(V)AC90~125演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17200電球の種類LED比較水銀灯400Wクラス
  • まきまきキャンプライト 日動工業

    まきまきキャンプライト

    日動工業
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    巻くだけで簡単収納!。巻き取るだけで収納できるハンドルツマミ付きです。
    用途キャンプ/家や店舗の装飾/イルミネーション/災害などの非常時付属品USBケーブル(Type-C)仕様屋内用質量(g)244電源リチウムイオンバッテリー3.7V 1800mAh、充電:DC5V2A(USB)定格寿命(時間)球:30000色温度(K)本体LED:6500/ラインLED:2800使用電球LED照度(Lx)[1m照度]LOW:63/HIGH:100、[3m]LOW:7/HIGH:12、[5m]LOW:3/HIGH:5ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)100寿命約150回バッテリー容量(Ah)1.8使用環境温度(℃)充電時:5~35/使用時:0~40光源色本体LED:昼光色/ラインLED:電球色充電時間(時間)4.5サイズ(mm)W119×D119×H41点灯方法本体LED:LOW・HIGH/ラインLED:点灯・点滅・フェード点灯演色指数(Ra)82定格光束(Lm)LOW:160/HIGH:260/ラインLED:135連続点灯時間(時間)HIGH:3.5/LOW:4
  • LEDキャンプランタン ファム 日動工業

    LEDキャンプランタン ファム

    日動工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    明るさも色も、思いのまま。屋内外で活躍する充電式LEDランタン!。屋内・屋外兼用の充電式LEDランタンです。このランタンは無段階調光と調色が可能で、使用状況に応じて明るさと色味を調節することができます。また、バッテリー残量が一目で分かるため、安心して使用できます。さらに、吊下げて使えるストラップと脱着可能な三脚が付いています。市販の三脚も取り付けることができる1/4インチのねじ穴も備えており、さまざまなシーンで活躍するアイテムです。
    用途アウトドア、避難場所、レジャー等に付属品USBケーブル(Type-C)、三脚、三脚取付台仕様屋内・屋外兼用質量(g)269電源充電:DC5V/2A(USB)、リチウムイオンバッテリー3.7V 2000mAh保護等級IPX3色温度(K)フィラメントLED/2800、チップLED/6500使用電池リチウムイオンバッテリー照度(Lx)1m:フィラメントLED/10~0.9、チップLED/60~4.5、3m:チップLED/8.5、5m:チップLED/3使用環境温度(℃)充電時/-5~40、使用時/-20~40連続点灯時間フィラメントLED/8時間、チップLED/5時間、フィラメントLED+チップLED/3.5時間点灯方式フィラメントLED(調光)、チップLED(調光)、フィラメントLED+チップLED光源色フィラメントLED/電球色、チップLED/昼光色寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×97×130RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra82定格光束(Lm)フィラメントLED90/チップLED120電球の種類LEDエコロジー商品省エネ