絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
823件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フラットライト用ガード 日動工業

    フラットライト用ガード

    日動工業
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
    適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
  • NVC-S35L用キャスターユニットR(右) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットR(右)

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットR(右)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル

    日動工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用トリガーガン 日動工業

    高圧洗浄機用トリガーガン

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 高圧洗浄機用噴射ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用噴射ノズル

    日動工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用噴射ノズルです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用洗剤ノズル

    日動工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用洗剤ノズルです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M
  • NVC-S35L用キャスターユニットL(左) 日動工業

    NVC-S35L用キャスターユニットL(左)

    日動工業
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    紛失・予備・交換用に!。NVC-S35L用のキャスターユニットL(左)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LERoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用洗剤ノズル

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機NJC110C-10M用の洗剤ノズルです。
    適合機種NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用収納バッカン 日動工業

    高圧洗浄機用収納バッカン

    日動工業
    7,498税込8,248
    1個
    3日以内出荷
    充電式高圧洗浄機NJC55CH-5M専用、容量23Lのバッカンです。満水状態で高圧洗浄機を約9分間使うことができます。使わない時は本体と付属品がスッポリ収納できます。
    適合機種NJC55CH-5M幅(mm)430高さ(mm)240質量(g)800奥行(mm)260寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×260×240有効貯水量(L)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用延長管 日動工業

    高圧洗浄機用延長管

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機NJC100C-10M/NJC110C-10M用の延長管です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ4.8×線径Φ1.8)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用トリガーガン 日動工業

    高圧洗浄機用トリガーガン

    日動工業
    7,198税込7,918
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用トリガーガン(アダプター付)です。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用洗剤ノズル

    日動工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    充電式高圧洗浄機NJC100C-10M用の洗剤ノズルです。
    適合機種NJC100C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ5.5×線径Φ2)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用洗剤ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用洗剤ノズル

    日動工業
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用洗剤ノズルです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ10×線径Φ2.2)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用トルネード噴射ノズル

    日動工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用トルネード噴射ノズルです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • 充電アダプター 日動工業

    充電アダプター

    日動工業
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機バッテリーNJC-B40専用充電アダプターです。
    適合機種NJC-B40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用噴射ノズル 日動工業

    高圧洗浄機用噴射ノズル

    日動工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用噴射ノズルです。
    適合機種NJC120B-R-10M、NJC110B-10M、NJC110-10M、NJC120-R-10M
  • アクティブライト ウズメ 日動工業

    アクティブライト ウズメ

    日動工業
    5,598税込6,158
    1台
    当日出荷
    豊富なアタッチメントで使い方広がります。豊富なアタッチメント付き。
    用途作業灯として。電源リチウムイオンバッテリー3.7V1400mAh連続点灯時間スポット3時間(HIGH)/11時間(LOW)、ワイド4時間/ワイド+スポット(1.5時間)充電時間(時間)約2定格光束(Lm)スポット300(HIGH)/90(LOW)、ワイド240/スポット+ワイド:460
  • LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光白 蓄光タイプ 日動工業

    LEDコネクトライン延長用ライン 両面発光白 蓄光タイプ

    日動工業
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    両面発光コネクトライン蓄光タイプLECN-LW-R10L/LECN-LW-R5Lの延長用ラインです。全長50mまで延長ができます。
    寸法(mm)幅17×厚さ9RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
  • スクエアマックス600W超スポット 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット

    日動工業
    359,800税込395,780
    1台
    3日以内出荷
    メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)角度調整自在!照らしたいところを確実に照らします。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。上段・中段・下段のモジュールが分かれており、上段と下段の角度をそれぞれ変えることができます。電源装置一体型、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    付属品M16×50ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様●1/10ビーム角(度):50●1/2ビーム角(度):20●100V消費効率(Lm/W):145.9●1m照度(Lx):202900●200V消費効率(Lm/W):154.3●3m照度(Lx):44950●5m照度(Lx):17220●LED(W):600●アース:〇●コード先端:切放し●サージ耐圧(KV):ライン間:6/対アース間:15●球寿命(時間):50000●電線種:VCT0.75mm2×3心●首振り角度(度):上段モジュール/上:21、下:19・下段モジュール/上:19、下:21質量(kg)18.1タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:638/200V:603定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.28/200V:3.23寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×274×605レンズ超スポット電線長さ(m)1色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)93100比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 作業用投光器・エコビック用フード小 日動工業

    作業用投光器・エコビック用フード小

    日動工業
    889税込978
    1個
    4日以内出荷
    投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。
    適合機種AF-200Wシリーズ、AFL-14/20/25Wシリーズ、TO-200Wシリーズ、TOL-14/20/25WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用投光器・エコビック用フード大 日動工業

    作業用投光器・エコビック用フード大

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    投光器・エコビックシリーズ用、交換用フードです。
    適合機種AF-300/500Wシリーズ、AFL40/50Wシリーズ、TO-300/500Wシリーズ、TOL-40/50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用投光器・エコビック用ガード大 日動工業

    作業用投光器・エコビック用ガード大

    日動工業
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    投光器・エコビックシリーズ用、交換用ガードです。
    適合機種AF-300/500Wシリーズ、AFL40/50Wシリーズ、TO-300/500Wシリーズ、TOL-40/50Wシリーズ
  • 作業用投光器・エコビック用ガード小 日動工業

    作業用投光器・エコビック用ガード小

    日動工業
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    投光器・エコビックシリーズ用、交換用ガードです。
    適合機種AF-200Wシリーズ、AFL-14/20/25Wシリーズ、TO-200Wシリーズ、TOL-14/20/25Wシリーズ
  • 作業用投光器用フードAT大 日動工業

    作業用投光器用フードAT大

    日動工業
    939税込1,033
    1個
    4日以内出荷
    適合機種AT-300/500Wシリーズ、NT-300/500Wシリーズ、GT-300Wシリーズ、ATL-50WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業用投光器用ガードAT小 日動工業

    作業用投光器用ガードAT小

    日動工業
    519税込571
    1個
    4日以内出荷
    適合機種AT-200Wシリーズ、NT-200、ATL-14Wシリーズ
  • 作業用投光器用フードAT小 日動工業

    作業用投光器用フードAT小

    日動工業
    719税込791
    1個
    4日以内出荷
    適合機種AT-200Wシリーズ、NT-200、ATL-14WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • ディスクライト用平面取付台 重耐塩仕様 日動工業

    ディスクライト用平面取付台 重耐塩仕様

    日動工業
    17,980税込19,778
    1個
    8日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット適合機種ディスクライト重耐塩仕様70/100/150/200/300W材質ステンレス(SUS304)塗装重耐塩仕様RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDバルーンライト用三脚 日動工業

    LEDバルーンライト用三脚

    日動工業
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    適合灯具:LBA-150D-SW、LBA-150D-50K質量(kg)1.6寸法(幅W×高さH)(mm)735×655~1549最大積載荷重(kg)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEDパワーライト60W 三脚2灯式 日動工業

    LEDパワーライト60W 三脚2灯式

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
    用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDパワーライト60W 三脚式 日動工業

    LEDパワーライト60W 三脚式

    日動工業
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。バラストレス水銀灯500Wクラスの明るさです。(メーカー比)。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。
    用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・軽量三脚(S-001)質量(kg)5.3【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚1灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)55寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1061~2041定格電圧(V)AC100定格電流(A)0.55首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200【3m】270【5m】110電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000電球の種類LED比較バラストレス水銀灯500Wクラスエコロジー商品省エネ
  • 充電式LEDジャックライト 日動工業

    充電式LEDジャックライト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    充電式LEDハンディライトです。折りたたむと164mm、質量81gで軽量コンパクトです。点灯パターンは側面(ワイド)のHIGH/LOW、裏面(ワイドミニ)、天面(スポット)の4パターンです。底面にマグネット付きです。
    用途アウトドア・車両整備・避難場所等に付属品USBケーブル仕様屋内型質量(g)81電源リチウムイオンバッテリー3.7V 750mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×307色温度(K)6000照度(Lx)<1m>【側面】(HIGH)105・(Low)35、【裏面】60、【天面】200/<3m>【側面】(HIGH)10・(Low)4、【裏面】7、【天面】20/<5m>【側面】(HIGH)5・(Low)2、【裏面】3、【天面】8寿命約300回バッテリー容量(Ah)0.75使用環境温度(℃)【充電時】0~45【使用時】-10~60点灯方式側面(ワイド)HIGH/LOW・裏面(ワイドミニ)・天面(スポット)光源色昼白色充電電圧(V)DC5-2A(USB)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×30×164充電時間(時間)2平均寿命(時間)【球】40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)【側面】280【裏面】160【天面】90電球の種類LED連続点灯時間(時間)【側面】(HIGH)1.5・(LOW)4.5【裏面】2.5【天面】3照射角度(°)【ワイド(側面)】180【スポット(天面)】60エコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒 日動工業

    フラットライト70W常設用黒

    日動工業
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用、質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220エコロジー商品省エネ
  • フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様 日動工業

    フラットライト70W常設用黒重耐塩仕様

    日動工業
    71,980税込79,178
    1台
    29日以内出荷
    水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。
    用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×2本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ