絞り込み
ブランド
  • 日動工業
  • モノタロウ(310)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,260)
  • エスコ(1,238)
  • コクヨ(1,180)
  • CONDOR(山崎産業)(1,018)
  • ホームテイスト(965)
  • 不二貿易(805)
  • アイリスオーヤマ(803)
  • YAMAZEN(山善)(746)
  • 山崎実業(742)
  • TRUSCO(718)
  • 萩原(616)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(475)
  • オーエ(470)
  • 東和産業(427)
  • LEC(レック)(404)
  • アズマ工業(349)
  • WILD(336)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
124件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自給式ミストアタッチメント スプラ 日動工業

    自給式ミストアタッチメント スプラ

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    翌日出荷
    工場扇に簡単取り付け!。水道いらず!バケツ一杯で、どこでもミスト!。ミスト機能を付加するアタッチメントです。モバイルバッテリーでも使用できます。(。USB type-A 出力5V3Aまで。)。連続運転時間目安:モバイルバッテリー10000mA使用で約30時間
    仕様屋内・屋外兼用(IPX4)セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー質量(g)400消費電力(W)1.3定格電圧(V)DC5定格電流(A)0.25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)266×50×234噴霧量(L/h)200μm:2.5~3
  • スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント 日動工業

    スポットクーラー用オプション ツインダクトアタッチメント

    日動工業
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトを2分配する為の部材です。
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN質量(g)453
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • 乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー 日動工業

    乾湿両用業務用掃除機 爆吸クリーナー

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    火山灰や細かな粉じんも吸引できる大容量パワフルクリーナーです。目詰まりしないサイクロンセパレーター方式採用で、粉じんの多い倉庫やガレージで使用できます。火山灰もOK!細かな粉塵も吸引できる大容量パワフルクリーナー!湿乾両用目詰まりしないサイクロンセパレーター方式
    用途粉塵の多い倉庫やガレージ吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L電源(V)単相100定格周波数(Hz)50/60吸水量(L)15付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本トラスコ品番836-2168材質蓋:PP樹脂材質(本体)ステンレスタイプ屋内型消費電力(W)1140定格電圧(V)100定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35真空度(kPa)182018年トラスコ掲載ページ9 0026
  • ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット) 日動工業

    ミストブリーズ交換用ミストノズル(3個セット)

    日動工業
    689税込758
    1組
    3日以内出荷
    ミストブリーズ(MST-PM)用の交換用ミストノズルです。
    適合機種MST-PM
  • 乾湿両用バキュームクリーナー 日動工業

    乾湿両用バキュームクリーナー

    日動工業(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.5m、延長管3本、隙間用ノズル、ブラシノズル、床用ブラシ、絨毯用ブラシ、先端ノズル、フィルター&フィルターシート、キャスター4個幅(mm)360材質(本体)ステンレスタイプ屋内型奥行(mm)395消費電力(W)1200騒音値(dB)80電線長さ(m)5
  • ジェットノズル トルネードノズル 日動工業

    ジェットノズル トルネードノズル

    日動工業
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。
    用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • ダイナミックファン 日動工業

    ダイナミックファン

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    移動はらくらくキャスター付き 風向きを上下稼動調整 省エネ・低騒音タイプ 連続運転時間180時間 ポッキンプラグ付
    定格電圧100V保護機能温度保護(120℃/自動復帰型)
  • NVC-15L-N(S)兼用フィルターシート 日動工業

    NVC-15L-N(S)兼用フィルターシート

    日動工業(1件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVC-S35L用 スポンジフィルター 日動工業

    NVC-S35L用 スポンジフィルター

    日動工業
    769税込846
    1個
    当日出荷
    適合NVC-S35L
  • 気化式大型冷風扇CF-290N用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • NVC-S35L用 タンクフィルター 日動工業

    NVC-S35L用 タンクフィルター

    日動工業
    469税込516
    1個
    当日出荷
    適合NVC-S35L
  • NVC-15L-N(S)兼用フィルター 日動工業

    NVC-15L-N(S)兼用フィルター

    日動工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爆吸クリーナー用排気フィルター 日動工業

    爆吸クリーナー用排気フィルター

    日動工業
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)137寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×224×35RoHS指令(10物質対応)対応
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクト

    日動工業
    5,498税込6,048
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の冷風ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×440~620
  • NVC-S35L用ジャバラホース1.6m 日動工業

    NVC-S35L用ジャバラホース1.6m

    日動工業
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    爆吸クリーナーNVC-S35L・NVC-S35LEの標準付属ジャバラホース1.6mです。破損、紛失時のお買い換えに
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)560長さ(m)1.6
  • 工場扇KO-450E用羽根 日動工業

    工場扇KO-450E用羽根

    日動工業
    4,298税込4,728
    1枚
    3日以内出荷
    工場扇KO-450Eの交換用部品の羽根です。羽根が壊れてしまった時の交換用に。
    適合機種KO-450E
  • 交換用ミストノズル 日動工業

    交換用ミストノズル

    日動工業
    898税込988
    1セット(3個)
    4日以内出荷
    MST-PM交換用ミストノズルです。
  • SPC-25ACN用 冷風ダクト 日動工業

    SPC-25ACN用 冷風ダクト

    日動工業
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトです。買い替え、交換に。
    適合機種SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN、SPC-25ACND、SPC-25ACN
  • 爆吸クリーナーアース付 日動工業

    爆吸クリーナーアース付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    火山灰などの粉塵を10kg吸ってもパワーの落ちない!吸引力。
    吸込仕事率(W)170質量(kg)10.7集塵容量(L)16タンク容量35L定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60付属品ジャバラホース1.6m、延長管2本、床用ノズル、ブラシノズル、隙間用ノズル、家具用ノズル、水用ノズル、自在キャスター(前)2個、キャスターユニット(後)2個、固定ビス4本幅(mm)394高さ(mm)696材質(本体)ステンレスタイプ乾式奥行(mm)426消費電力(W)1140定格電流(A)11.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)394×426×696騒音値(dB)78連続使用時間30分電線長さ(m)5風量1.8m3/min使用環境温度(℃)0~35吸水量(L)15真空度(kPa)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番64-5061-17羽根径(Φmm)200用
  • 工場扇用三脚セット 日動工業

    工場扇用三脚セット

    日動工業
    5,898税込6,488
    1組
    当日出荷
    工場扇KO-NV450Eの交換用の三脚セット部品です。三脚が壊れてしまった、紛失してしまった時に。
    適合機種KO-NV450E
  • スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ 日動工業

    スポットクーラー用付属品 冷風ダクトエルボ

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属のエルボです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • ハンディーファン アイスポット 日動工業

    ハンディーファン アイスポット

    日動工業
    4,980税込5,478
    1個
    4日以内出荷
    ピタッと涼しく!軽量コンパクト!。充電式のハンディーファンです。冷感プレート付き、サイズ17cm、重さ168g、軽量コンパクト仕様です。
    用途通勤時、アウトドア、レジャーなどに付属品USBケーブル(Type-C)/首掛けストラップ材質ABS質量(g)168電源【リチウムイオン】3.7V 2000mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×55×173風量調整3段階切替(弱・中・強)充電時間(時間)2動作時間弱:7時間、弱+冷感プレート80分/中:4.5時間、中+冷感プレート70分/強:2.5時間、強+冷感プレート60分充電方式【電源】DC5V/2A(USB)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 爆吸クリーナー用延長管 日動工業

    爆吸クリーナー用延長管

    日動工業
    899税込989
    1本
    当日出荷
    NVC-S35L用の延長管です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルダクト 日動工業

    フレキシブルダクト

    日動工業
    10,498税込11,548
    1台
    当日出荷
    簡単取付で自由な場所へ送風。 トンネル・床下・屋根裏・マンホールなど閉ざされた空間を強制換気。
    長さ(m)5アズワン品番65-1856-50羽根径(Φmm)300用
  • 排気口アタッチメント 日動工業

    排気口アタッチメント

    日動工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    エコやん、ひえポカやん兼用、排気口アタッチメントです。ダクト保護カバーを付属しておりません。
    適合機種SPA-04
  • 大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様 日動工業

    大型工場扇 防塵型アース付ポッキンプラグ仕様

    日動工業
    44,980税込49,478
    1台
    9日以内出荷
    トラスコ品番494-6626材質ガード・三脚:スチール、ハネ:アルミ質量(kg)12.5周波数(Hz)50/60風量(m3/min)50Hz/60Hz50Hz:弱180/中260/強390、60Hz:弱290/中380/強500定格電圧(V)100定格電流(A)50Hz:弱/1.4、中/1.6、強/2.0、60Hz:弱/1.9、中/2.26、強/2.4消費電力(W)(50/60Hz)50Hz:弱/125、中/135、強/153、60Hz:弱/157、中/194、強/214首振角度(°)左35度/右35度/上90度/下0度電線長さ(m)2.8機能左右首振り、風量3段階調節温度センサー温度サーモ付モーター(120℃)電線仕様-種別VCTF 0.75mm2×3心使用環境温度(℃)0~40回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])50Hz:弱520/中700/強890、60Hz:弱780/中900/強1090材質(羽根)アルミサイズ(mm)W810×D695×H1270~1410風速(m/min)(50Hz/60Hz)50Hz:弱384、中492、強594、60Hz:弱420、中570、強642羽根径(Φmm)600
  • エコやん用バッテリーユニット 日動工業

    エコやん用バッテリーユニット

    日動工業
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷
    ポータブルスポットクーラー「エコやん」専用のバッテリーユニットです。
    付属品バッテリーユニットコード、ドレンバイパス、固定ネジ仕様屋内用適合機種SPC-032BAC2、SPCN-032、SPC-032質量(kg)4容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー22.4V/20Ah電源(V)充電:AC100(50/60Hz)定格電圧(V)24タンク容量(L)ドレンタンク0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)159×434×120充電時間3~4.5時間入力電圧範囲(V)DC24~50
  • スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付) 日動工業

    スポットクーラー用部品 自在キャスター(ストッパー付)

    日動工業
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。自在キャスター(ストッパー付)です。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ自在(ストッパー付)
  • スポットクーラー用部品 固定キャスター 日動工業

    スポットクーラー用部品 固定キャスター

    日動工業
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用部品。固定キャスターです。破損・摩耗時の交換用に
    その他【使用数】2適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNサイズΦ50タイプ固定
  • スポットクーラー用付属品 排熱ダクト 日動工業

    スポットクーラー用付属品 排熱ダクト

    日動工業
    4,598税込5,058
    1本
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5標準付属の排熱ダクトです。破損・紛失等お買い替え用に
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN寸法(mm)Φ125×430~1250
  • 爆吸クリーナー用延長管(フック付) 日動工業

    爆吸クリーナー用延長管(フック付)

    日動工業
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    NVC-S35L用の延長管(フック付)です。
    適合機種NVC-S35L、NVC-S35LE質量(g)145寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×35×35.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高圧洗浄機用Oリング 日動工業

    高圧洗浄機用Oリング

    日動工業
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    高圧洗浄機用Oリング(内径Φ9×線径Φ2.65)です。
    適合機種NJC100C-10M、NJC110C-10MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品 日動工業

    気化式大型冷風扇CF-290N-OZ用部品

    日動工業
    61税込67
    1本ほか
    3日以内出荷
  • 冷気循環ブースかまクール 日動工業

    冷気循環ブースかまクール

    日動工業
    99,800税込109,780
    1台
    3日以内出荷
    ひんやり、快適な休憩空間!。スポットクーラーをセットすることで、涼しい休憩スペースになるブース型テントです。
    付属品収納バッグ、収納袋、インナーダクト(Φ100)、ガイロープ×8、連結ジョイント、エアポンプ(手動)、空気抜き用ジョイント、テント補修用シール、支柱補修シール×2、支柱補修シール用接着剤、接着剤用ハケ、バックル付きベルト×2材質主材質:P70D 200T PU+結露コーティング、入口部:透明TPU、支柱部:PVC、ファスナー:ナイロン製#8ファスナー質量(kg)11.3タイプエアー支柱テント折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×400×350組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×1800×2000
  • クールファンCF-290N用フィルター 日動工業

    クールファンCF-290N用フィルター

    日動工業
    1,698税込1,868
    1枚
    3日以内出荷
    クールファンCF-290N用の背面部フィルター部品です。
    仕様使用数:2枚適合機種CF-290N寸法(幅W×奥行D)(mm)335×710
  • スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー 日動工業

    スポットクーラー用オプション 結露抑制カバー

    日動工業
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。冷風ダクトの結露を制御します。
    適合機種SPC-18ACN、SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACN
  • スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組) 日動工業

    スポットクーラー用オプション 吊下げ金具(2枚組)

    日動工業
    4,898税込5,388
    1組(2枚)
    3日以内出荷
    スポットクーラー2.5、ドレンレススポットクーラー2.5用オプション。クレーン等での吊下げに
    適合機種SPC-25ACN、SPC-25ACND、SPC-E25ACNDS、SPC-E25ACNS、SPC-25ACNDS、SPC-25ACNS、SPC-E25ACND、SPC-E25ACNセット内容吊下げ金具×2枚、当て板×2枚、M4ネジ×6本