絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
823件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色 日動工業

    スクエアライト100W 電源装置一体型 昼白色

    日動工業
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷
    調光ができるLED投光器です。 水銀灯400W相当の明るさです(MAX時)。 サージプロテクター内蔵です。 AC100V専用です。
    用途投光器・作業照明にトラスコ品番238-9794セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2質量(kg)5.7電源(V)100消費電力(W)5.5~102/100V電源コード(m)4.5保護等級IP65色温度(K)5000アズワン品番65-1856-77LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)13000標準消費電力料金(円/h)0.14~2.55(100V)照射角度(°)上下:70/左右:150エコロジー商品省エネ
  • スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色 日動工業

    スクエアライト200W 電源装置一体型 昼白色

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷
    水銀灯700W相当の明るさです。 枠の取付位置が複数あるので、高天井照明にも使えます。 サージプロテクター内蔵です。
    用途外構照明・投光器・看板照明にセット内容M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2電源(V)100(50/60Hz)電圧(V)100保護等級IP65色温度(K)5000電線仕様VCT0.75mm2×3芯LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)26700照射角度(°)上下:70/左右:150
  • エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業

    エコビックLED投光器40W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5030セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.8グレー電源(V)100口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-58LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)1.13照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付) 日動工業

    エコビックLED投光器50W ポッキンプラグタイプ(アース付)

    日動工業
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯500W以上の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにセット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本グレー電圧(V)100消費電力(W)48口金E39最大口開き(mm)95色温度(K)5000電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)6850電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)1.3照射角度(°)170
  • エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付) 日動工業

    エコビックLED投光器20W ポッキンプラグタイプ(アース付)

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯300W相当の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5028セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)2.3グレー電圧(V)100消費電力(W)21口金E26コード長さ(m)10最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式使用場所屋内/屋外アズワン品番64-8403-61LED寿命(時間)50000明るさ(Lm)2780電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
  • エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし) 日動工業

    エコビックLED投光器20W 防雨2Pプラグタイプ(アースなし)

    日動工業
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    バラストレス水銀灯250W相当の明るさです。
    用途屋内外の工事現場やイベントなどにトラスコ品番195-5026セット内容バイス、落下防止ワイヤー×1本質量(kg)1.6グレー電源(V)100口金E26最大口開き(mm)60色温度(K)5000電線仕様VCT0.75電源タイプ電源コード式アズワン品番64-8403-57LED寿命(時間)50000防水性防雨標準消費電力料金(円/h)0.57照射角度(°)170エコロジー商品省エネ
  • ポータブルスポットクーラー用バッテリー 日動工業

    ポータブルスポットクーラー用バッテリー

    日動工業
    63,980税込70,378
    1個
    8日以内出荷
    リン酸鉄リチウムイオンなので安全です。
    仕様標準消費電力料金:9円/回 (充電1回9円) ※1kwあたり25円で計算トラスコ品番250-3416適合機種SPC-032質量(kg)3.5本体寸法(mm)奥行435本体寸法(mm)高さ95本体寸法(mm)幅160アズワン品番65-1856-82
  • レフ球投光器 200V 500W  アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 200V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-500.220V標準消費電力料金(円/h)11.8
  • レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 200V 300W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    9,898税込10,888
    1台
    3日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)260口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)3650電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)6.5
  • レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • レフ球投光器 200V 200W  アース付 日動工業

    レフ球投光器 200V 200W アース付

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)200消費電力(W)190口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200.220V使用場所屋内外兼用明るさ(Lm)2300電球の種類レフランプ標準消費電力料金(円/h)4.8
  • レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95電線仕様-種別2PNCT光源寿命2000時間替球NRF-500 110V明るさ(Lm)6400標準消費電力料金(円/h)10.6
  • レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間替球NRF-300 110V明るさ(Lm)3650標準消費電力料金(円/h)6.1
  • レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W アース付 2PNCT電線

    日動工業
    9,598税込10,558
    1台
    5日以内出荷
    耐油性・耐候性・難燃性に優れた2PNCT電線です。 ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。
    用途屋外・屋内の照明に、各種屋外工事の照明にセット内容灯具、レフ球、バイス電圧(V)100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間替球NRF-200 110V明るさ(Lm)2300標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    防雨・防塵型 動力用 電工ドラム 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    防雨・防じん構造のため、野外作業に最適です。 過負荷・漏電のどちらにも対応した安心安全のブレーカー付です。 ケーブルとドラムを同時に止める「ドラムストッパー」付です。
    用途工場・発電所・プラント設備・建設工事用、動力用電源を使用した機械や工具などの延長にトラスコ品番249-8696質量(kg)14コンセント個数2コンセント定格3P・19A・250V アース付コンセント形状四相1定格電流(A)4(全巻時)/19(全延時)電線長さ(m)50機能通電ランプ:○電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4
  • フラットライト50W 作業用 日動工業

    フラットライト50W 作業用

    日動工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.7消費電力(W)52保護等級防水芯数3芯色(本体)シルバー使用場所屋外防水保護等級IP65定格光束(Lm)8020電球の種類LED
  • レフ球投光器 100V 500W 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W

    日動工業
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)10.6
  • レフ球投光器 100V 500W 日動工業

    レフ球投光器 100V 500W

    日動工業
    8,598税込9,458
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)425口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-500 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)6400電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)10.6
  • レフ球投光器 100V 300W 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W

    日動工業
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V標準消費電力料金(円/h)6.1
  • レフ球投光器 100V 300W 日動工業

    レフ球投光器 100V 300W

    日動工業
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)245口金E39最大口開き(mm)95光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-300 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)3650電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)6.1
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)付きです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース付き電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60芯数2芯・3芯兼用光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球標準消費電力料金(円/h)4.4
  • レフ球投光器 100V 200W 日動工業

    レフ球投光器 100V 200W

    日動工業
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    防雨2Pプラグです。 レフ球・バイスが付属です。
    用途屋外・屋内の照明に。 各種屋外工事の照明に。仕様アース無し電圧(V)AC100消費電力(W)175口金E26最大口開き(mm)60光源寿命2000時間電源タイプ電源コード式替球NRF-200 110V使用場所屋外・屋内明るさ(Lm)2300電球の種類レフ球特殊用途防雨標準消費電力料金(円/h)4.4
  • 全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V 日動工業

    全自動充電器 全自動バッテリーチャージャー 12V-48V

    日動工業
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷
    接続したままでも過充電する事なく満充電を維持します。 12Vから48Vまでの充電電圧が選べます。 RoHS対応製品です。
    用途バッテリーの充電にトラスコ品番252-2336入力電圧(V)単相100/単相200(切替スイッチ)コード入力コード:2.0mm2×3芯×2.5m(アース付)、出力コード:8.0mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付アズワン品番64-9175-94適合バッテリー12/24/36/48V(30~450Ah)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000Wポータブル電源 パワーバンク1000 日動工業

    1000Wポータブル電源 パワーバンク1000

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    イザという時、家電が使える!AC100V 正弦波出力。騒音・排ガスもなく、手軽に運べる軽量コンパクトな大容量電源。安心・安全で燃えない!リン酸鉄(LifePO4)リチウムイオンバッテリー。衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない安全性を実現!!様々な厳しい性能評価試験をクリア。
    用途通電前の内装工事、災害被災地や避難所、農地やビニールハウス、アウトドア、車中泊での電源として質量(kg)16.4出力コンセント×4…AC100V(正弦波・60Hz)1000Wh、USB typeA×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeB×8…DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2…DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1・DCジャック×2…12V/7A(最大10A)最大出力(W)瞬間:約2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×217×288定格出力(W)1000バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー保証期間1年使用環境温度(℃)【出力・充電時】-10~40、【保管時】-40~60電池寿命約2000回充電時間(時間)8(ACアダプター)蓄電池容量(Ah)46.8蓄電池容量(Wh)1048
  • 着脱式チャージライト用マルチチェンジャー 日動工業

    着脱式チャージライト用マルチチェンジャー

    日動工業
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    日動製着脱式チャージライト(バッテリー1個使い製品限定)に取り付けると、マキタ製18V/14.4Vタイプ・日立製18V/14.4Vタイプ・パナソニック製14.4Vタイプ・ボッシュ製18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えるようになります
    用途BAT-HRE20S・BAT-HRE20S-BOX・BAT-HRE20S-SP・BAT-HRE40S-SPに使えます。トラスコ品番148-8129
  • エコビックLED投光器100W(常設型) 日動工業

    エコビックLED投光器100W(常設型)

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    常設仕様のLED投光器です 水銀灯(レフ球)400Wと同等の明るさです(ワイド比較)
    用途看板照明常設照明屋外・屋内照明消費電力(W)100使用場所屋外・屋内電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 防雨延長ブレーカ(三相200V専用) 日動工業

    防雨延長ブレーカ(三相200V専用)

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ドラムやコード・工具につなぐだけで安心・安全な漏電しゃ断器付になります 付属のフックで取り付けが可能です マグネット(3個付)で貼り付けて使用でき便利です
    特性防雨
  • 安全対策電工ドラムオープンリール 日動工業

    安全対策電工ドラムオープンリール

    日動工業
    68,980税込75,878
    1台
    4日以内出荷
    電線を全て引出さなければ通電しない安心・安全な電工ドラムです。巻いたまま使用して電線が熱を持ち、焼損、溶ける危険性がありません。
    トラスコ品番148-8070質量(kg)8.1電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用電線太さ(mm2)2本体寸法(mm)奥行220本体寸法(mm)高さ341本体寸法(mm)幅275電線仕様-心数(C)3プラグ形状ポッキンプラグ接地端子
  • ハイディスク 280W 日動工業

    ハイディスク 280W

    日動工業
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷
    水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。
    用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
  • 高圧洗浄機用ブラシノズル 日動工業

    高圧洗浄機用ブラシノズル

    日動工業
    2,198税込2,418
    1台
    3日以内出荷
    ブラシが細かい部分に届きます。
    用途車や網戸の洗浄にトラスコ品番162-2025適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)199
  • 高圧洗浄機用デッキクリーナー 日動工業

    高圧洗浄機用デッキクリーナー

    日動工業
    15,980税込17,578
    1台
    3日以内出荷
    ウッドデッキやバルコニーなどを簡単に高圧洗浄で磨くことができます。
    用途床やベランダの洗浄にトラスコ品番162-2112適合機種NJC110-10M、NJC120-R-10M質量(g)520
  • 防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    防雨型 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○、防雨型コンセントキャップトラスコ品番148-8066質量(kg)7.8電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」 日動工業

    防雨型 電圧電流メーター 「デジタルBOX DiVA」

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーターです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8069質量(kg)0.52電源(V)100電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-8488-41プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付 日動工業

    電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 漏電保護専用ブレーカー付

    日動工業
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8067質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付 日動工業

    電圧電流メーター付電工ドラム 「デジタルドラム DiVA」 過負荷漏電保護兼用ブレーカー付

    日動工業
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    電圧と電流がひと目でわかるデジタルメーター付の電工ドラムです。 電圧降下と使い過ぎがデジタル表示で確認できます。
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番148-8068質量(kg)7.6電源(V)100漏電遮断器仕様漏電過負荷短絡保護兼用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×220×341電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3プラグタイプポッキンプラグ(2芯3芯兼用プラグ)
  • 屋外型降圧トランス ブレーカー付 日動工業

    屋外型降圧トランス ブレーカー付

    日動工業
    469,800税込516,780
    1台
    3日以内出荷
    トラスコ品番162-2094幅(mm)394質量(kg)70高さ(mm)435奥行(mm)454コンセント個数10容量(kVA)5入力電圧(V)200コンセント仕様【出力】単相100V×4・単相115V×4・出力端子100V/50A×2電線仕様2PNCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×3m保護機能入力側(主回路)安全ブレーカ200V30A・出力側漏電ブレーカ100V30mA電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-85プラグ形状【入力】単相200V丸端子
  • マルチウェイライト150W 日動工業

    マルチウェイライト150W

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
    トラスコ品番161-8940幅(mm)381全長(mm)543質量(kg)7.4タイプ床スタンド奥行(mm)312電源(V)100色温度(K)5000照度(Lx)7460寿命60000ライン照射角(°)180アズワン品番64-5061-56
  • フラットドラム 日動工業

    フラットドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    仕様通電ランプ:○、接地端子:○、2P・3P兼用プラグ:○トラスコ品番161-8890質量(kg)7.8タイプ防雨・防塵型漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用温度センサー自動復帰型電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-92
  • ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型 日動工業

    ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 投光器型

    日動工業
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    セット内容M10×25六角ボルトナットセット×2質量(kg)4.4高さ(mm)290消費電力(W)73(100V)・74(200V)コード長さ(m)5保護等級IP65芯数2芯・3芯兼用色温度(K)5000寿命60000標準消費電力料金(円/h)1.97(100V)・2(200V)
  • ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式 日動工業

    ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式

    日動工業
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200消費電力(W)100V:71/200V色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92