カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(3,819)
- オカムラ(岡村製作所)(71,391)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,301)
- エスコ(40,226)
- メディアカバーマーケット(38,245)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,475)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,414)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,675)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,495)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,487)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 日動工業
- 19ページ目
19ページ目: 日動工業のすべての商品

ハイスペックハイディスク70W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥63,980税込¥70,3781台当日出荷から3日以内出荷幅(mm)230質量(kg)1.6電源(V)100/200消費電力(W)100V:71/200V色温度(K)5000配光角度(°)110光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)1.92
ハイスペックハイディスク100W 電源装置内蔵型 昼白色 口金式
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷トラスコ品番162-0507幅(mm)230質量(kg)1.6高さ(mm)307電源(V)100/200消費電力(W)100V:104/200V:102色温度(K)5000アズワン品番64-5061-26配光角度(°)110明るさ(Lm)17200光色昼白色演色指数(Ra)Ra73標準消費電力料金(50Hz)2.8
スクエアマックス600W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 スポット
日動工業¥439,800税込¥483,7801台3日以内出荷トラスコ品番161-8910幅(mm)524質量(kg)22高さ(mm)483奥行(mm)357電源(V)100/200消費電力(W)100V:605/200V:576色温度(K)5000配光角度(°)45明るさ(Lm)91000光色昼白色演色指数(Ra)Ra75標準消費電力料金(50Hz)16.3
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット10
日動工業¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-0476幅(mm)516質量(kg)15.3高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)10明るさ(Lm)65900光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
スクエアマックス480W 電源装置一体型 昼白色 吊下げ型 超スポット
日動工業¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-3612幅(mm)516質量(kg)16.8高さ(mm)330奥行(mm)300電源(V)100/200消費電力(W)100V:501/200V:478色温度(K)5000配光角度(°)30明るさ(Lm)67300光色昼白色演色指数(Ra)Ra71標準消費電力料金(50Hz)13.5
LEDタフデス80W
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200消費電力(W)100V:79/200V:80色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16エコロジー商品省エネ
LEDタフデス140W
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷トラスコ品番162-3629幅(mm)286質量(kg)4.5高さ(mm)265電源(V)100/200消費電力(W)100V:137/200V:140色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)17300光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)3.78エコロジー商品省エネ
LED一体型パイプライト
日動工業¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷割れにくい。ポリカーボネイト 虫が寄りにくい低誘虫性 スイッチ付で個別に消点灯 白熱球のように熱くなるない。用途土木、建築工事など各種現場で材質ポリカーボネート質量(kg)2.1消費電力(W)37(100V・200V)スイッチあり定格電流(A)(100V)0.38、(200V)0.2電源コード(m)5色温度(K)5000照度(Lx)(1m)480、(3m)70、(5m)30寿命球50000時間設置場所屋外アズワン品番64-8598-92照射角(1/10ビーム角)左右:160度、(1/10ビーム角)上下:360度交換ランプ否定格光束(Lm)4800電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
LED交換球 エコビック100W
日動工業¥53,980税込¥59,3781個当日出荷水銀灯400W相当の明るさ 電気代74%ダウン!! LED投光器 エコビック100W用交換球です。 形状が合えば(口金部分までしっかり取付可能であれば) 他の口金E39器具でも使用できます。電圧(V)AC100/200兼用消費電力(W)100使用場所屋内・屋外兼用光色昼白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDチューブライトマルチ連結ケーブル
日動工業¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷差し込むだけで簡単に連結できます。用途LCL-40H-ONE用連結ケーブル定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
海外用トランス
日動工業¥76,980税込¥84,6781台13日以内出荷国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3出力電圧(V)AC100入力電圧(V)AC220~230保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状C2丸ピン
海外用トランス
日動工業¥41,980税込¥46,1781台9日以内出荷国内製品を海外で、あるいわ海外製品を国内で使用できます。付属品C2プラグ 丸ピン仕様屋内用適合AV機器、PC,プリンター、電気毛布、食器乾燥機、冷蔵庫、コタツ、炊飯器、ホットプレート、電子レンジなどコード長さ(m)1.3入力電圧(V)AC100~240絶縁種別B種保護機能ノーヒューズブレーカープラグ形状A2平ピン
単管フック
日動工業¥139税込¥1531台当日出荷安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせるフック径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応連続耐荷重(kg)10、結束バンド使用時:25
分岐ケーブル
日動工業¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷から6日以内出荷電線にコンセントまたはソケットがついた電工ドラム。道路工事などの表示灯用に最適。コンセント個数4コンセント形状2P 15A 125V定格電流(A)15電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:1.25電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCTF電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
分岐ケーブル
日動工業¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷口金E26電線太さ(mm2)母線:2.0、支線:0.75電線仕様-種別母線:VCT、支線:VCT電線仕様-芯数母線:2、支線:2分岐数10
超高感度電工ドラム防雨型
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
超高感度電工ドラム
日動工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2電線仕様-種別VCT漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
DC/AC正弦波インバーター
日動工業¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m仕様高効率スイッチングモード幅(mm)224質量(kg)2.8高さ(mm)92奥行(mm)252出力電圧AC100V±100%×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
DC/AC正弦波インバーター
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m仕様高効率スイッチングモード質量(kg)1.6出力電圧AC100V±100%×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz
Lヘナポッキン延長コード
日動工業¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。質量(kg)0.3定格15A/125V 1500Wコンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色緑アズワン品番65-1856-08
単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機
日動工業¥139,800税込¥153,7801台当日出荷BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能 より快適な溶接作業が行えます。付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個質量(kg)11.4定格電圧単相200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)定格容量13.5KVA 9.5KW使用率(%)50周波数50/60Hz使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67入力電圧範囲(V)180~220定格出力電流270A入力電線2m(M6丸端子付)
ブースター付全自動充電器
日動工業¥149,800税込¥164,7801台当日出荷12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!質量(kg)13.3電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX)出力電圧(V)12/24容量(kVA)1.5(MAX)定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数2使用環境温度(℃)0~40保護機能サーキットブレーカー20AケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A電線仕様-太さ(mm2)1.25充電時間(時間)6~20アズワン品番64-8407-64
急速充電器
日動工業¥95,980~税込¥105,578~1台当日出荷大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
交流定電圧電源装置
日動工業¥189,800~税込¥208,780~1台当日出荷から4日以内出荷発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。仕様屋内用出力電圧100V 接地2P×2温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
AC/DCインバーター
日動工業¥68,980~税込¥75,878~1台3日以内出荷から4日以内出荷事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
DC/DCコンバーター
日動工業¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。出力電圧DC13.8V入力電圧DV24V
DC/DCコンバーター
日動工業¥23,980~税込¥26,378~1台3日以内出荷バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護入力電圧DV24V