絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1,085件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 延長ホース 日動工業

    延長ホース

    日動工業
    4,898税込5,388
    1台
    3日以内出荷
  • 超高感度電工ドラム防雨型 日動工業

    超高感度電工ドラム防雨型

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
    電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 超高感度電工ドラム 日動工業

    超高感度電工ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    6mA以下の漏電なら元電源より先に通電を止める(通常は15mA感度)
    電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線長さ(m)30電線太さ(mm2)2漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • DC/AC正弦波インバーター 日動工業

    DC/AC正弦波インバーター

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
    出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品丸端子付-赤黒 DC入力コード1m幅(mm)224質量(kg)2.8高さ(mm)92奥行(mm)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×252×92定格出力560W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力600W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数50Hzまたは60Hz(出荷時設定)
  • DC/AC正弦波インバーター 日動工業

    DC/AC正弦波インバーター

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    電子機器はもちろん位相制御の機器や精密計測機なども安心使用! 家庭用電源と同じ正弦波出力!
    出力電圧AC100V±100%×2仕様高効率スイッチングモード付属品ワニ口クリップ付-赤黒 DC入力コード1m質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)124×232.5×62定格出力280W冷却方式過熱防止クーリングファン最大出力300W(MAX)出力波形正弦波変換効率(%)最大85保護機能入力過電圧保護、入力減電圧保護、出力過負荷保護、入力逆接続保護、温度異常保護出力周波数60Hz
  • Lヘナポッキン延長コード 日動工業

    Lヘナポッキン延長コード

    日動工業
    11,980税込13,178
    1台
    8日以内出荷
    抜け落ちにくく、2つのコンセントをムダなくつかえる。
    電線仕様-長さ(m)10定格15A/125V 1500W電線仕様-種別SVCT質量(kg)0.3コンセント形状接地2P 15A 125V電線仕様-芯数3ケーブル極太ソフト電線電線仕様-太さ(mm2)2電線色アズワン品番65-1856-08
  • 単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機 日動工業

    単相200V専用デジタルインバーター直流溶接機

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    BMウェルダーシリーズの強力な270Aタイプ インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能 より快適な溶接作業が行えます。
    付属品M10×20六角ボルト:2本、M10六角ナット:2個、絶縁端子カバー:2個質量(kg)11.4定格電圧単相200V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×457×262(取手除く)定格容量13.5KVA 9.5KW使用率(%)50周波数50/60Hz使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:67入力電圧範囲(V)180~220定格出力電流270A入力電線2m(M6丸端子付)
  • 急速充電器 日動工業

    急速充電器

    日動工業
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    大型ガソリン車や大型農機など簡単充電・一発セルスタート。
    定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電線仕様-長さ(m)2使用環境温度(℃)-5~40保護機能ノーヒューズブレーカサーモスタットケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付適合バッテリー12V/24V
  • 交流定電圧電源装置 日動工業

    交流定電圧電源装置

    日動工業
    189,800税込208,780
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    発電機による不安定電源も一定に調整。 85V~115Vを100Vに安定させる機器です。 サイリスタ式で、電圧変動に対し応答が速いという利点を持ち、小型・軽量です。
    出力電圧100V 接地2P×2仕様屋内用温度上昇主要発熱部85℃以下応答時間(秒)0.2以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて10使用環境温度(℃)-5~40負荷変動0~100%出力電圧可変範囲(V)±3%以内効率90%以上(最低入力電圧において)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等絶縁抵抗DC500Vメガにて100MΩ絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • AC/DCインバーター 日動工業

    AC/DCインバーター

    日動工業
    68,980税込75,878
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
  • DC/DCコンバーター 日動工業

    DC/DCコンバーター

    日動工業
    8,298税込9,128
    1台
    3日以内出荷
    キャンピングカーやバス・トラックなどでDC12Vカーエレクトロニクス製品が使えます。
    入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V
  • DC/DCコンバーター 日動工業

    DC/DCコンバーター

    日動工業
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    バス・トラックなど大型車DC24Vで普通車用DC12V機器が使えます! 高効率スイッチング回路 DC12V出力シガーソケット付 DC12V出力端子付 バックアップ出力回路搭載 バックアップコード(黄)付属 イルミ用入出力回路搭載(MAX50mA) 取付ブランケット付属
    入力電圧DV24V出力電圧DC13.8V変換効率(%)80保護機能逆接続保護、出力過電圧保護、出力過電流保護、温度保護
  • 海外旅行用3点プラグセット 日動工業

    海外旅行用3点プラグセット

    日動工業
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
  • 海外用トランス 日動工業

    海外用トランス

    日動工業
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    国内の大容量家電を海外で使用できます。 トロイダルコア採用で軽量・コンパクト!
    入力電圧AC220V~230V出力電圧AC100V入力プラグC2プラグ 丸ピン
  • 海外用トランス 日動工業

    海外用トランス

    日動工業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷から25日以内出荷
    使いなれた国内製品を海外で、簡単に使用できます。
    出力電圧AC100V
  • BO×トランス屋外型降圧トランス 日動工業

    BO×トランス屋外型降圧トランス

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    当日出荷
    小雨がかかる程度や、粉塵・埃の多い場所、湿気の多い場所でも安心して使える屋外型!!
    質量(kg)18出力100V×3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×215×230定格容量3.0KVA入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能過負荷漏電しゃ断器(15A/15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • BO×トランス低圧24V用降圧トランス 日動工業

    BO×トランス低圧24V用降圧トランス

    日動工業
    58,980税込64,878
    1台
    4日以内出荷
    造船所やダクト内など過酷な現場での低電圧機器使用現場に最適です!
    質量(kg)12出力AC24V×4定格電流(A)41.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×270×210定格容量1.0KVA入力100V 接地20P 15A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能サーキットブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2入力電源AC100V(50/60Hz)
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    66,980税込73,678
    1台
    当日出荷
    出力100V×4入力単相200V 接地3P20A電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3電線仕様-太さ(mm2)2入力電源単相200V(50/60Hz)
  • BO×トランス降圧専用 日動工業

    BO×トランス降圧専用

    日動工業
    89,980税込98,978
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    電線仕様-長さ(m)2電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-芯数3入力単相200V 接地3P20A
  • スピードコントローラー三相200V 日動工業

    スピードコントローラー三相200V

    日動工業
    91,980税込101,178
    1台
    翌日出荷
    200Vのモーター等動力機械の回転速度が自由自在!! モーターの正転逆転可能。
    質量(kg)3.5出力AC200-240V 100Hz入力AC200-240V 50/60Hz
  • スピコンハンドリール 日動工業

    スピコンハンドリール

    日動工業
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
    電線仕様-種別VCT質量(kg)1.2コンセント個数1+1電線太さ(mm2)2
  • ハンドリール 日動工業

    ハンドリール

    日動工業(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    電線長さ(m)10電線仕様-種別SVCT電線仕様-太さ(mm2)3.5電線色
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    電線仕様-種別VCT質量(kg)7.5コンセント個数4電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1856-04フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 昇圧・降圧自在型トランスリール 日動工業

    昇圧・降圧自在型トランスリール

    日動工業
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100V/2000Vどちらの電源にも即対応!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    電線仕様-種別VCT出力100V/115V(切替式)×2、単相200V×2定格電流(A)100V:20、200V:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)、単相200V(アダプター使用)保護機能漏電しゃ断器(15mA感度)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 昇圧専用トランスリール 日動工業

    昇圧専用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    100Vで電圧ドロップ即解消!! モーターの機能低下や焼損を防ぐ。
    電線仕様-種別VCT出力115V×2、125V×2定格電流(A)18.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量2.0KVA入力100V 接地2P(ポッキンプラグ)保護機能安全ブレーカ(20A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 三相200V降圧兼用トランスリール 日動工業

    三相200V降圧兼用トランスリール

    日動工業
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    三相200Vがそのまま使えて安定した100Vも供給できる!
    電線仕様-種別SVCT出力115V×2、三相200V×1定格電流(A)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×278×400定格容量1.5KVA入力三相200V 接地3P20A保護機能安全ブレーカ(15A)電線仕様-太さ(mm2)2
  • 手動巻アースリール 日動工業

    手動巻アースリール

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×230×310電線長さ(m)20被覆外径(mm)6.1コード種類KIV8mm2×1芯巻取形式手動巻き
  • ロック(引掛)式コンセントドラム 日動工業

    ロック(引掛)式コンセントドラム

    日動工業
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷
    専用のコンセント・プラグを使用し右に回す事で確実にロックします。
    電線仕様-種別VCT長さ(m)30コンセント個数4電線太さ(mm2)2
  • 抜止式コンセントドラム 日動工業

    抜止式コンセントドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    通常のプラグを差込み、少し右に回すと抜止効果が得られます。
    電線仕様-種別VCTコンセント個数4電線太さ(mm2)2
  • びっくリール 日動工業

    びっくリール

    日動工業
    62,980税込69,278
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    コンセント個数3+1電線太さ(mm2)2
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    57,980税込63,778
    1台
    3日以内出荷
    長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2特性防塵
  • アースチェックリール 日動工業

    アースチェックリール

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    アース線の接地が確実か、コンセントに差込むだけでプラグのランプを見てわかる。
    電線仕様-種別VCT質量(kg)8.4コンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番65-1855-94フック径(mm)30漏電しゃ断器過負荷電流(A)15赤
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    46,980税込51,678
    1台
    当日出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    長さ(m)30電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2アズワン品番64-5062-91漏電しゃ断器過負荷電流(A)
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    漏電や関電の危険性が高い雨の日や湿気の多い場所では、防雨型で安全・安心。
    長さ(m)20電線仕様-種別VCT質量(kg)7.7コンセント個数3電線太さ(mm2)3.5特性防塵
  • 防雨・防塵型ドラム 日動工業

    防雨・防塵型ドラム

    日動工業
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
    電線仕様-種別VCTコンセント個数3電線太さ(mm2)2
  • びっくりーる 日動工業

    びっくりーる

    日動工業
    67,980税込74,778
    1台
    3日以内出荷
    ドラムは電源の側に置いて、コードの先についているコンセントを引張っていける。
    長さ(m)30電線仕様-種別VCT質量(kg)8.2コンセント個数2+2電線太さ(mm2)2
  • LEDセンサーライト クラブアイ 日動工業

    LEDセンサーライト クラブアイ

    日動工業
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷
    動くものに反応して5秒~5分間点灯するセンサー付ライトです。センサーの向きとライトの向きを別々に調整できます。作動のタイミングは夜間のみ・24時間から選べます。
    用途倉庫やガレージ。玄関ポーチや庭先など。電球の種類LEDセット内容クランプ・L型金具×1、樹脂アンカーセット×2センサー感知方式高感度センサー設置方式クランプ取付、アンカーなどによる壁面取付2018年トラスコ掲載ページ9 1207エコロジー商品省エネ
  • LED交換球 ハイスペックエコビック 日動工業

    LED交換球 ハイスペックエコビック

    日動工業
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    用途口金E39の照明器具に。(密閉型、調光機能付の機器には使えません。)電球の種類LEDトラスコ品番868-7853セット内容落下防止ワイヤー×1本質量(g)8902018年トラスコ掲載ページ7 0858
  • ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー 日動工業

    ビッグバンF1用オプション バックアップケーブルシガー

    日動工業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    ビッグバンF1専用オプションです。
    用途バッテリーの交換作業に。トラスコ品番835-8385質量(g)73定格電圧DC12V専用ケーブル長(m)1m入力電圧(V)DC122018年トラスコ掲載ページ4 1569
  • ストレートタップ 日動工業

    ストレートタップ

    日動工業
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    屋内型です。
    電線仕様-長さ(m)0.5(ソフト電線)使用場所屋内トラスコ品番368-6698質量(kg)0.15定格電圧(V)125定格電流(A)15定格消費電力(W)1500電線仕様-種別SVCT電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)1.25電線色