絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(176)
- ダイヘン(2,053)
- パナソニックコネクト(1,314)
- エスコ(1,252)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](499)
- TRUSCO(497)
- SUZUKID(スズキッド)(439)
- マイト工業株式会社(424)
- 阪口製作所(420)
- ニッぺ(日本ペイント)(348)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(342)
- TAMIYA(タミヤ)(319)
- スリーボンド(315)
- 日酸TANAKA(292)
- アサヒペン(283)
- トーキン(250)
- ヤマト産業(246)
- 信越化学工業(239)
- セメダイン(227)
- 千代田精機(227)
- ブランドをもっと見る

溶接機用ホルダークリップ
日動工業(7件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷クリップ三立S-300ホルダー(ネジ止め)仕様オスジョイント付、三立JA-300ケーブルジョイントオス(ネジ止め)電線仕様-種別WCT
ウェルダーアダプター300A
日動工業(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷用途300A以下の溶接機トラスコ品番814-7561適合機種PW-100S、DIGITAL-160DSK、DIGITAL-180A、DIGITAL-1020、DIGITAL-200A、DIGITAL-230A、BM1-70DA-SP、BM1-100DA、BM2-140DA、BM2-160DA-SP、BM2-160DA、BM2-180DA、BM2-200DA、BM2-230DA、BM2-270DA、DIGITAL-300A質量(g)125溶接電流(A)100~300
デジタルインバーター直流溶接機
日動工業¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷単相200V専用溶接機。 溶接電流値がデジタル表示なので正確な調整が簡単。使用率(%)50周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相200使用環境温度(℃)‐10~40℃無負荷電圧(V)電防入9、電防切60入力電圧範囲(V)180~220
溶接リール NTK型 溶接ホルダーセット
日動工業¥69,980~税込¥76,978~1台4日以内出荷構造をシンプルにまとめコンパクトに仕上げたスタンダードタイプ。 軽量コンパクトで経済的。 ドラムストッパー付。電線を収納や移動時に、電線のたるみを防ぐストッパー。 折りたたみハンドル付。用途屋内型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×390×420先端部(2次側)溶接ホルダー
インバーター直流溶接機 BMウェルダー230
日動工業¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷超小型・軽量で安定した高出力のインバーター方式。 デジタル表示で溶接電流カンタン設定。使用率(%)50仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M10×20六角ボルト×2本、M10六角ナット×2個、絶縁端子カバー(黄)×2個トラスコ品番835-7673質量(kg)9.1周波数(Hz)50/60定格電圧(V)200適合板厚(mm)3.0~16.0定格出力電流(A)230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×440×232(取手除く)定格容量10.8kVA 7.2kW適合溶接棒(mm)Φ5.0まで使用環境温度(℃)-10~40定格負荷電圧(V)29無負荷電圧(V)電防入:9、電防切:60出力端子M10ブレーカー容量60A以上入力電圧範囲(V)180~220入力電線6.0mm2×3芯×2m(M6丸端子)
インバーター直流溶接機 スーパーウェルダー
日動工業(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷小さすぎるコンパクトサイズ!能力は、プロ仕様 インバーター方式で安定した出力、デジタル表示で細かい数値設定が可能。 より快適な溶接作業がおこなえます。仕様電撃防止機能付、業務用、屋内型付属品M8×15六角ボルト×2本、M8六角ナット×2個、絶縁端子カバー×2個周波数(Hz)50/60使用環境温度(℃)-30~45
直流インバーターアーク溶接機(デジタル表示タイプ)
日動工業¥329,800税込¥362,7801台翌々日出荷小型・軽量・パワフル、溶接電流値をデジタル表示し、機能を向上させました。用途鉄骨工事・造船業・橋染工事などの補修工事。