絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(23)
- 高田ベッド製作所(5,094)
- ビー・ブラウンエースクラップ(2,631)
- ナビス(アズワン)(1,945)
- 住商モンブラン(1,906)
- アズワン(1,463)
- 徳武産業(1,364)
- 松吉医科器械(1,305)
- le coq sportif (ルコックスポルティフ)(1,243)
- ミドリ安全(1,049)
- ケアファッション(925)
- KAZEN(881)
- イトーキ(718)
- フリッツメディコ(647)
- Aron(アロン化成)(607)
- フォーク(595)
- オカムラ(岡村製作所)(553)
- 明石スクールユニフォームカンパニー(553)
- オオサキメディカル(546)
- カワムラサイクル(452)
- ブランドをもっと見る

スクエアボックス135W 調光器対応型
日動工業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.5色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:135/200V:134定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.35/200V:0.68定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:7760/3m:960.5/5m:390ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:160.0/200V:161.1LED135W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)21600比較水銀灯700Wクラス
スクエアボックス85W 調光器対応型
日動工業¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)2.4色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:88/200V:87定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:0.88/200V:0.44定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)268×260×242レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:4855/3m:600/5m:240ビーム角(度)164(1/10ビーム角)、108(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:156.3LED85W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)13600比較水銀灯400Wクラス
スクエアボックス185W 調光器対応型
日動工業¥99,980税込¥109,9781台4日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。眩しさを抑える乳白ワイドです。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。調光器対応型です。付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2質量(kg)3色白タイプ電源装置内蔵型/調光器対応型消費電力(W)100V:185/200V:180定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.85/200V:0.93定格寿命(時間)球寿命:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×310×250レンズ乳白ワイド入力プラグ端子台色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10540/3m:1270/5m:510ビーム角(度)158(1/10ビーム角)、116(1/2ビーム角)使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:154.5/200V:158.8LED185W耐振動2G使用場所屋内型入力電圧範囲(V)AC85~277耐電圧(kV)(サージ耐圧)ライン間:6/対アース間:15演色指数(Ra)73定格光束(Lm)28600比較水銀灯1000Wクラス
スクエアBOX LSBXシリーズ
日動工業¥59,831~税込¥65,814~1台当日出荷から4日以内出荷定格電圧(V)AC100/200兼用入力プラグ端子台色温度(K)5000使用環境温度(℃)-25~40使用場所屋内型LED寿命(時間)60000光色昼白色ビーム角度(°)【1/2】115