4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12V・24V(切替式)充電電圧が選べる全自動充電器150Aセルスターター機能付! 過充電防止リミッター機能付で楽々・安心充電!
定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 質量(kg)13.3 電流(A)セルスタート時ピーク電流:150A(10秒MAX) 入力容量1.5KVA(MAX) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)261×255×230 電線仕様-長さ(m)2 電線仕様-芯数2 使用環境温度(℃)0~40℃ 保護機能サーキットブレーカー20A ケーブルKIV8.0mm2×2m(赤・黒)クリップ付 充電電流(A)弱:4A、中:8A、強:12A 電線仕様-太さ(mm2)1.25 充電時間(時間)6~20 アズワン品番64-8407-64 適合バッテリー12V/24V
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

専用ハードケース付です。 大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2903 材質ABS 質量(kg)2.6 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

大型トラック13000ccディーゼル車も一発始動できます。 点灯、点滅、SOS切替式LEDライト付です。 USB出力付なのでスマホや携帯、タブレットPCの充電も可能です。 セーフティーケーブルは保護機能(逆接・ショート・過熱・過負荷・異電圧・逆流・過放電・オートパワーオフ)付です。
用途デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源として、トラック、乗用車、オートバイ、モーターボートのセルスタートなど、LEDハンディーライトとして 仕様最大セルスタート(A):12V トラスコ品番820-2902 材質ABS 質量(kg)1.2 高さ(mm)163 電流(A)セルスタート:12V/320、24V/160 出力シガーソケット12V10A、USB5V 1A/5V 2.1A 入力電圧(V)AC100/DC12 バッテリーリチウムポリマー 充電時間7.5時間(ACアダプター)、12時間(シガープラグ充電器) バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)-20~40 電池寿命約1000回 バッテリー容量(mAh)24000 適正電圧(V)12/24
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

エンジンの始動・DC12V/10A出力・DC19V/3.5A出力・USB 5V/2.1A出力×2・LEDライト、1台5役の高性能ジャンプスターターです。収納ポーチ付で持ち運びに便利です。12Vガソリン車5000ccまで、12Vディーゼル車3000ccまで対応します。
用途ノートパソコン、デジカメ、携帯電話、PCタブレットなどの充電や簡易電源に。車、オートバイ、モーターボートなどのセルスタートに。 定格電圧(V)IN:AC100-240V(50/60Hz)OUT:DC14V/1.0A 充電可能回数1000 付属品ビッグバンR、本体収納ポーチ、ACアダプター、シガープラグ、充電器、セーフティーケーブル、携帯電話・タブレット用USBケーブル(4種)、コネクター変換ケーブル、タイプ別コネクター(8種) 質量(kg)1.2 電流(A)210 本体質量(g)678 入力電圧(V)AC100/200/DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:226×91×30、収納用ポーチ:252×121×87 入力プラグACアダプター/シガープラグ充電器(12V) バッテリーリチウムポリマー バッテリー容量(Ah)18 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリー12Vガソリン車5000cc迄、12Vディーゼル車3000cc迄 ピーク電流(A)420
1台
34,980 税込38,478
当日出荷