4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPG-PI-L エアダスターブロワー突風GUNイーグル 日動工業 動画あり
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用 その他【ブースト】30回(満充電時) 付属品ACアダプタ 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×270 風速(m/s)62.1(直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×4000mAh バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)2.5(16.8V/2A) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱/3h、中/40min、強/13min
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】20回(満充電時) 付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)419 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158 風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh 充電時間(時間)5~6(5V/2A) 連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど 仕様屋内用 付属品ACアダプタ 質量(g)840 電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh 風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近) 機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト) 連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回 運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)2.5 サイズ(mm)W72×D110×H270 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.39MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】8分 付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143 風速(m/s)17.5(直近) バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh 充電時間(時間)3.5~4(5V/2A) 連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷