「洗車ノズル」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用
その他【ブースト】8分
付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル
質量(g)230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143
風速(m/s)17.5(直近)
バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh
充電時間(時間)3.5~4(5V/2A)
連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用
その他【ブースト】20回(満充電時)
付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル
質量(g)419
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158
風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近)
バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh
充電時間(時間)5~6(5V/2A)
連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど
仕様屋内用
付属品ACアダプタ
質量(g)840
電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh
風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近)
機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト)
連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回
運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104
使用環境温度(℃)0~40
充電時間(時間)2.5
サイズ(mm)W72×D110×H270
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(2.39MB)
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
関連キーワード