5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPG-PI-L エアダスターブロワー突風GUNイーグル 日動工業 動画あり
洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし等に
仕様屋内用 その他【ブースト】30回(満充電時) 付属品ACアダプタ 質量(g)820 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×110×270 風速(m/s)62.1(直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×4000mAh バッテリー電圧(V)14.8 充電時間(時間)2.5(16.8V/2A) バッテリー容量(mAh)4000 連続動作時間弱/3h、中/40min、強/13min
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】8分 付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143 風速(m/s)17.5(直近) バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh 充電時間(時間)3.5~4(5V/2A) 連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
4,298 税込4,728
3日以内出荷

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】20回(満充電時) 付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)419 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158 風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh 充電時間(時間)5~6(5V/2A) 連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど 仕様屋内用 付属品ACアダプタ 質量(g)840 電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh 風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近) 機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト) 連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回 運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)2.5 サイズ(mm)W72×D110×H270 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.39MB)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ACP-786WH エアコンプレッサー ぴんこん 日動工業 動画あり
最高0.78Mpaの圧縮空気が使用可能です。メンテナンスフリーの乾式(オイルレス)で給油の必要がありません。本体に圧力計と圧力調節ノブ付だから用途に応じて圧力調節が簡単です。エアホースの接続は、エアカップリング(クイックコネクター)付で簡単接続。
用途スプレーガン/エアブラシ/エアダスター/エアインパクトレンチ/エアカッター/各種空気入れ(タイヤ・ゴムボート・ボールなど) その他電線種(mm3):VCTF 1.25×3心 幅(mm)345 質量(kg)9.5 高さ(mm)357 タイプアース:あり 出力(kW)1.12 奥行(mm)307 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)830 定格電圧(V)100 タンク容量(L)6 定格電流(A)9 最高圧力(MPa)0.78 電線長さ(m)3 入力プラグポッキンプラグ 潤滑方式乾式(オイルレス)/ブラシモーター 運転音(dB)97 使用環境温度(℃)5~40 適合流体空気 吐出空気量(L/min)80 運転時間(分)連続:30
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷