カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(91)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- シュナイダーエレクトリック(53)
- 三菱電機(36)
- omron(オムロン)(35)
- TRACO POWER(34)
- RS PRO(34)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- XP POWER(33)
- 太陽技研(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(28)
- 多摩電子(23)
- イメージニクス(21)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(20)
- A&D(エー・アンド・デイ)(17)
- 富士電機(16)
- エコ・トラスト・ジャパン(16)
- MG(旧エム・システム技研)(14)
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(13)
- IDEC(和泉電気)(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(53)
グリーン購入法適合(53)
「ac-090」の検索結果

LEDリーフライト用クリップ
日動工業(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷LEDリーフクリップの交換用部品です。定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)4.8電線仕様-種別入力プラグプラグ2P:HVCTFK0.75mm2×2心使用環境温度(℃)-10~40連結数連結可能台数:23W/13台、31W/10台、39W/8台有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ屋内型LED交換LLF23-50K、LLF31-50K、LLF39-50K
LEDリーフクリップ
日動工業(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。用途工場、レジャー、工事現場、車両整備定格電圧(V)AC100口金E26電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別HVCTFK0.75mm2×2心色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプコード使用場所屋内型LED寿命(時間)30000有効挟み幅(mm)クリップ挟み厚50mmまで入力電圧範囲(V)AC90~125RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
LEDコネクトライン片面発光
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED!自由に曲げれるフレキシブル! 屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。 片面発光タイプです。 別売オプションの延長用ラインで50mまで延長ができます。 耐衝撃保護等級IK10 最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mmです。用途仮設用付属品万能フッカー(BH-400SH)材質PVC(ポリ塩化ビニル)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)最小曲げ半径(mm)20、低温時(0℃以下):45保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)LEDライン:17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色光源寿命50000時間使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光2mセット
日動工業¥9,998税込¥10,9981組当日出荷狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固まりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。長さは2m、両面発光タイプです。全長24mまで連結が可能です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用セット内容2mライン、メスコネクタ用キャップ、100V用電源コード材質シリコン質量(kg)0.4(LEDライン/0.3、電源コード/0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチなし定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】2テープ長さ(m)2定格電流(A)0.28保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100LED2m設置場所屋内・屋外兼用連結数12本(24mまで)入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83連動可能台数12本(24mまで)定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
LEDクリップランプ
日動工業¥4,998税込¥5,4981個当日出荷屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。 電線の長さは5m、コード先端は2Pプラグです。 一般電球 100形クラスの明るさです。(メーカー比)付属品しゃ光板適合機種交換球:LFC-15W-50K(13115)材質球グローブ:PC樹脂(ポリカーボネート)、クリップ:スチール(SPCC:鉄)、本体/ガード/遮光板:PP樹脂(ポリプロピレン)全長(mm)287質量(kg)1.1周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.9スイッチありレンズ色乳白定格電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E26定格電流(A)0.16寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)108×108×287保護等級IPX3電線長さ(m)5入力プラグ2Pプラグ芯数2芯電線仕様-種別VCT色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:側面155/直下150、3m:側面20/直下20、5m:側面8/直下8使用環境温度(℃)-10~40有効幅(mm)挟み厚40まで光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:120.8電線仕様-太さ(mm2)0.75光源寿命40000時間LED15W連結数最大18電線仕様-心数(C)2使用場所屋内用入力電圧範囲(V)AC90~125照射角260度交換ランプLFC-15W-50K(13115)RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1800電球の種類LED比較一般電球 100形クラスエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン両面発光2m白
日動工業¥7,998税込¥8,7981本当日出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、両面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。仕様●100V消費効率(Lm/W):100●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)26スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.28電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)2600電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
スポットクーラー ノンドレン 100V 業務用 冷媒R410A (首振り付)
日動工業¥199,800税込¥219,7801セット(2個)当日出荷設置工事不要!猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策に!。100V専用フロアタイプスポットクーラー、自動首振り機能付です。キャスター付きで簡単に移動ができます。冷媒種R410Aを使用しています。用途熱中症対策品。 工場や倉庫、イベント会場、商業施設、体育館など幅広いシーンで活躍!付属品冷風ダクト、排熱ダクト、冷風ダクト用エルボ仕様屋内用その他【ODP】0質量(kg)38周波数(Hz)50/60消費電力(W)【50Hz冷風】弱/970、強/1000、送風:弱/180、強/210【60Hz冷風】弱/1110、強/1150、送風:弱/220、強/270回転数(min-1[r.p.m])【50Hz冷風】弱/1080、強/1200【60Hz冷風】弱/1130、強/1300定格電圧(V)100定格電流(A)【50Hz冷風】弱/11.00、強/11.50、送風:弱/1.80、強/2.10【60Hz冷風】弱/11.20、強/11.60、送風:弱/2.20、強/2.70モーターファン/全閉式定格出力(kW)【圧縮機】50Hz/0.84、60Hz/0.89風量(m3/min)【50Hz】弱3.3、強4.0【60Hz】弱3.5、強4.2首振角度(°)上下手動/100、左右手動/210、左右自動/90電線長さ(m)2入力プラグ2Pプラグ電線仕様-種別VCTF2.0mm2×2心風速(m/min)【50Hz冷風】弱468、強498【60Hz冷風】弱468、強534 (測定距離直近)運転音(dB)62使用環境温度(℃)25~45スイング(振り)あり保護機能満水センサー、サーマルプロテクター、オーバーロードリレー風量調整冷風(強・弱)、送風(強・弱)アース端子あり圧縮機全密閉型ロータリーサイズ(mm)本体/W390×D430×H803(ダクト含まず)、冷風ダクト/Φ125×440~620、排熱ダクト/Φ150×430~1250始動電流(A)50Hz/35.0、60Hz/40.0冷媒封入量(g)540対応冷媒種別R410A使用環境湿度(%)30~80入力電圧範囲(V)AC90~110地球温暖化係数(GWP)2090羽根径(Φmm)冷風側/180、排熱側/218冷房能力(kW)【50Hz冷風】弱/1.8、強/2.2【60Hz冷風】弱/2.2、強/2.5
LEDコネクトライン 両面発光 白 蓄光タイプ
日動工業¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷狭くても邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LED蓄光タイプです。両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径35mm、低温時は(0℃以下)75mmです。用途屋内・屋外の作業用に付属品万能フッカー(BH-400SH)タイプ両面発光/蓄光径(Φmm)最小曲げ:35/低温時75スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形40W
日動工業¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
エコビックLED投光器20W
日動工業¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ!仮設に便利なバイス付き!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器です。バイス仕様、照射角度は90度です。電線の長さは5m、コード先端はポッキンプラグです。バイスの位置が固定の「取付枠タイプ」です。用途屋内・屋外の作業用に付属品バイス(08159:V-60S)仕様アース:〇材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠フード:スチール質量(kg)1.4色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様消費電力(W)18.8スイッチ無し定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電力(W)LED:20口金E26定格電流(A)0.31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア電線長さ(m)5入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690、3m:210、5m:80使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)15000入力電圧範囲(V)AC90~110ビーム角度(°)1/10:90、1/2:45防水性IPX3演色指数(Ra)Ra84定格光束(Lm)1290電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 トラフ型
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさです。(メーカー比) バイス仕様で、照射角度は90度です。コード先端はポッキンプラグです。付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から30日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様
日動工業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22色白タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。コード先端は防雨2Pプラグです。付属品バイス(V-60S)仕様アースなし、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×2心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光セット
日動工業¥19,980~税込¥21,978~1組3日以内出荷狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。両面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)材質シリコンタイプ両面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1300/m電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
エコビック LED投光器 作業用 取付枠タイプ
日動工業¥12,980~税込¥14,278~1台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用の作業用LED投光器です。バラストレス水銀灯160Wクラス・レフ球150Wクラスの明るさ(メーカー比)を持ち、バイス仕様で照射角度は90度です。耐油性、耐候性、難燃性に優れた2PNCT電線を使用しており、コード先端はポッキンプラグです。付属品バイス(V-60S)仕様アースあり、屋内・屋外兼用型適合機種L20W-BW-50Kセット内容球:L20W-BW-50K/灯具材質レンズ:ポリカーボネート/本体:アルミ/本体取付枠・フード:スチール色本体:グレー/球:白タイプバイス仕様周波数(Hz)50/60消費電力(W)18.8スイッチなし定格電圧(V)100口金E26定格電流(A)0.31定格寿命(時間)球:15000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)154×281×344レンズクリア入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別2PNCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1690/3m:210/5m:80ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)68.6(100V)LED20W電源タイプAC100V設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC90~110防水性IPX3演色指数(Ra)84定格光束(Lm)1290比較バラストレス水銀灯160Wクラス、レフ球150Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン 両面発光10m
日動工業¥28,980税込¥31,8781本3日以内出荷ひときわ目立つ発光!装飾、誘導灯、注意喚起に!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは10m、両面発光タイプです。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。用途装飾、誘導灯、注意喚起に付属品万能フッカー(BH-400SH)質量(kg)1.9タイプ両面発光径(Φmm)最小曲げ:20/低温時45消費電力(W)80スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全長(m)LEDライン:10コード長さ(m)1.6電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40連結数5本(50mまで)使用場所屋内・屋外兼用型LED寿命(時間)50000入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDコネクトライン 両面発光20m
日動工業¥58,980税込¥64,8781本3日以内出荷付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用型セット内容20mライン(LECN-W-R20LL)/メスコネクタ用キャップ/100V用電源コード(LECN-ADI-200V)材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)3.4(LEDライン:3.1、電源コード:0.3)サイズLEDライン全長:20m(幅17mm×厚さ9mm)タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)216スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)2.7定格寿命(時間)球:50000電線長さ(m)1.6入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)120.3(100V)LED20m設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、(低温時)45演色指数(Ra)83定格光束(Lm)26000連結可能台数:2台(50mまで)エコロジー商品省エネ
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798~税込¥8,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
LEDパワーライト60W 三脚2灯式
日動工業¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷明るさ抜群!超軽量!ハイパワーLED!。屋内・屋外兼用型、AC100V専用、作業用LED投光器三脚式です。電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。用途工事現場での補助灯・プロ作業やDIY・お庭での作業等に仕様【アース】○セット内容灯具(LEN-60S-3ME)・フラットバー(F-01)・軽量三脚(S-001)質量(kg)7.9色【灯具】緑【三脚】グレータイプ三脚2灯式周波数(Hz)50/60消費電力(W)110寸法(幅W×高さH)(mm)1010×1087~2067定格電圧(V)AC100定格電流(A)1.1首振角度(°)上向き首振り可能(下向きは20度まで)電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【1m】2200(1灯)【3m】270(1灯)【5m】110(1灯)電線仕様VCT0.75(mm2) ×3心使用環境温度(℃)-30~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)【100V】109LED60W×2灯電源タイプ電源コード使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110平均寿命(時間)【球】50000防水性IPX3演色指数(Ra)83定格光束(Lm)6000(1灯)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン片面発光2m白
日動工業¥6,998税込¥7,6981本3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100V専用、帯状LEDです。長さは2m、片面発光です。24mまで連結ができます。耐衝撃保護等級IK10。最小曲げ半径20mm、低温時は(0℃以下)45mmです。仕様●100V消費効率(Lm/W):90.9●LED(m):2●最小曲げ径(mm):20●最小曲げ径低温時(mm):45●球寿命(時間):50000●連続可能台数(本):12(24mまで)セット内容2mライン/メスコネクタ用キャップ/電源コード材質PVC(ポリ塩化ビニル)質量(kg)0.4(LEDライン:0.3、電源コード:0.1)タイプ片面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)22スイッチ無し定格電圧(V)AC100全長(m)LEDライン全長:2(幅17mm×厚さ9mm)定格電流(A)0.23定格寿命(時間)50000電線長さ(m)0.3入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色色(本体)白使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65耐衝撃IK10演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)2000電球の種類LED連結可否可エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様
日動工業¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光セット
日動工業¥15,980~税込¥17,578~1組3日以内出荷狭くて邪魔にならない帯状LED!明るさアップの両面発光!。屋内・屋外兼用、AC100V専用、仮設用帯状LED照明です。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。片面発光タイプです。別売りの延長用ラインを繋げて全長50mまで延長が可能です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に付属品万能フッカー(BH-400SH)仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60スイッチなし定格電圧(V)100保護等級IP65電線長さ(m)1.6寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9入力プラグ防雨2Pプラグ電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65耐衝撃IK10最小曲げ直径(mm)20、20(低温時)演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1000/m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥46,980税込¥51,6781台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
AC/DCインバーター
日動工業¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷から4日以内出荷事務所・住宅でアマチュア無線機、業務用無線機などの24V製品使用可能。研究用・工場・無線関連など、さまざまな用途に使用できます。
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,898税込¥7,5881個3日以内出荷LEDベースルクス40Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R40Y-50K、BSL-S40Y-50K、BSL-T40Y-50K、BSL-W40Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷LEDベースルクス25Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R25Y-50K、BSL-S25Y-50K、BSL-T25Y-50K、BSL-W25Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン片面発光 ラインのみ
日動工業¥14,980~税込¥16,478~1本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)の延長ラインです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径は20mm(低温時でも20mm)で、全長50mまで延長が可能です。セット商品に同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコンタイプ片面発光周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDコネクトライン(テープライト)シリコン両面発光5mラインのみ
日動工業¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷LEDコネクトラインの延長に!。片面発光コネクトライン(シリコンタイプ)LECS-R5LA-Wの延長ライン5mです。素材がシリコンなので寒冷地でも固くなりにくいです。最小曲げ半径20mm(低温時でも20mm)です。全長50mまで延長ができます。セット商品LECS-R5LA-Wに同梱されているLEDラインと同じ物です。用途屋内・屋外の作業灯として、天井に這わせてスズラン灯の代わりに、イメージアップ等に仕様屋内・屋外兼用材質シリコン質量(kg)0.8タイプ両面発光周波数(Hz)50/60消費電力(W)5m/64、10m/117、20m/209、30m/284、40m/346、50m/398定格電圧(V)100全長(m)【LEDライン】5テープ長さ(m)5定格電流(A)0.69保護等級IP65寸法(幅W×厚さ)(mm)17×9電池寿命(時間)約50000色温度(K)5000使用環境温度(℃)-10~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)101.5設置場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~110最小曲げ直径(mm)20演色指数(Ra)Ra83連動可能台数10本(50mまで)定格光束(Lm)6500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,398税込¥7,0381個3日以内出荷LEDベースルクス15Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R15Y-50K、BSL-S15Y-50K、BSL-T15Y-50K、BSL-W15Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス交換用LEDユニット
日動工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷LEDベースルクス30Wの交換用ユニットです。仕様屋内用適合機種BSL-R30Y-50K、BSL-S30Y-50K、BSL-T30Y-50K、BSL-W30Y-50K周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
LEDコーンライト30W
日動工業¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷水銀灯100Wクラスの明るさ!。口金式のLEDです。水銀灯100Wクラスの明るさ(メーカー比)。屋内用、電源装置内蔵タイプです。用途屋内スポーツ施設、工場、倉庫、店舗等付属品落下防止ワイヤー仕様屋内用質量(g)755周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V/29、200V/30定格電圧(V)AC100/200口金E26定格電流(A)100V/0.29、200V/0.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×248レンズクリア照度(Lx)1m:385、3m:45、5m:15使用環境温度(℃)-30~45保護機能サージプロテクター光源寿命約50000時間LED30W入力電圧範囲(V)AC90~277RoHS指令(10物質対応)対応ビーム角度(°)1/10:330、1/2:270耐電圧(kV)サージ:ライン間/2、対アース間/4演色指数(Ra)85比較水銀灯100Wクラスエコロジー商品省エネ
作業用LED照明 SUNDISK
日動工業¥72,980税込¥80,2781台3日以内出荷屋内・屋外兼用、定格電圧AC100V、作業用LED投光器です。水銀灯700Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは5m、コード先端はリペアポッキンプラグです。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。付属品M10×25六角ボルトナットセット×2仕様【サージ耐圧(KV)】ライン間:4.5/対アース間:7質量(kg)4.1色黒タイプ電源装置内蔵型周波数(Hz)50/60消費電力(W)207定格電圧(V)100定格電流(A)2.12全光束(Lm)38300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)309×116×351レンズスポット保護等級IP65電線長さ(m)5入力プラグリペアポッキンプラグ電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)【 1m】30810【 3m】3560【 5m】1400ビーム角(度)【1/2】60【1/10】120使用環境温度(℃)―10~45保護機能サージプロテクター光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)185光源寿命50000時間アース端子あり使用場所屋内・屋外兼用入力電圧範囲(V)AC90~125グリーン購入法適合比較水銀灯700Wクラス演色性(Ra)70
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83