カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(89)
- 医療(3)
- 電動工具(2)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
- 日動工業
- モノタロウ(2)
- RS PRO(952)
- Panasonic(パナソニック)(506)
- VISHAY(412)
- アーテック[学校教材・教育玩具](275)
- 伊東電機(208)
- onsemi(139)
- JPN[油圧機器・油圧ホース](137)
- ERECTA(エレクター)(126)
- フレーバーライフ(79)
- 三菱電機(76)
- シュナイダーエレクトリック(63)
- omron(オムロン)(61)
- EPCOS(57)
- DiodesZetex(53)
- HEIKO(49)
- APEM(48)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(44)
- BOURNS(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
グリーン購入法適合(70)
「br-200」の検索結果
特価

ニュートラパック(降圧専用トランス)
日動工業¥87,980税込¥96,7781個当日出荷電源・電圧が異なりお困りの方。200V現場で100Vが欲しい。こんな時トラパックが役立ちます。全機種に絶縁B種トランスを使用しています。全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。摘要連続使用出力電圧(V)100・115入力電圧(V)200コンセント出力三極×2 115V、三極×2 100V一次側ケーブルVCT2×3×2入力プラグ3P+E四極20A
L型交換プラグ
日動工業¥2,198税込¥2,4181個当日出荷三相200V、L型交換プラグ(アース付)。抜け落ちにくい!!200V型プラグですっきり!!定格電圧(V)250本体質量(g)80定格電流(A)20入力プラグ接地 3P 20A 250V適合電線VCT2.0、VCT3.5アズワン品番65-1856-15
充電式LEDライト 自在ミニクリップ
日動工業¥2,998税込¥3,2981台当日出荷屋内型の充電式LEDライトです。明るさは側面HIGH200lm、LOW50lm、底面スポット100lm、無段階調光もできます。クリップで胸ポケットに挟んだり、マグネットで貼り付けることもできます。(マグネット部は角度調整が可能)。側面が蓄光仕様なので急な暗闇で見つけることができます。付属品USBケーブル(Type-c)幅(mm)20色白質量(g)42タイプ屋内型奥行(mm)24電源DC5V2A(USB)/リチウムイオンバッテリー3.7V 350mAh寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×24×87首振角度(°)クリップ部:360色温度(K)側面:6250/底面:6000使用電球LED照度(Lx)(1m)側面(ワイド):HIGH110、LOW35・底面(スポット):280/(3m)側面(ワイド):HIGH10、LOW4・底面(スポット):10/(5m)側面(ワイド):HIGH5、LOW1.5・底面(スポット):10ビーム角(度)【1/10】ワイド(側面):140/スポット(底面):50寿命50000時間(約500回)バッテリー容量(Ah)0.35使用環境温度(℃)充電時:0~45/使用時:ー10~60点灯方式側面HIGH・側面LOW・底面スポット、側面赤長押し/無段階調光(赤以外)光源色側面:昼光色/底面:昼光色充電時間(時間)4RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)77定格光束(Lm)側面(ワイド):HIGH200、LOW50/底面(スポット):100連続点灯時間(時間)側面(ワイド):HIGH1.5、LOW5.5・底面(スポット):5.5エコロジー商品省エネ
LED投光器 作業用フラットライト
日動工業¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
大型スポットエアコン
日動工業¥1,698,000税込¥1,867,8001台翌々日出荷高さ170cm、質量310kgの大型スポットエアコンです。三相200V専用で、屋内・屋外の両方でご使用いただけます。最大50m先まで風が届くパワフルな性能を持ち、夏は冷風、冬は温風と1台で2役をこなします。付属品風向可変ダクト(SPA-240DUCT)、カメハメハ(SPA-JNKM)、カメハメハ固定用ボルト(M8×30mm)×8本、排水口、入力電線10m仕様アースありその他【ODP値】0セット内容ドレンタンク85L質量(kg)310タイプ屋内・屋外兼用周波数(Hz)50 / 60消費電力(W)50Hz冷風:弱 / 4205、中 / 4450、強 / 4790、温風:弱 / 2859、中 / 2818、強 / 2915・60Hz冷風:弱 / 5075、中 / 5380、強 / 5735、温風:弱 / 3380、中 / 3240、強 / 3245回転数(min-1[r.p.m])50Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200・60Hz冷風:弱 / 900、中 / 1200、強 / 1490rpm、温風:弱 / 800、中 / 990、強 / 1200定格電圧(V)三相200タンク容量(L)ドレンタンク85定格電流(A)50Hz冷風:弱 / 17.38、中 / 17.98、強 / 18.59、温風:弱 / 16.35、中 / 15.86、強 / 16.00・60Hz冷風:弱 / 16.74A、中 / 17.60、強 / 18.64、温風:弱 / 15.87、中 / 14.60、強 / 13.47定格出力(kW)【圧縮機】(50Hz)4.18 / (60Hz)4.18風量(m3/min)50Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68 / 60Hz冷風:弱39、中55、強72、温風:弱39、中55、強68首振角度(°)上下手動:35 / 左右手動:35保護等級IPX3冷媒の種類R32電線長さ(m)10風量【冷風】強・中・弱【温風】強・中・弱先端部電源側 / M6丸端子、本体側 / M4丸端子電線仕様-種別VCT5.5mm2×4心風速(m/min)50Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725・60Hz冷風:弱487、中755、強1020、温風:弱454、中580、強725運転音(dB)78使用環境温度(℃)冷風 / 18~43、温風 / 8~22スイング(振り)なし保護機能サーマルプロテクター、オーバーロードリレー、過熱保護圧縮機全密閉型ロータリー始動電流(A)50Hz / 136.0、60Hz / 136.0冷媒封入量(g)3000タイマーOFF(24時間)入力電圧範囲(V)AC180~220地球温暖化係数(GWP)675冷房能力(kW)(50Hz)冷風:19.3 / 温風:11.8、(60Hz)冷風:24.1 / 温風:13.1
ハイディスク 280W
日動工業¥149,800税込¥164,7801個4日以内出荷水銀灯1000W以上の明るさ。サージプロテクター内蔵です。100/200V兼用型です。屋外型です。(IP65)。電源コードは切放しです。投光器型です。用途照明に。質量(kg)7.4周波数(Hz)50/60色温度(K)5000防塵防水性能IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71入力電源(V)100/200
作業用フラットライト
日動工業¥56,980税込¥62,6781台4日以内出荷塩害環境に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯200Wクラスの明るさです。仕様アースあり、屋内・屋外兼用型材質本体:ADC(アルミダイキャスト)/前面パネル:ガラス/反射板:PC(ポリカーボネート)/取付枠:SUS(ステンレス)/ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)2.7色シルバータイプ本体のみ周波数(Hz)50/60消費電力(W)52スイッチなし定格電圧(V)100定格電流(A)0.52定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×91×258電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:3060/3m:380/5m:145ビーム角(度)(1/10)140、(1/2)110使用環境温度(℃)ー20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.2(100V)、154.2(200V)LED50W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC85~125防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)8020比較水銀灯200Wクラス
コネクトライン用 過電流保護付電源コード
日動工業¥9,298税込¥10,2281本4日以内出荷コネクトライン用の過電流保護付き電源コードです。短絡、過負荷時に保護が働き出力を遮断します。プラグ交換で200V使用可能です。(200V入力電圧範囲/180~220V)。連結は50mまで(200Vは70mまで)可能です。仕様屋外用質量(g)640長さ(m)【連結可能】片面/両面50まで周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100漏電遮断器仕様過負荷保護専用電線仕様-長さ(m)2保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ電線仕様-種別VCT 1.25mm2×2心過負荷電流定格6.6A使用環境温度(℃)-10~40入力電圧範囲(V)AC90~110
ベースルクス40形40W
日動工業¥7,398税込¥8,1381台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1740、3m:270、5m:110ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)146/146(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6570電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598~税込¥8,358~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198税込¥9,0181台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)221、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998~税込¥8,798~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798~税込¥8,578~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60器具・セットセット品色温度(K)5000照度(Lx)1m:1370、3m:200、5m:80ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)158.4/158.4(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5070電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:960、3m:140、5m:60ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)145.7/145.7(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)4080電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/4KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:490、3m:70、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)144.5/144.5(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)2110電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形30W
日動工業¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)1.6タイプトラフ型周波数(Hz)50/60消費電力(W)32/32(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.34/0.17(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×78×58色温度(K)5000照度(Lx)1m:1170、3m:180、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)210、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)165.3/165.3(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)5290電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形40W
日動工業¥8,198~税込¥9,018~1台3日以内出荷目に優しい面光源による均一な光、オフィスや店舗に!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用周波数(Hz)50/60消費電力(W)45/45(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.45/0.23(100V/200V)色温度(K)5000照度(Lx)1m:1520、3m:230、5m:90ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)220、1/2:水平(H)110/垂直(V)130使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)154.6/154.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)6960電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/2KV演色性(Ra)Ra83
ベースルクス40形15W
日動工業¥7,598税込¥8,3581台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!Hf蛍光灯32形クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)14.6/14.6(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.15/0.08(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:550、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)132.1/132.1(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)1930電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ハイスペックハイディスク架台取付型(乳白ワイド)
日動工業¥45,980~税込¥50,578~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDベースライト40形 トラフ型
日動工業¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷屋内型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。トラフタイプです。蛍光灯40形2灯クラスの明るさ(メーカー比)仕様アースあり質量(kg)1.5タイプ屋内型消費電力(W)100V:27/200V:27定格電圧(V)AC100/200電球(W)LED:25定格電流(A)100V:0.27/200V:0.14寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×69×54色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:1000/3m:150/5m:60ビーム角(度)(1/10):水平(H)162/垂直(V)212、(1/2):水平(H)114/垂直(V)126使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)152.5(100V)、152.5(200V)LED寿命(時間)40000入力電圧範囲(V)AC90~264RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83定格光束(Lm)4120比較蛍光灯40形2灯クラスエコロジー商品省エネ
ベースルクス40形25W
日動工業¥7,798税込¥8,5781台3日以内出荷軒先や階段踊り場のひさしなど、ホコリが多い場所に!蛍光灯40形2灯クラスの明るさ!。屋内用、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。仕様屋内用質量(kg)2.2タイプ反射笠型周波数(Hz)50/60消費電力(W)28/28(100V/200V)定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)0.28/0.15(100V/200V)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1250×150×60色温度(K)5000照度(Lx)1m:1090、3m:160、5m:70ビーム角(度)1/10:水平(H)160/垂直(V)160、1/2:水平(H)120/垂直(V)120使用環境温度(℃)-20~40光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)134.6/134.6(100V/200V)入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)3770電圧(kV)サージ:ライン間/1KV/対アース間/5KV演色性(Ra)Ra83
ハイディスク150W 吊下げ型 ワイド
日動工業¥69,980税込¥76,9781台当日出荷メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットライト70W常設用黒
日動工業¥65,980税込¥72,5781台3日以内出荷水銀灯(レフ球)400Wクラスの明るさ!!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)5000寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:147.9、200V:150.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W設置場所屋内・屋外入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)71定格光束(Lm)10800エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク吊下げ型(乳白ワイド)
日動工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプです。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク架台取付型(ワイド)
日動工業¥46,980~税込¥51,678~1台3日以内出荷看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS色白定格電圧(V)AC100/200レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色電源タイプ電源装置内蔵型使用場所屋内・屋外兼用型RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
フラットライト70W常設用黒
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷暖色の光で照らす色温度2500K!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。用途看板照明、施設照明に付属品M10×25六角ボルトナットセット、落下防止ワイヤー×1本仕様アース、屋内・屋外兼用、質量(kg)2.3消費電力(W)(100V/200V)73/72スイッチなし先端コード:切放し定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)(100V/200V)0.72/0.37寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×91×258電線長さ(m)1.5色温度(K)2500寿命球:約50000時間使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクターエネルギー消費効率(Lm/W)100V:126.3、200V:128.0電線仕様-太さ(mm2)VCT0.75×3芯LED70W入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)72定格光束(Lm)9220エコロジー商品省エネ
ハイディスク300W 架台取付用 スポット
日動工業¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷水銀灯1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)8.7周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×308×415レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)42900エコロジー商品省エネ
ハイディスク100W 架台取付用 スポット
日動工業¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14000エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W吊下げ型(ワイド)
日動工業¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、ガソリンスタンド等の施設照明として、ライトアップや看板照明として付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:180度●1/2ビーム角:110度●100V消費効率(Lm/W):178.2●200V消費効率(Lm/W):179.4●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、電源カバー/アルミダイキャスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)6.8色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×280レンズワイド電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)51500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイディスク200W 架台取付用 スポット
日動工業¥97,980税込¥107,7781台3日以内出荷水銀灯700Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)28000エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク300W 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)8.8周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/310200V時/300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/3.1200V時/1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED300W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)52000エコロジー商品省エネ
ハイディスク150W 架台取付用 スポット
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズスポット適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外兼用アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21600エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra70定格光束(Lm)17800エコロジー商品省エネ
ハイディスク100W 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷水銀灯400Wクラスの明るさ!看板照明や施設に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/102200V時/101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.0200V時/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED100Wアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)14200エコロジー商品省エネ
ハイディスク 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥97,980~税込¥107,778~1台3日以内出荷水銀灯クラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×358×415レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターアース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75エコロジー商品省エネ
ハイディスク150W 架台取付用 ワイド
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×290×334レンズワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)21000エコロジー商品省エネ
ハイスペックハイディスク280W架台取付型(スポット)
日動工業¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷メタハラ1000Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置内蔵型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電源の長さは0.5m、コード先端は切放しです。用途工場、倉庫、スポーツ施設の照明として付属品M16×50ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2本仕様●1/10ビーム角:90度●1/2ビーム角:50度●100V消費効率(Lm/W):170.9●200V消費効率(Lm/W):172.1●コード先端:切放し●サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV●球寿命(時間):約60000材質冷却フィン/マグネシウム合金ダイカスト、フロント枠・前面パネル/ポリカーボネイト、取付枠/SUS201、ボルト/SUS質量(kg)7.2色白消費電力(W)100V/289、200V/287定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V/2.95、200V/1.47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×270×415レンズスポット電線長さ(m)0.5芯数3芯電線仕様-種別VCT0.75mm2×3芯色温度(K)5000使用環境温度(℃)-20~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED280W電源タイプ電源装置内蔵型耐振動2G使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC90~240RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra71定格光束(Lm)49400電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハイディスク150W 架台取付用 乳白ワイド
日動工業¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷メタハラ400Wクラスの明るさ!看板照明や施設照明に最適な常設タイプ!。屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切りっ放しです。質量(kg)5.4周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V時/152200V時/150定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V時/1.5200V時/0.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×334×334レンズ乳白ワイド適合電線(mm2)VCT0.75×3芯電線仕様-長さ(m)0.6仕様・用途屋内・屋外兼用型コード先端:切放し色温度(K)5000使用環境温度(℃)-30~50保護機能サージプロテクターLED150W設置場所屋内・屋外アース端子あり防水仕様IP65LED寿命(時間)約60000入力電圧範囲(V)AC90~305グリーン購入法適合演色指数(Ra)Ra75定格光束(Lm)20900エコロジー商品省エネ