32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1袋(100個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
特価
218 税込240
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) CSA規格取得
1箱(100個)
3,498 税込3,848
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水キャップが水をシャットアウト。 防水性能:防水安全コードIP57(IEC529)。
用途主に機器内配線で防水性能が必要とされる接続で、ヒートガン等の加熱処理ができない場所。 全長(mm)26.9 適合NH-64(ニチフ 専用工具) 種類防水形圧着スリーブ 定格電圧(V)300 定格電流(A)19(1.25mm2)、27A(2.0mm2) 特性防水
1袋(100個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。 種類防水形圧着スリーブ 使用温度範囲(℃)105(MAX) 定格電圧(V)AC600 特性防水、防油、耐震、防塵
1袋(10個)ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

1セット(3個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-40~+105 難燃性UL94V-2 種類絶縁付圧着スリーブ 定格電圧(V)300 寸法l(mm)15.0 材質(絶縁体)ナイロン 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 特性難燃 スリーブ形状突き合せ用
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線どおしをスリーブ内で突き合わせて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)25.5
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(12個)ほか
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類絶縁付圧着スリーブ 特性難燃 スリーブ形状重ね合せ用 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番125-0093 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニル 全長(mm)19 電線抱合範囲AWG(#)22~16 内寸(mm)スリーブ:1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌日出荷


せまい所でも圧着作業ができます。 全長200mmショートハンドルです。
用途防水形ピン端子、防水形Bスリーブ(TMNB、PCタイプ)専用圧着工具。 全長(mm)200 トラスコ品番276-1602 質量(g)250 端子(圧着端子(mm2))Bスリーブ/1.25、2.0、ピン端子/1.25、2.0
1個
7,798 税込8,578
当日出荷


用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱 種類裸圧着スリーブ 全長(mm)10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裸圧着端子・裸圧着スリーブ・圧着銅管端子用
全長(mm)235 質量(g)395 適合端子1.25、2、3.5、5.5、8mm2 ハンドル色
1台
6,398 税込7,038
当日出荷

1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。ニクロム・ニッケル線専用です。
材質端子:ニッケル材 種類絶縁被膜付圧着スリーブ 2018年トラスコ掲載ページ3 0803 スリーブ形状突き合わせ用(B形)
1セット(100個)
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)8.4±0.5 内径(Φmm)4.0±0.5 適合NHE4(歯口小) 種類裸圧着スリーブ 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき) 被覆最大外径(Φmm)6 適合電線組合せ(VSF)0.75mm2IV/Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)1.25mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm 適合電線組合せ(VSF)2.0mm2Φ1.6mm、Φ2.0mm
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

圧力規制装置(ラチェット)が付いておりますので圧着不足が防止されます。
用途電線に圧着端子の接続に 仕様絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
7,598 税込8,358
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS規格品 JIS C 2806
JIS規格JIS C 2806 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)10.5 種類裸圧着スリーブ RoHS指令(10物質対応)対応 スリーブ形状リングスリープ
1袋(20個)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)