51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119 税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (279種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)


端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
869 税込956
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)11.2 定格電圧(V)300 定格電流(A)電線サイズ1.25mm2/15、2mm2/20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 適合専用工具/NH64 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃、防水
1箱(100個)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 材質(絶縁体)ナイロン 種類差込型接続端子 端子形状差込形 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 寸法H(mm)9.5 寸法W(mm)9.0 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 全長(mm)21 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8
1袋(10個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2 寸法H(mm)9.8 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状差込形 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 JIS規格取得 特性難燃 仕様RoHS指令の規制適合品 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 幅(mm)5 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 UL規格取得 CSA規格取得
1袋(10個)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。
材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン 透明 寸法H(mm)15 使用工具【専用圧着】NH-65B 定格電圧(V)60 定格電流(A)12 電線抱合範囲AWG(#)22~18 寸法B(mm)1.1×0.8 内寸(mm)2.7 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75 スタッド径(Φmm)0.7
1パック(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
389 税込428
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイプダブル 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
赤透明 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 難燃性UL94V-2 電線抱合範囲AWG(#)18~16 仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 種類差込型接続端子 端子形状差込形 寸法D(Φmm)3.4 寸法W(mm)5.5 寸法d(Φmm)1.9 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)4.8 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1袋(10個)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子(袋入)
エコ商品
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 赤透明 定格電圧(V)300 電線抱合範囲AWG(#)18-16 内寸(mm)1.8 適合工具絶縁被覆付圧着端子、スリーブ用工具 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)5.3 難燃性UL94V-2 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)10.3 材質(絶縁体)ナイロン 寸法G(mm)6.4 難燃性UL94V-2 仕様RoHS指令の規制適合品 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 幅(mm)6.35 全長(mm)22 種類差込型接続端子 端子形状差込形
1袋(10個)ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 相手タブ厚(mm)0.8 仕様RoHS指令の規制適合品 幅(mm)6.8 種類差込型接続端子 端子形状差込形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1パック(500個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品
端子形状差込形 種類差込型接続端子 幅(mm)6.9 寸法t(mm)0.8 寸法B(mm)6.9 寸法B1(mm)6.35
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリオレフィン系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱収縮することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要なところ 適合(手動式)NH82 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)AC600 端子形状丸形 最高使用温度(℃)105 特性防水、防油、耐震、防塵
1箱(100個)
8,398 税込9,238
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)6.35 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.8 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25 電線抱合範囲AWG(#)18~16 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)3.2 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 寸法D(Φmm)4.1 寸法d(Φmm)1.8 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニチフ差込形ピン端子
エコ商品
PC形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~0.75 電線抱合範囲AWG(#)20-18 標準色透明 使用温度範囲(℃)絶縁体:-40~+105 寸法H(mm)11.5 寸法D(Φmm)3.1 寸法d(Φmm)1.7 寸法b(Φmm)2 難燃性UL94V-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形 特性難燃 種類差込型接続端子 幅(mm)5.1 全長(mm)19.5 仕様RoHS指令の規制適合品 使用温度範囲(℃)-40~+75 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 相手タブ厚(mm)0.5 JIS規格取得 UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

端子形状板形 種類裸圧着端子 寸法l(mm)12.7 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ピン端子がメスタイプです。
用途差込形ピン端子はオス側とメス側があり、電線どうしの差し込み接続に。 トラスコ品番124-5372 材質端子:黄銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ナイロン 全長(mm)26.2 外形寸法(mm)6.9 電線抱合範囲AWG(#)18~16 内寸(mm)1.8 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
1袋(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷

用途110シリーズ イージーロックコネクタ用端子専用 仕様手動 寸法(mm)230 質量(g)470 適合端子0.2~0.3、0.5~0.75、0.9~1.25mm2 ハンドル色
1台
40,980 税込45,078
当日出荷

挿入可能なピン端子(ピン端子付きPCタイプ)
仕様●シリーズ:PC●絶縁:絶縁●絶縁体:ナイロン●全長:0.97mm●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:0.75mm2●適合電線サイズAWG Min:20AWG●適合電線サイズAWG Max:18AWG●ブレット直径:4.6mm●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:真鍮●コード番号:490-4120 アズワン品番65-7590-08
1袋(5個)
619 税込681
7日以内出荷

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

種類シングルタイプ 規格DIN46228/4準拠品 端子形状フェルール・棒形 材質(絶縁体)PP 材質(端子)銅スリーブ(すずメッキ付) 適合工具NH79A・NH89
1箱(100個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合電線範囲 撚線(mm2)(銅線)0.5~0.75 適合電線範囲 AWG(#)20-18 幅(mm)6.7(嵌合時) 全長(mm)26 トラスコ品番123-3367 材質ポリカーボネート 長さ(mm)25.2(嵌合時) 高さ(mm)7.8(嵌合時) 質量(g)21.5 使用温度範囲(℃)-20~120 定格電流(A)6(AWG20)/8(AWG18) 差込み線数(本)1
1セット(20個)
619 税込681
当日出荷