こんなお得な商品も!

絶縁キャップ
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
仕様●適用端子:1.25mm^2●色:緑●入数:1個
アズワン品番67-0404-17
1個
¥9
税込¥10
4日以内出荷
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。
半透明タイプで、結線状態の確認が可能です。
安全性(絶縁性能)に優れています。
改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップです。
用途裸圧着スリーブの絶縁に
定格電圧(V)300
使用温度(℃)0~60
材質(絶縁体)塩化ビニル
絶縁体の色は7色を用意しております。
用途裸圧着端子の絶縁処理に
仕様一般用、JSIA規格品(日本配電盤工業会規格)
使用温度範囲(℃)60(MAX)
定格電圧(V)600
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
リングスリーブに被せるだけで絶縁処理ができます。半透明タイプで、結線状態の確認が可能。安全性(絶縁性能)に優れています。改正RoHS指令(追加フタル酸類4物質)に対応の軟質キャップ
用途リングスリーブ用
材質軟質塩化ビニル
端子形状棒形
最高使用温度(℃)60
作業温度範囲(℃)最低0
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V)300
裸圧着端子用の絶縁キャップ
色白
材質ポリ塩化ビニル
寸法L(mm)65
定格電圧(V)600
寸法L1(mm)35
寸法L2(mm)30
寸法T(mm)1.8
寸法d1(Φmm)23.2
寸法d2(Φmm)25
適合端子125・150(mm2)共用
最高使用温度(℃)60
寸法d3(Φmm)21.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
¥259
税込¥285
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。TC形。棒形。絶縁キャップ付。
用途銅線用。
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
電線抱合範囲AWG(#)16-14
色絶縁キャップ:緑透明
寸法L(mm)24.5
種類裸圧着端子
端子形状フェルール・棒形
寸法D(Φmm)4.2
寸法E(mm)4.5
寸法l(mm)16
電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82
寸法d(Φmm)2.3
寸法F(Φmm)1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード