97件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(100個)
1,598 税込1,758
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
1箱(50個)ほか
989 税込1,088
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (416種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状ブレード形(BT形) 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(100個)ほか
1,998 税込2,198
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
透明 種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状ブレード形(BT形) 電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

透明 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)塩化ビニル 寸法l1(mm)2.5 寸法T(Φmm)0.6
1パック(1000個)
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(500個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 絶縁体形状TME形 特性難燃
1箱(100個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。
1セット(50個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
1箱(50個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

端子形状棒形 特性難燃 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) UL規格取得 CSA規格取得
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ナイロン JIS規格JIS C 2805適合 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状丸形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) UL規格取得 CSA規格取得 特性難燃
1箱(100個)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)ほか
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600 端子形状Y形
1箱(50個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (260種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番831-4460 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 全長(mm)27.5 外形寸法(mm)14 定格電圧(V)600 外径(Φmm)14 内寸(mm)4.5 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 入数(個)パック:50 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)8.4 適合電線範囲 AWG(#)16-14
1パック(50個)
999 税込1,099
当日出荷

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状先開形 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 特性難燃
1箱(100個)
3,798 税込4,178
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
適合手動工具/NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状丸形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
22,980 税込25,278
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状Y形 種類絶縁被覆付圧着端子
1袋(10個)ほか
429 税込472
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)21.5 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)7.5 寸法D(Φmm)4.5 電線抱合範囲AWG(#)16~14 寸法B(mm)8.0 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(mm)4.3 公称断面積(mm2)2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径4S
1袋(20個)
289 税込318
4日以内出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 使用温度範囲(℃)-40~125 定格電圧(V)600
1袋(10個)ほか
特価
339 税込373
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)30.5 寸法H(mm)14.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)10.5 寸法D(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)12~10 寸法B(mm)12.0 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(mm)6.4 公称断面積(mm2)5.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径6
1袋(10個)
329 税込362
当日出荷

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)17.5 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)4.75 寸法D(Φmm)4.1 電線抱合範囲AWG(#)22~16 寸法B(mm)5.5 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(Φmm)3.2 公称断面積(mm2)1.25 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH11・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1011、NA3+N311 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径3
1袋(20個)
289 税込318
3日以内出荷

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)27.0 寸法H(mm)14.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)8.25 寸法D(Φmm)6.8 電線抱合範囲AWG(#)12~10 寸法B(mm)9.5 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(mm)5.3 公称断面積(mm2)5.5 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH13<本体+ヘッド>NA10+N1013、NA3+N313 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径5
1袋(10個)
特価
219 税込241
当日出荷

TME形は絶縁被部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定位置に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。 RoHS指令の規制適合品
種類絶縁付圧着端子 端子形状先開形
1箱(100個)ほか
2,598 税込2,858
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)


適合手動工具/(本体)NH5、NH32、NH60 黄透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)300 端子形状先開形 寸法D(Φmm)2.9 電線抱合範囲AWG(#)24~20 材質(絶縁体)ナイロン 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 端子HS(ハイ・ソリッド) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.2~0.5 特性難燃
1箱(1000個)
24,980 税込27,478
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

端子形状丸形 種類絶縁付圧着端子 定格電圧(V)300 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1セット(100個)
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
用途銅線専用 種類絶縁被覆付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体) 寸法L(mm)22.0 寸法H(mm)10.0 定格電圧(V)600 端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔) 寸法F(mm)7.75 寸法D(Φmm)4.6 電線抱合範囲AWG(#)16~14 寸法B(mm)8.5 材質(絶縁体)ポリカーボネイト 寸法d2(mm)4.3 公称断面積(mm2)2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 色(絶縁体) 適合工具<手動工具>NH12・NH32<本体+ヘッド>NA10+N1012、NA3+N312 電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径4
1袋(20個)
289 税込318
当日出荷

定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト 定格電圧(V)600 使用温度範囲(℃)-40~125 端子形状フェルール・棒形 種類絶縁被覆付圧着端子
1箱(50個)ほか
1,898 税込2,088
4日以内出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)