カテゴリ

  • 電気材料(49)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ニチフ
  • モノタロウ(2)
  • SMC(1,506)
  • ホンダ(177)
  • CKD(54)
  • UDトラックス(36)
  • エスコ(33)
  • MAZDA(マツダ)(30)
  • 東邦シートフレーム(25)
  • スズキ(23)
  • ダイヤトレンド(18)
  • 日紅商事(17)
  • SIEMENS(16)
  • MICROCHIP(15)
  • 三木プーリ(14)
  • 日東工業(12)
  • ピジョン(11)
  • 渡辺電機工業(10)
  • アイエルモータースポーツ(10)
  • 花王(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「na-10」の検索結果

50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(193件のレビュー)
    219税込241特価
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
    種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形)先開形

    ニチフ(69件のレビュー)
    469税込516
    1箱(100個)
    当日出荷
    材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子端子形状先開形
  • 銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形

    ニチフ(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (B形)

    ニチフ(29件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1箱(100個)
    当日出荷から71日以内出荷
    用途突き合せ用種類裸圧着スリーブ材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形

    ニチフ(30件のレビュー)
    149税込164
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状棒形
  • 銅線用 環境配慮形  絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形 絶縁被覆圧着端子 (Y型)先開形

    ニチフ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
  • 銅線用 裸圧着スリーブ (P形) ニチフ

    銅線用 裸圧着スリーブ (P形)

    ニチフ(26件のレビュー)
    719税込791
    1箱(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    用途重ね合せ用UL規格取得CSA規格取得材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)種類裸圧着スリーブスリーブ形状重ね合せ用
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(25件のレビュー)
    339税込373
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2寸法H(mm)9.5寸法W(mm)9.0JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得全長(mm)21幅(mm)6.8種類差込型接続端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8
  • 裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ ニチフ

    裸ブレード端子 (BT形) Sタイプ

    ニチフ(16件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1箱(100個)
    当日出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM

    ニチフ(8件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状突き合せ用使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(11件のレビュー)
    409税込450
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。 UL・CSA登録品
    寸法W(mm)7.2寸法H(mm)9.8使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状差込形材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2JIS規格取得特性難燃仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)幅(mm)5全長(mm)19.5種類差込型接続端子UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(19件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
    端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)

    ニチフ(14件のレビュー)
    239税込263
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得UL規格取得CSA規格取得スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 (Y形Eタイプ)先開形

    ニチフ(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100個)
    当日出荷
    種類裸圧着端子端子形状先開形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • 環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ

    環境配慮形絶縁被覆付棒形端子

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 FA形 ニチフ

    差込形接続端子 FA形

    ニチフ(9件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
    赤透明使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300難燃性UL94V-2電線抱合範囲AWG(#)18~16仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの幅(mm)3.2全長(mm)19.5種類差込型接続端子端子形状差込形寸法D(Φmm)3.4寸法W(mm)5.5寸法d(Φmm)1.9材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)4.8材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(19件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付ブレード端子(BT形) TMEX

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    RoHS 10物質の適合品。 定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
    使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)
  • 空気圧式工具(足踏) ニチフ

    空気圧式工具(足踏)

    ニチフ
    229,800税込252,780
    1個
    41日以内出荷
  • 差込形接続端子 MA形 ニチフ

    差込形接続端子 MA形

    ニチフ(4件のレビュー)
    289税込318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷
    UL・CSA登録品
    使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法t(mm)0.8寸法W(mm)10.3材質(絶縁体)ナイロン寸法G(mm)6.4難燃性UL94V-2仕様RoHS指令の規制適合品JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8幅(mm)6.35全長(mm)22種類差込型接続端子端子形状差込形
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(8件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0相手タブ厚(mm)0.8仕様RoHS指令の規制適合品幅(mm)6.8種類差込型接続端子端子形状差込形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (R形)丸形 TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から71日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着端子 (Y形)先開形 TGV

    ニチフ(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から56日以内出荷
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状先開形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)特性難燃
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TME R形)丸形ナイロン

    ニチフ
    1,698税込1,868
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から61日以内出荷
    TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるため、端子は一定値に挿入され、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
    種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)ナイロンJIS規格JIS C 2805適合難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)UL規格取得CSA規格取得特性難燃
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG

    ニチフ(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(100個)
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-40~+105難燃性UL94V-2種類絶縁付圧着スリーブ定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
  • 差込形分岐用接続端子 ニチフ

    差込形分岐用接続端子

    ニチフ
    3,098税込3,408
    1箱(100個)
    当日出荷
    RoHS指令の規制適合品
    端子形状差込形種類差込型接続端子幅(mm)6.9寸法t(mm)0.8寸法B(mm)6.9寸法B1(mm)6.35
  • 絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ

    絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形

    ニチフ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から41日以内出荷
    端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)6.35仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.8JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25電線抱合範囲AWG(#)18~16特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)3.2全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH11、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 11、N3 11使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.1寸法d(Φmm)1.8材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 絶縁キャップ付棒形圧着端子 ニチフ

    絶縁キャップ付棒形圧着端子

    ニチフ(1件のレビュー)
    439税込483
    1袋(10個)
    当日出荷
    裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
    端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
  • 銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX ニチフ

    銅線用環境配慮形絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 TMEX

    ニチフ
    1,598税込1,758
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM ニチフ

    絶縁被覆付圧着スリーブ(P形) TM

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1箱(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    電線どうしをスリーブ内で重ね合せて接続します。 端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。 絶縁体形状:絶縁筒部が拡がっております。
    用途軟鋼のより線電線の接続に。
  • 銅線用 裸圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 裸圧着端子 R形

    ニチフ
    4,698税込5,168
    1箱(25個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途銅線専用材質無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 Y形

    ニチフ
    359税込395
    1袋(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)寸法H(mm)10.0定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】Y形/先開形材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差込形接続端子 M形 ニチフ

    差込形接続端子 M形

    ニチフ(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0電線抱合範囲AWG(#)14特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)4.8全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品適合手動工具/NH12、NH32、本体/NA10、NA3、ヘッド/N10 12、N3 12使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300寸法D(Φmm)4.5寸法d(Φmm)2.3材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV ニチフ

    銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ (P形)TGV

    ニチフ
    1,398税込1,538
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    種類絶縁付圧着スリーブ特性難燃スリーブ形状重ね合せ用使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)
  • 差込形接続端子 F形 ニチフ

    差込形接続端子 F形

    ニチフ
    2,998税込3,298
    1箱(100個)
    当日出荷
    嵌合部が露出しております。 端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
    端子形状差込形特性難燃種類差込型接続端子幅(mm)5.1全長(mm)19.5仕様RoHS指令の規制適合品使用温度範囲(℃)-40~+75寸法H(mm)10.0定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)相手タブ厚(mm)0.5JIS規格取得UL規格取得CSA規格取得
  • 銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形 ニチフ

    銅線用 環境配慮形絶縁被覆付圧着端子 R形

    ニチフ
    349税込384
    1袋(20個)
    当日出荷
    RoHS10。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。心線いちはつねに安定し確実な圧着が可能です。
    用途銅線専用種類絶縁被覆付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~125(絶縁体)定格電圧(V)600端子形状【接触部・舌部】R形/丸形(一つ孔)材質(絶縁体)ポリカーボネイト材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応