ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
色赤透明
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
電線抱合範囲AWG(#)18~16
仕様RoHS指令の規制適合品ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたもの
幅(mm)3.2
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
端子形状差込形
寸法D(Φmm)3.4
寸法W(mm)5.5
寸法d(Φmm)1.9
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)4.8
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.75~1.25
JIS規格取得無
UL規格取得無
CSA規格取得無
特性難燃
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)5.3
難燃性UL94V-2
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得無
特性難燃
ICT(絶縁被覆付連鎖形端子)をカットしたものです。
UL・CSA登録品
寸法W(mm)7.2
寸法H(mm)9.8
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
JIS規格取得無
特性難燃
仕様RoHS指令の規制適合品
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
幅(mm)5
全長(mm)19.5
種類差込型接続端子
UL規格取得有
CSA規格取得有
UL・CSA登録品
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
端子形状差込形
材質(絶縁体)ナイロン
難燃性UL94V-2
寸法H(mm)9.5
寸法W(mm)9.0
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
全長(mm)21
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
使用温度範囲(℃)-40~+75
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
相手タブ厚(mm)0.8
仕様RoHS指令の規制適合品
幅(mm)6.8
種類差込型接続端子
端子形状差込形
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
特性難燃
嵌合部が露出しております。
端子と絶縁体の間に銅パイプが入っていますが、その銅パイプの長さが端子筒部の長さとおなじです。
端子形状差込形
特性難燃
種類差込型接続端子
幅(mm)5
全長(mm)19.5
仕様RoHS指令の規制適合品
使用温度範囲(℃)-40~+75
寸法H(mm)10.0
定格電圧(V)300
材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル
難燃性UL94V-0
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
こんなお得な商品も!

差込接続端子 250形 オス
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
UL・CSA登録品
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
寸法t(mm)0.8
寸法W(mm)10.3
材質(絶縁体)ナイロン
寸法G(mm)6.4
難燃性UL94V-2
仕様RoHS指令の規制適合品
JIS規格取得無
UL規格取得有
CSA規格取得有
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
相手タブ厚(mm)0.8
幅(mm)6.35
全長(mm)22
種類差込型接続端子
端子形状差込形
こんなお得な商品も!

差込形ピン端子
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
使用温度範囲(℃)-40~+105
定格電圧(V)300
難燃性UL94V-2
材質(絶縁体)ナイロン
種類差込型接続端子
端子形状差込形
特性難燃
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。
従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子
材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
端子形状差込形
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
種類差込型接続端子
寸法E(mm)7.8
材質(端子)黄銅(すずメッキ)
関連キーワード