絞り込み
ブランド
- 日油技研工業
- モノタロウ(3,825)
- BIGM(丸山製作所)(66,074)
- DAYTONA(デイトナ)(5,453)
- EBM(江部松商事)(7,629)
- Kawasaki(8,653)
- NAKANO(6,710)
- Panasonic(パナソニック)(22,479)
- SHIMANO(シマノ)(6,733)
- TAKEGAWA(武川)(6,473)
- TRUSCO(12,470)
- エスコ(39,831)
- オカムラ(岡村製作所)(16,566)
- コガネイ(5,666)
- スバル(14,575)
- ホンダ(58,211)
- メディアカバーマーケット(41,443)
- 三菱電機(11,676)
- 大阪魂(26,699)
- 工進(6,821)
- 雅(8,079)
- ブランドをもっと見る
2ページ目: 日油技研工業のすべての商品
特価

サーモペイント(R) 不可逆性 200度
日油技研工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5086変色温度(℃)200発色うす黄緑→青紫
サーモラベル(R)ースーパーミニ-3R
日油技研工業¥3,198税込¥3,5181箱(20枚)翌々日出荷わずかΦ1mmの示温エレメントを3点配置。細かい場所にも貼れる超小型タイプの丸型です。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~150温度(℃)組合せ:40-45-50精度(℃)変色:±2変色白→黒
カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥4,998~税込¥5,498~1セット(200枚)ほか当日出荷から6日以内出荷カスト等のステンレス面に貼付滅菌後、はがした跡が残りません。滅菌後は”滅菌済"の文字が浮き出るのでひと目で分かります。
数字サーモワッペン(R)WR
日油技研工業¥7,198税込¥7,9181箱(120枚)当日出荷加熱温度が数字で表示されます。 温度が下がると数字が消え、繰り返し使用できます。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。寸法(mm)Φ18精度(℃)±2変色温度(℃)50~70
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 55度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5058精度(℃)±2変色温度(℃)55変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 100度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5051精度(℃)±2変色温度(℃)100変色白→えんじ
サーモペイント(R) 不可逆性 450度
日油技研工業¥20,980税込¥23,0781個当日出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5090変色温度(℃)450発色紫→白
サーモペイント(R) 準不可逆性 90度
日油技研工業¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5094変色温度(℃)90発色うすピンク→明るい紫
サーモペイント(R) 準不可逆性 50度
日油技研工業¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5091変色温度(℃)50発色うすピンク→明るい青
蒸気用PCD ヘリックスタイプ
日油技研工業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷から8日以内出荷管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚色調【変色】赤紫→青緑
日油ハンドラベラー用滅菌ラベル
日油技研工業¥10,980税込¥12,0781式(1200枚×5缶)翌々日出荷タイプ滅菌ラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字ラベルサイズ(mm)16×23松吉医科器械コード23-6571-00
ロット管理用ラベル PAL-COLOR
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981式(5缶×6000枚)7日以内出荷から11日以内出荷ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。タイプカラーラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10文字、下段8文字ラベルサイズ(mm)16×23
HP ケミカルインジケータ(EOガス用)
日油技研工業¥3,998~税込¥4,398~1式(250枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 90度
日油技研工業¥8,898税込¥9,7881ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6606長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):90、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→赤、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 80度
日油技研工業¥9,598税込¥10,5581ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6604長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):80、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→青、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 75度
日油技研工業¥9,598税込¥10,5581ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番824-6603長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):75、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→えんじ、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 220度
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981ケース(20枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番835-7865長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17変色温度(℃)220-230-240
サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 210度
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981ケース(20枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番835-7864長さ(mm)32精度(℃)±3縦(mm)17変色温度(℃)210-220-230
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 95度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5066精度(℃)±2変色温度(℃)95変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 85度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)当日出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5064精度(℃)±2変色温度(℃)85変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 65度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5060精度(℃)±2変色温度(℃)65変色白→黒
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 120度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5055精度(℃)±2変色温度(℃)120変色白→青
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 110度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5053精度(℃)±2変色温度(℃)110変色白→濃あい
サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 105度
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581ケース(40枚)6日以内出荷「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。トラスコ品番838-5052精度(℃)±2変色温度(℃)105変色白→緑
サーモペイント(R) 準不可逆性 80度
日油技研工業¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5093変色温度(℃)80発色うすピンク→明るい紫
サーモペイント(R) 準不可逆性 70度
日油技研工業(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5092変色温度(℃)70発色うすピンク→明るい青味紫
サーモペイント(R) 準不可逆性 110度
日油技研工業¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標ですトラスコ品番838-5082変色温度(℃)110発色うす緑→明るい青味紫
サーモシート(R)屋外対応型 可逆性
日油技研工業¥6,898税込¥7,5881ケース(30枚)当日出荷「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。仕様2点表示タイプ材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2変色温度(℃)50-70
ニチユ 加熱積算ラベル(R)
日油技研工業¥7,798税込¥8,5781ケース(200枚)3日以内出荷所定の温度で加熱処理を行うと時間経過とともに徐々に色調変化するシールです。 左側の楕円がインジケータ、右側の楕円が加熱後の色見本です。所定条件で加熱すると左右の楕円は同色となります。「加熱積算ラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途食品の加温確認。 食器の乾燥確認。 ボイル過熱の工程確認など。仕様不可逆タイプ、要冷蔵保管トラスコ品番463-5230質量(g)35寸法(縦×横)(mm)14×30質量(g/枚)0.18有効期間1年(要冷蔵)、(冷凍の場合は2年)変色条件(温度-時間)/90℃-20分枚
HPSP R滅菌テープ
日油技研工業¥19,100税込¥21,0101箱(12巻)当日出荷AC-19、25は、オートクレーブ内で所定の時間・温度になると、白から黒褐色の斜線が鮮明に浮き出てきます。 AE-18、24は、1本のテープでオートクレーブ(橙色→黒褐色)、EOガス(橙色→緑色)の両方に使用できます。
サーモペイント(R)用シンナー
日油技研工業¥3,298税込¥3,6281缶3日以内出荷から4日以内出荷サーモペイント(R) の別売り付属品です。サーモペイント(R) 用シンナーです。「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です内容量(g)200
ThermoClip(サーモクリップ)
日油技研工業¥2,698~税込¥2,968~1ケース(6ピース)ほか翌々日出荷電線の異常発熱を検知して変色するクリップです。サーモクリップの異常発熱を検知する特性と発熱によって色が変わる原理には電気的なエネルギーを必要としません。温度上昇をきっかけに異常を検知します。サーモクリップの変色は不可逆性です。70℃以上の発熱を検知して変色すると、元の色には戻りません。一時的な発熱で時間経過と共に冷めてしまった場合でも変色状態を維持し発熱の形跡を残します。点検時、サーモクリップの変色を確認することで装置の保全に繋がります。サーモクリップは、温度変化に応じて変色するサーモクロミック技術を使用しています。この技術により、異常発熱の監視を明確かつ恒久的に可視化することができます。クリップを電線にはめるだけで装置の稼働を止めることなく簡単かつ素早く装着できます。発熱に反応して変色します。異常箇所の視認性が高まり目視で容易に判断できます。クリップのサイズは5種類。様々な電線に対応します。(電線規格:17AWG~750MCM)材質5~10%:サーモクロミックプラスチック/90~95%ポリプロピレン/UL94V0自己消火性定格難燃性、非ハロゲン定格電圧(kVAC/VDC)36/600温度(℃)【変色開始】53交換目安5年応答速度5~20秒変色温度(℃)【不可逆】70温度誤差±1℃保管環境16~27℃(40~60%RH)絶縁耐力(Kv Per mm)44
サーモラベル(R)-スーパーミニ-1K
日油技研工業¥6,598税込¥7,2581箱(200枚)翌々日出荷示温エレメントはわずかΦ1.5mm、細かい場所にも貼れる超小型タイプです。温度が上昇すると白い丸が消え、背景と同じ黒になります。大変小さいラベルの為、トランジスタ、IC、コンデンサなど精密な電子機器の発熱管理や小型モーターなどの温度管理に広く使用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。用途トランジスタ・IC・LSI・抵抗・コンデンサ・コイルなどの電子部品の異常発熱監視/電子回路冷却ファンモーター・駆動モータ等・小型モータの発熱検知/製品の輸送時・使用時環境温度確認温度範囲(℃)40~125精度(℃)変色:±2変色白→黒
スチーム・インテグレータ・カード
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981セット(250枚)6日以内出荷高圧蒸気滅菌の三要素(温度、時間、湿度)を相乗作用によって、各滅菌条件の死滅時間を色調変化で正しく表現できる画期的な検知カードです。寸法(mm)25×62テープ幅(mm)25
鋼製小物固定用シート
日油技研工業¥14,900~税込¥16,390~1個翌々日出荷から6日以内出荷仕様クラス分類:ISO11140-1 クラス4、インジケーター変色条件:121℃~・20分材質本体/上質紙、前面フィルム/PET(ポリエチレンテレフタレート)
日油 BDボックス
日油技研工業¥17,980税込¥19,7781式(30個)7日以内出荷ディスポーザブルタイプのボウィーディック試験用のパックです。 パックをそのまま用いて試験が行えます。 滅菌後はインジケータがえんじ色から緑色へと明確に変化します。寸法(mm)100×95松吉医科器械コード24-2466-00
HP カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥8,998税込¥9,8981式(600枚)7日以内出荷カストなどのステンレス面に貼り付け、滅菌後は糊残りがなく剥がすことができます。 滅菌後は「滅菌済」の文字が黒褐色に浮き出てきますのでひと目で滅菌処理の有無が判別でき、テープ同様に使用できます。 ISO11140-1 Class1。
HP 滅菌カード(EOガス用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷滅菌後斜めの線が現れます。 EOガス20%専用です。寸法(mm)16×115松吉医科器械コード03-2786-07