絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

日油技研工業

日油技研工業のページです。日油技研工業は、測定・測量用品、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品、医療・介護用品などの商品を提供しています。現在123件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名日油技研工業株式会社
設立1980/12/01
所在地〒350-1107 埼玉県川越市的場新町21番地2
特価
本日10月11日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
123件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(12件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1ケース(20枚)
    当日出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。 電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。 熱処理工程管理。 流通時の温度管理直径(Φmm)示温エレメント部:4
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様10℃間隔三段階表示タイプ直径(Φmm)示温エレメント部:5
  • サーモラベル(R)スーパーミニ 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ

    日油技研工業(4件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1ケース(20枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。 電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。 製品の輸送時使用時の環境温度確認。仕様3点表示超小型変色温度以上で白丸が消滅します。幅(mm)11直径(Φmm)示温エレメント部:1.5精度(℃)±2縦(mm)6.5変色白→黒
  • サーモテープ(R) 日油技研工業

    サーモテープ(R)

    日油技研工業(1件のレビュー)
    ¥5,298税込¥5,828
    1ケース(25枚)
    当日出荷
    特定の温度で変色しても冷却すると元の色に戻り、繰り返し使用できます。 両端に変色前の色が刷ってありますから、温度上昇による変色が一目瞭然です。 テープ状なので、自由な長さに切ってご使用いただけます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途加熱工程時のヤケド防止危険温度、注意温度管理仕様一点表示長さ(mm)200幅(mm)20測定方式可逆性表示1点表示精度(℃)±2
  • サーモラベル(R) 日油技研工業

    サーモラベル(R)

    日油技研工業(3件のレビュー)
    ¥6,798税込¥7,478
    1ケース(40枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    温度管理用示温材 特定温度でシャープに変色します。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。 変色する示温エレメントは、精製された安定性のある溶融性顔料の融点を利用したものですから、示温性は正確で、高精度を示します。 示温エレメントは耐熱性フィルムで密閉されていますので、水、薬品、油や、環境雰囲気の影響を受けません。 サーモラベル(R)の裏面には耐熱性粘着剤が塗布してありますので、裏紙(離型紙)を剥がすだけで、測温部に貼って使用することができます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途室内外の発熱・加熱温度管理。電力会社や工場の受変電設備・機械設備の発熱点検。熱処理工程管理。流通時の温度管理。仕様一点表示タイプ幅(mm)30直径(Φmm)示温エレメント部:11測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候
  • 真空用サーモラベル(R) VL4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R) VL4点表示

    日油技研工業
    ¥6,298税込¥6,928
    1箱(10枚)
    当日出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。質量(g)5タイプ4点表示タイプ使用温度範囲(℃)230寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20精度(℃)±2変色原色:淡黄、変色後:黒
  • サーモクレヨン(R) - M 日油技研工業

    サーモクレヨン(R) - M

    日油技研工業(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    溶融性化合物を棒状に固めました。携帯便利なペンシル型です。すでに加熱された物体の温度チェック等に御使用下さい。サーモクレヨン-Mを加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。着色していますので、温度品種の識別が容易です。クレヨンをホルダーに差込み、付属のクリップで固定して御使用下さい。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途鍛造の温度、金型の温度測定等。焼入れ、焼純、焼戻し熱処理等の温度管理。銀ロウ付、軟ロウ付等その他一般溶接時の温度管理。鉄骨溶接時のパス間温度管理。反応塔、電気炉、溶鉱炉等の外壁面の温度管理。プラントの配管等の発熱点検。モーター内燃焼機関等、電力機械器具の表面温度の発熱点検。煙突、かまど付近の温度管理。金属、合成樹脂、ゴム、ガラス等の成型時の温度管理。原子力プラントの溶接時の温度管理
  • 紫外線検知材UVラベル(R) 日油技研工業

    紫外線検知材UVラベル(R)

    日油技研工業(4件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1ケース(100枚)
    当日出荷
    紫外線を受けたときに無色から有色へと発色し、紫外線照射を色の変化で確認できます。 変色は不可逆であり、一旦変色した色は元に戻りません。 感度は使用目的に応じ4種類を用意しております。 裏面に粘着剤付きですので、さまざまな箇所へ簡単に貼付することができます。「UVラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途UV硬化型樹脂(インキ、塗料、接着剤など)の硬化判定 UVランプ(メタルハライド、水銀、殺菌灯)の保守管理 太陽光の紫外線量確認シール寸法(mm)Φ18
  • デューラベル(R)D-1 不可逆性 日油技研工業

    デューラベル(R)D-1 不可逆性

    日油技研工業(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1ケース(200枚)
    当日出荷
    色の変化で結露の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性結露検知材です。「デューラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様結露により変色トラスコ品番824-6607材質水分検知インキ、紙、粘着剤色(原色)白、(変色後)青質量(g)22寸法(Φmm)(エレメント)8測定方式不可逆性シートサイズ(mm)13×20
  • サーモクレヨン(R) 日油技研工業

    サーモクレヨン(R)

    日油技研工業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷
    製品を加熱された物体に当てて、それが溶けるか溶けないかで、指示温度以上か以下かを判定します。「サーモクレヨン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途鍛造の温度、金型の温度測定。鉄骨溶接時のパス間温度管理など2018年トラスコ掲載ページ1 1666
  • サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパーミニ3R 不可逆/丸型

    日油技研工業
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(20枚)
    当日出荷
    小さな部品の温度管理に便利です。粘着性に優れ、測温部に貼るだけで使用できます。屋内専用の3点表示超小型の丸型タイプ「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター・ダイオード・集積回路等微小部品の温度測定用に。サイズベース部/Φ6mm、示温エレメント/Φ1mm×3個直径(Φmm)1Φ、3点配置測定方式不可逆性精度(℃)変色:±2変色の経過白→黒変色白→黒
  • サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入

    日油技研工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
  • デジタルサーモテープ(R) 日油技研工業

    デジタルサーモテープ(R)

    日油技研工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(30枚)
    当日出荷
    色の変化が数字と共に現れ、緑色の数字を読むだけで即座に温度が分かります。「デジタルサーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様可逆性寸法(mm)10×92ピッチ(温度)2℃耐熱性60℃×1000時間耐湿性異常なし(相対湿度70%以下)耐水性3時間以内(水中に浸漬)
  • サーモプルーフ 日油技研工業

    サーモプルーフ

    日油技研工業
    ¥8,398税込¥9,238
    1ケース(10枚)
    当日出荷
    4種類のペイントが1枚のシールに。 特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。 簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。
    使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37
  • 組合せサーモラベル(R) 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)

    日油技研工業
    ¥18,980税込¥20,878
    1ケース(80枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    可逆性のサーモシートを基材にして、その中心部に不可逆性の示温エレメント(サーモラベル(R))を組み合わせました。不可逆性ラベルで過去の温度履歴を、可逆性シートで現在温度を確認できます。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    幅(mm)示温エレメント部(不可逆性):12ベース部(可逆性):30測定方式可逆性、不可逆性縦(mm)示温エレメント部(不可逆性):6ベース部(可逆性):15
  • オートクレーブ用滅菌カード 日油技研工業

    オートクレーブ用滅菌カード

    日油技研工業
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1箱(250枚)ほか
    当日出荷
    滅菌条件に到達すると”sterilized”の文字が黒褐色に変色します。 変色したものは元の色に戻りません。(不可逆タイプ)。オートクレーブ用カードは、表面がフィルムでラミネートしてありますので、高温における被滅菌物へのインジケータ付着という心配がありません。滅菌カード1枚毎にロットナンバーを記載しました。(S-121-20、SS-121-20)。被滅菌物の間に挟み込んでご使用ください。
    用途オートクレーブ滅菌処理工程管理用。熱処理工程の工程確認に。
  • サーモラベル(R)ミニ・S 日油技研工業

    サーモラベル(R)ミニ・S

    日油技研工業(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1ケース(200枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    超ミニサイズの不可逆性示温材。 小さな部品の温度管理に幅広く利用されています。 1シートで100枚あります。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、LSI、抵抗、コンデンサ、コイルなどの電子部品の異常発熱監視。電子回路冷却ファンモータ、鼓動モータ等、小型モータの発熱検知。製品の輸送時使用時の環境温度確認。幅(mm)5測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)5変色白→赤
  • サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度 日油技研工業

    サーモラベル(R)8点表示 不可逆性 50度

    日油技研工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    長さ(mm)43精度(℃)±2縦(mm)15変色温度(℃)50-60-70-80-90-100-110-120
  • サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)4Eシリーズ 不可逆/4点式 20枚入

    日油技研工業
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様変色精度:±2℃サイズベース部/15×40mm、示温エレメント/Φ5mm
  • 乾熱滅菌ラベル 日油技研工業

    乾熱滅菌ラベル

    日油技研工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(500枚)
    当日出荷
    特殊な乾熱インクを利用したラベルで乾熱滅菌条件(160℃-3時間、180℃-30分)で、変色部がピンクから褐色へ変化します。 色の変化で滅菌が十分にされたかどうかの確認が行えます。
    仕様滅菌条件:160℃・3時間、180℃・30分寸法(mm)19×32テープ幅(mm)19アズワン品番2-6419-01
  • ヒートチェックペン 日油技研工業

    ヒートチェックペン

    日油技研工業
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    見えない危険を色で直感的に伝える、新しい可視化ツールです。一定の温度に達した時、黄色からオレンジへ変色します。温度変化に応じて変色する顔料系インキを使用。加熱状態を簡便に判別することができます。常温に冷却された時、オレンジから黄色へ変色します。可逆的な特性による描画面の色調変化で、冷却状態も簡便に判別することができます。100℃以上の高温環境でも使える高耐熱仕様です。紙やPETフィルム、ステンレスなどの表面にも描けます。シンプルなマーカースタイルにより、従来のステッカータイプでは貼り込みが困難だった3次曲面などの複雑な形状や、狭小スペース、凹凸のある表面への記入も簡単です。変色成分に水銀を含まないので、いつでもどこでも安心してお使いいただけます。
    用途スチームトラップ、高温成形設備(金型など)、自動車メンテナンス現場、暖房設備・店舗安全、IT機器・電子部品のモニタリング、研究開発・試験用途など使用方法1キャップを閉めたまま、カチカチ音が鳴ってから約20回振ってください。2キャップをゆっくり外してください。3ペン先を軽く押しつけ、インキが出たら描いてください。4使用後はパチッと音がするまでキャップを閉めてください。5インキの出が悪くなったら1~3を繰り返してください。温度(℃)5~35(描画時)本体寸法(mm)Φ16.5×142線幅(mm)5(チゼル芯)有効期間【描画面】約2週間(160℃以下)、約1週間(160~180℃)最大動作温度(℃)180まで
  • 滅菌カード(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌カード(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(250枚)
    当日出荷
    オートクレーブ処理を行うと"sterilized"の文字が浮かび上がり、一目で滅菌確認ができます。処理物の内容も記入できます。
    寸法(mm)20×150テープ幅(mm)20
  • サーモテープ(R)  TRシリーズ 可逆性 日油技研工業

    サーモテープ(R) TRシリーズ 可逆性

    日油技研工業
    ¥4,798税込¥5,278
    1箱(25枚)
    当日出荷
    加熱により特定温度に達すると変色し、温度が下がれば元の色に戻る、繰り返し使用できる可逆性タイプです。貼るだけで使用できます。カットして使用できます。「サーモテープ」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途電力設備・機械設備・車両・加熱器・温度測定用・家屋・ビルディング等に。仕様低温色高温色:赤味黄⇔赤味橙 変色精度:±2℃寸法(mm)20×200耐熱性約90℃ 連続加熱1000時間(20×30mm試験片)変色温度(℃)40耐水性常温の水中に約1ヶ月アズワン品番1-638-01
  • サーモラベル(R)5点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)5点表示 不可逆性

    日油技研工業
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット(20枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途環境温度確認。実験機器の温度測定。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)7測定方式不可逆性精度(℃)±2縦(mm)462018年トラスコ掲載ページ1 1660
  • レトマーク(R) 日油技研工業

    レトマーク(R)

    日油技研工業
    ¥7,898税込¥8,688
    1ケース(500枚)
    3日以内出荷
    高温レトルト殺菌から低温ボイル殺菌まで3タイプあります。また、加熱温度と時間により色調が異なりますので1つのタイプで異なった条件も検知可能です。ご使用条件に合わせてお選びいただけます。 加熱によりインジケータ部分がクリーム色から褐色に除々に色調変化します。「レトマーク」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    質量(g)40
  • サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度 日油技研工業

    サーモラベル(R)3点表示屋外対応型 不可逆性 40度

    日油技研工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1ケース(20枚)
    4日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。 一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途受変電設備・機械設備等の発熱点検、熱処理工程の温度管理、流通工程の温度管理、配電設備の温度管理仕様10℃間隔三段階表示タイプ材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30色(原色)白、(変色後)青-赤-緑直径(Φmm)示温エレメント部:5質量(g)10寸法(Φmm)(エレメント)5シートサイズ(mm)15×30精度(℃)±2縦(mm)15変色温度(℃)40/50/60変色40:白→青、50:白→赤、60:白→緑
  • サーモシート(R)5点表示 可逆性 日油技研工業

    サーモシート(R)5点表示 可逆性

    日油技研工業
    ¥8,098税込¥8,908
    1ケース(5枚)
    当日出荷
    「サーモシート」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様温度下降により復色する可逆性示温材です。トラスコ品番824-6608材質フィルム、示温顔料、粘着剤長さ(mm)43幅(mm)7質量(g)40精度(℃)±2質量(g/枚)40変色温度(℃)50-55-60-65-70
  • メデシルテープ 可逆性 25枚入 日油技研工業

    メデシルテープ 可逆性 25枚入

    日油技研工業
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(25枚)
    当日出荷
    50℃以上で紫からピンクに変色し、冷却すると元の色に戻るシールラベルです。水銀化合物を含まない可逆性タイプです。
    仕様低温色高温色:紫(ラメ有)⇔ピンク(ラメ有)材質フィルム、示温インキ、粘着剤変色温度(℃)50アズワン品番4-2451-01
  • サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)スーパミニ1点表示 不可逆性

    日油技研工業
    ¥569~税込¥626~
    1セット(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途トランジスター、IC、コンデンサー、コイルなどの電子部品の発熱監視。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤
  • 日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000 日油技研工業

    日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000

    日油技研工業
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
  • 組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度 日油技研工業

    組合せサーモラベル(R)屋外対応型 不可逆+可逆性 65度

    日油技研工業
    ¥8,898税込¥9,788
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番824-6601長さ(mm)30縦(mm)30変色温度(℃)示温エレメント部(不可逆性):65、ベース部(可逆性):70・50変色示温エレメント部(不可逆性):白→黒、ベース部(可逆性):70℃赤←→暗い茶紫、50℃黄←→黄味橙
  • HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品) 日油技研工業

    HPsp滅菌バッグ ワンシールタイプ(カット品)

    日油技研工業
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1巻(1350枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ワンシールバッグは、三周辺がヒートシールされた袋状になっており、直ちに内容物を挿入し、一端をヒートシールして使用することができます。
    仕様オートクレーブ滅菌/EO ガス滅菌両用バッグRoHS指令(10物質対応)対応
  • 数字サーモワッペン(R) 可逆性 日油技研工業

    数字サーモワッペン(R) 可逆性

    日油技研工業
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1セット(120枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。 温度下降により復色する可逆性示温材です。「数字サーモワッペン」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途危険温度、注意温度監視。各種制御機器の温度管理に。材質フィルム、示温顔料、粘着剤
  • サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示屋外対応型 不可逆性

    日油技研工業
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1セット(40枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    色の変化で温度の検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途受変電設備・機械設備などの発熱点検。熱処理工程の温度管理。流通工程の温度管理。配電設備の温度管理。材質フィルム、示温顔料、紙、粘着剤幅(mm)30直径(Φmm)8~11タイプ一点表示タイプ測定方式不可逆性縦(mm)30耐水性耐水、耐油、耐薬品、耐候2018年トラスコ掲載ページ1 1661
  • 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    滅菌後"滅菌済"の文字が浮かび上がり、簡単に処理済品・未処理品の区別ができます。
    仕様滅菌条件:121℃・20分寸法(mm)14×35テープ幅(mm)14
  • HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用) 日油技研工業

    HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)

    日油技研工業
    ¥2,998税込¥3,298
    1式(250枚)
    当日出荷
    滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
  • サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度 日油技研工業

    サーモラベル(R)1点表示/小型屋外対応型 不可逆性 70度

    日油技研工業
    ¥6,598税込¥7,258
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    トラスコ品番838-5061精度(℃)±2変色温度(℃)70変色白→赤橙
  • サーモペイント(R) 不可逆性 160度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 160度

    日油技研工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    欠品中
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5084変色温度(℃)160発色うす青→暗い灰
  • サーモペイント(R) 不可逆性 130度 日油技研工業

    サーモペイント(R) 不可逆性 130度

    日油技研工業
    ¥20,980税込¥23,078
    1個
    当日出荷
    「サーモペイント」日油技研工業株式会社の登録商標です
    トラスコ品番838-5083変色温度(℃)130発色うす赤紫→青紫
  • 真空用サーモラベル(R)4点表示 日油技研工業

    真空用サーモラベル(R)4点表示

    日油技研工業
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    色の変化で1Pa~常圧下の温度検知ができます。一度変色すると、元の色に戻らない不可逆性示温材です。ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスを使用しています。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理。トラスコ品番463-5329質量(g)5タイプ4点表示タイプ寸法(Φmm)(エレメント)2測定方式不可逆性シートサイズ(mm)8×20変色の経過淡黄→黒変色温度(℃)40/45/50/55