絞り込み
ブランド
- 日油技研工業
- モノタロウ(19)
- 徳武産業(885)
- ケアファッション(635)
- アズワン(559)
- 松吉医科器械(523)
- ナビス(アズワン)(495)
- ナガイレーベン(420)
- オオサキメディカル(394)
- ウェルファン(360)
- UNITE(360)
- アルケア(337)
- 竹虎(291)
- アサヒシューズ(287)
- 住商モンブラン(281)
- KAZEN(274)
- ピジョン(263)
- Aron(アロン化成)(255)
- DANNO(ダンノ)(221)
- ユニ・チャーム(220)
- マリアンヌ製靴(217)
- ブランドをもっと見る
特価

日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-4000
日油技研工業¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から11日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ヒートシール性を重視。青色フィルムを採用。
HP滅菌ラベル(EOガス用)
日油技研工業¥2,998~税込¥3,298~1式(250枚)ほか当日出荷から6日以内出荷滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
HP 滅菌ラベル(オートクレーブ用)
日油技研工業¥2,998税込¥3,2981式(250枚)当日出荷滅菌後は「滅菌済」の文字がオートクレーブ用は黒褐色、EOガス用は褐色で浮き出てきますので、一目で判別することができます。 ISO11140-1 Class1。
日油 滅菌バッグ(ロール)両用 TS-5000
日油技研工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷から9日以内出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1。 ギャゼットタイプで、ヒートシール性を重視。ピンクフィルムを採用。ロール長さ(m)100
蒸気用PCD ヘリックスタイプ
日油技研工業¥12,980税込¥14,2781セット5日以内出荷から8日以内出荷管腔器材の蒸気浸透確認用デバイスです。 インジケータを封入したPCD本体を滅菌器庫内の蒸気浸透が最も難しいところに置いて滅菌処理し、インジケーターの変色を確認します。セット内容PCD本体×1セット、専用インジケーターシート×100枚寸法(mm)【インジケーターシート】6×67/枚色調【変色】赤紫→青緑
日油ハンドラベラー用滅菌ラベル
日油技研工業¥10,980税込¥12,0781式(1200枚×5缶)翌々日出荷タイプ滅菌ラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10桁、下段8桁の数字ラベルサイズ(mm)16×23松吉医科器械コード23-6571-00
ロット管理用ラベル PAL-COLOR
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981式(5缶×6000枚)7日以内出荷から11日以内出荷ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。タイプカラーラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10文字、下段8文字ラベルサイズ(mm)16×23
HP ケミカルインジケータ(AC用)
日油技研工業¥4,998税込¥5,4981式(100枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷滅菌後、色調が赤紫色から青緑色へと明確に変化します。 インジケータがフィルムで挟まれているため耐水性があり、ドレーンによる変色への影響を低減します。 ISO11140-1 Class6。寸法(mm)62×25
日油 BDボックス
日油技研工業¥17,980税込¥19,7781式(30個)7日以内出荷ディスポーザブルタイプのボウィーディック試験用のパックです。 パックをそのまま用いて試験が行えます。 滅菌後はインジケータがえんじ色から緑色へと明確に変化します。寸法(mm)100×95松吉医科器械コード24-2466-00
HP カスト用滅菌ラベル(蒸気滅菌用)
日油技研工業¥8,998税込¥9,8981式(600枚)7日以内出荷カストなどのステンレス面に貼り付け、滅菌後は糊残りがなく剥がすことができます。 滅菌後は「滅菌済」の文字が黒褐色に浮き出てきますのでひと目で滅菌処理の有無が判別でき、テープ同様に使用できます。 ISO11140-1 Class1。
HP 滅菌カード(EOガス用)
日油技研工業¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷滅菌後斜めの線が現れます。 EOガス20%専用です。寸法(mm)16×115松吉医科器械コード03-2786-07
HP ケミカルインジケータ(EOガス用)
日油技研工業¥3,998~税込¥4,398~1式(250枚)ほか6日以内出荷から7日以内出荷滅菌後「Sterilized」の文字が褐色で現れます。 EOガス20%専用です。
日油滅菌バッグ(ロール)両用
日油技研工業¥11,980~税込¥13,178~1個翌々日出荷フィルムには50mm間隔でカットの目安が付いています。 フィルム間にインジケータが印刷されており、被滅菌物と同時にインジケータを確認することができます。滅菌物が直接インジケータに触れないので安全で、水やアルコールなどの付着による影響も軽減されます。 ISO11140-1 Class1