カテゴリ

  • 防犯用品(5)
絞り込み
ブランド
  • Brinno(ブリンノ)
  • SanDisk(サンディスク)(11)
  • i-PRO(9)
  • エレコム(8)
  • TRANSCEND(トランセンド)(8)
  • Gigastone(7)
  • サンワサプライ(6)
  • シャープ(6)
  • GENTOS(5)
  • キオクシア(KIOXIA)(4)
  • プラネックスコミュニケーションズ(4)
  • プリンストン(3)
  • グリーンハウス(3)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • DJI(3)
  • ARCHISS(3)
  • HIKVISION(ハイクビジョン)(3)
  • TASCAM(タスカム)(3)
  • carrozzeria(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「microsdxc 128」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000

    Brinno(ブリンノ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷
    カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。
    仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)モードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)IP評価IPX5(耐候性)
  • Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 防水充電ケース ATH2000 クランプ ACC1000P AFB1000(変換コンセント+10mコード) 建設工事用タイムラプスバンドルセット BCC2000 PLUS

    Brinno(ブリンノ)
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    5日以内出荷
    ベストセラーの BCC2000 にカメラ エクステンダー キット (AFB1000) をバンドルした結果、これまでで最も簡単で効率的なタイム ラプス ソリューションが作成されました。 。予測不可能な建設環境に耐えるように設計されたエクステンダー キットの 32 フィート (10 m) の長さのケーブルを使用すると、ラップトップまたはタブレット (Windows 64 ビット OS) からカメラにすぐにアクセスできます。
    仕様1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)その他箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2形状小型質量(kg)クランプ可搬:50(延長ポールなし時)質量(g)3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む),マルチタスク ドングル ACB1000:9.3、USB-C ケーブル:450、取り付けアダプター:32.5ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60クランプ範囲(mm)チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90耐荷重(マジックアーム)3 キロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4 mm),マルチタスクドングル ACB1000:1.85×1.09×0.35 インチ (47.1×27.9×9 mm)、USB-Cケーブル:32フィート(10m)、取付アダプター:4.9×2.7×0.6 インチ (126×69×14.7 mm)対応交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)保護等級IPX5機能コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム材料クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ液晶サイズ液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイバッテリースロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)視野118°焦点距離(mm)2.8 (実際)、19 (35換算)ケーブルUSB-A オス - USB-C オス、耐候性キャップとシール、UVコーティング、 32フィート (10m)、最大 200mbps の USB 2.0 高速データ転送をサポートモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45絞りF2.0サイズ(mm)167×156×115.5使用場所屋外インターフェイス(ドングル )出力: USB-C (カメラへ)、入力: USB-C (USB-C ケーブル用)、micro USB (ATH2000電源供給用)適合カメラTLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 調整可能なカメラクランプ ACC1000P 建設バンドルセット Construction Bundle TLC2020-C

    Brinno(ブリンノ)
    ¥86,980税込¥95,678
    1台
    5日以内出荷
    建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。TLC2020-Cは、耐久性に優れた素材、調整可能なグリップ、柔軟な傾斜角度を備えたクランプ プラスをセットにしたモデルです。 。特許取得済みのツール キットは、タイム ラプス撮影の任意の視野角をキャプチャします。 これにより、建設の監視がはるかに簡単になります。
    付属品カメラクランプ、マジックアーム、延長ポール、レンチ質量(kg)1質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)クランプ範囲(mm)円柱:10-90 角柱:1-90耐荷重クランプ部:50Kg マジックアーム部:3Kg寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)ねじ穴三脚:1/4インチ(3箇所)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0サイズ(mm)収納時:209×94×39、使用時最大:176×180×60素材アルミニウム、ステンレス画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
  • Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020 Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ EMPOWER TLCシリーズ 最高峰機種 フルHD対応 タイムラプスカメラ 最大82日 単3電池4本仕様 TLC2020

    Brinno(ブリンノ)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    TLC2020(Brinno EMPOWER)は、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載し、プロフェッショナル向けの最高のタイムラプス カメラとして際立っています。強力なHDRおよびFHDセンサーは、屋外または屋内、昼間または夜の高品質の作品のハイコントラストシーンの画像を大幅に改善します。従来のTLC2000に比べ、単4電池4本と新開発の電池タイプ設定で動作し、電力使用を最適化します。タイムラプス、ステップビデオ、ストップモーションと3つの独自のキャプチャモードにより、無限の撮影が可能になります。
    質量(g)97.5 (電池含まず)電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際)、19(フィルム換算35相当)LCD仕様2″ TFT LCDモードキャプチャ:Time Lapse, Step Video, Stop Motion, Still Photo動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
  • Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H Brinno(ブリンノ)

    Brinno ブリンノ タイムラプスカメラ TLC2020 防水ケース ATH1000 バンジーコード バンドルセット TLC2020 Housing Bundle TLC2020-H

    Brinno(ブリンノ)
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷
    建築用タイムラプスカメラTLC2020バンドルは、最高級の Brinno テクノロジーと非常に長いバッテリー寿命を搭載した Brinno EMPOWER TLC2020に防水ケースと固定部品をセットにしたモデルです。
    付属品防水ハウジング、ラバーストラップ×2、乾燥剤質量(g)120,97.5 (電池含まず)ねじカメラマウント:1/4”電源単三電池 4本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)96×58×90寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×70.6×46.6レンズキット:BCS019解像度1080P焦点距離(mm)2.8 (実際の) 19(フィルム換算35相当)LCD仕様2インチTFT液晶ディスプレイモードキャプチャ:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画動作温度(℃)0~45F値F2.0画角118°適合カメラTLC2000、TLC2020バッテリー寿命5分間隔で最大99日(リチウム電池使用時)ストレージmicroSD/ microSDHC/ microSDXC (パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)IP評価IP67