Brinno ブリンノ 建築現場記録用カメラセット TLC2000 コンストラクションパック プロフェッショナル用建築現場記録カメラ BCC2000
カメラ本体に拡張バッテリー可能な防水ケースやクランプマウントがセットになっています。
フルHD&HDRイメージセンサーを搭載したBrinno EMPOWER(TLC2000)を拡張バッテリー防水ケースに入れて使えば、天気を気にせず長期撮影できます。
また、クランプマウントは調整可能式なので、思い通りの角度で撮影できます。
機能性に優れハイスペック、しかも数カ月から1年に及ぶ長期プロジェクトを継続して撮影した映像が残せます。
- 仕様
- 1080P、保管所:microSD/microSDHC/microSDXC(パッケージにはアダプタ付き 16GB microSD が含まれ、カメラは最大 128 GB まで対応、最低でもクラス 10 を推奨)
- その他
- 箱の中:建設用パワーハウジング;カメラ取り付けアダプター;バッテリースロット;延長レンズカバー;乾燥剤;ドライバー; USB-C アダプター;ストラップ×2
- 質量(kg)
- クランプ可搬:50(延長ポールなし時)
- 質量(g)
- 3.0 オンス (87.5 (バッテリーを除く),393,750(マジックアーム含む)
- ねじ
- カメラマウント:1/4”
- 電源
- 単三電池2本、DC IN 5V 1A (USB-Cコネクタ)
- 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
- 折りたたみ時: 209×94×39 、拡張: 176×180×60
- クランプ範囲(mm)
- チューブ: 10 ~ 90 (0.4 ~ 3.5 インチ)、平面: 0.04- 3.5 インチ (1 -90
- 耐荷重
- (マジックアーム)3 キロ
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- 2.4×2.8×1.7 インチ (60×70.6×42.4
- 対応
- 交換可能なレンズカバー:キットレンズカバー、エクステンションレンズカバー(Brinno BCSレンズ用)
- 機能
- コンテンツ:カメラクランプ;マジックアーム
- 材料
- クランプ:ステンレス、アルミ、マジックアーム:ステンレス、メタル、アルミ
- 液晶サイズ
- 液晶画面:2インチTFT液晶ディスプレイ
- バッテリー
- スロット:最大 16 個の追加の単三電池を収納できるスペース、Micro USBコネクタ(出力5V 2A)
- 視野
- 118°
- 焦点距離(mm)
- 2.8 (実際)、19 (35換算)
- モード
- キャプチャー:タイム ラプス、ステップ ビデオ、ストップ モーション、静止画
- 動作温度(℃)
- 0~45
- 絞り
- F2.0
- サイズ(mm)
- 167×156×115.5
- 適合カメラ
- TLC200、TLC200Pro、TLC120、TLC130、TLC2000、TLC2020(付属のバッテリーカバーアダプターと併用)
- IP評価
- IPX5(耐候性)
- 内容量
- 1台
注意
※ASP-1000Pソーラーパワーキットを使用している場合、BCS 18-55レンズには適用されません。商品説明動画
防犯用カメラ の新着商品
カテゴリ


















