カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- 日研工作所
- BIGM(丸山製作所)(99)
- スイデン(23)
- ウエルドテック社(20)
- 日之出スッピル製造(8)
- INAX(LIXIL)(8)
- FKD(フクダ精工)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- ダイヤトレンド(5)
- 日東工業(4)
- U-CP(4)
- ELPA(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- ALBA(アルバ)(3)
- WIDIN(3)
- オリエンタルモーター(2)
- ユニカ(2)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(2)
- 城東テクノ(2)
- ブランドをもっと見る
「sf45」の検索結果
特価

止まり穴用右リードタフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥21,980~税込¥24,178~1本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイスねじれ角右ねじれ 30゜
底付き穴用タフカットスキルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷刃先部にエンド刃(荒切削刃)を持ち、下孔の曲りを修正しながら、一定した適度な仕上代を、二段目のリーマ刃に残して、リーマ加工を行う為、下孔取代のバラツキや曲がりも問題にせず、加工できます用途底付き穴の加工に使用できます。材質ハイス表面処理ノンコートねじれ角左ネジレ45食付長さl(mm)0.6
底付き穴用NCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜
止まり穴用右リード超硬ミルリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥27,980税込¥30,7781本翌々日出荷仕上がり穴の拡大、バラツキ、真直度において抜群の威力を発揮します。右リードのため、切粉が底に止まらずスムーズに排出します。底面の平坦度が美しく仕上がります。用途黄銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・アルミ材質超硬表面処理ノンコートねじれ角右ねじれ 30゜~40゜
止まり穴用右リードNCセンサリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥16,980税込¥18,6781本翌々日出荷エンドミルで加工すれば振れが出て精度が出ないとか、ボーリング加工では能率が悪い、というような止り穴の専用リーマです。用途軟鋼・炭素鋼・合金鋼・工具鋼材質粉末ハイス表面処理TINコーティングねじれ角右ねじれ 30゜食付長さl(mm)0.6
止まり穴用右リード超硬ラジカルミルリーマ
日研工作所¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷抜群な穴精度・面粗度、しかも水溶性切削液で驚くほど超寿命です。完全な止り穴を能率的に仕上げる画期的な右リードリーマのラジカルミルリーマ版です。用途止り穴の加工に使用できます。材質超硬表面処理TiCN2コーティングねじれ角右ネジレ30~40食付長さl(mm)0.6