9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 JIS規格Z3321 YS308 AWS規格A5.9 ER308 該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
18,980 税込20,878
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308LM
エコ商品
用途SUS304Lの溶接。 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
44,980 税込49,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(5kg)ほか
22,980 税込25,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS316の溶接。 JIS規格Z3321 YS316 AWS規格A5.9 ER316 該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
55,980 税込61,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。 JIS規格Z3321 YS310 AWS規格A5.9 ER310該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途SUS430の溶接。 JIS規格Z3321 YS430 AWS規格A5.9 ER430 該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(20kg)
52,980 税込58,278
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途SUS316Lの溶接。 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L 該当 ワイヤー種類ソリッド
1箱(12.5kg)ほか
55,980 税込61,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。 ワイヤー径(Φmm)1.2 線径(Φmm)1.2 JIS規格Z3323 TS310-FB0 AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類フラックス入り
1箱(12.5kg)
88,980 税込97,878
4日以内出荷